TAIYOとは油圧機器や空圧機器の製造をしている会社のことを指します。油圧機器としてシリンダを中心にクランプユニットやソレノイドバルブと呼ばれる電磁弁などがあります。一口にシリンダといってもヘッド側にクッションのある四角い形のものや小口径のもの、クッションなしの薄型油圧シリンダなどさまざまなものがあります。油圧機器のパーツとしては多く使われていて、建設機械や農業機械などTAIYOのシリンダを見ることが出来ます。

1,675件中 1件〜40件

並び替え:

1. 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-81LC TAIYO

販売価格(税別) ¥37,530 〜
出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(285種類の商品があります)
TAIYO 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-81LC 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 14MPa用複動形油圧シリンダ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
70276141 140H-81LC100BB1000-AB 1個 ¥146,790 15日
70276157 140H-81LC100BB100-AB 1個 ¥93,870 15日
70276166 140H-81LC100BB150-AB 1個 ¥96,030 15日
70276175 140H-81LC100BB200-AB 1個 ¥98,190 15日
70276184 140H-81LC100BB250-AB 1個 ¥100,350 15日

2. パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用 TAIYO

販売価格(税別) ¥7,830 〜
5営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(435種類の商品があります)
TAIYO パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 油圧シリンダ用パッキンセット
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
69929553 NH8/PKS1-032B 1個 ¥7,830 8日
69929562 NH8/PKS1-040A 1個 ¥8,730 8日
69929571 NH8/PKS1-040C 1個 ¥8,010 8日
69929587 NH8/PKS1-050A 1個 ¥9,270 8日
69929596 NH8/PKS1-050C 1個 ¥9,000 8日

3. 16MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) TAIYO

販売価格(税別) ¥10,080 〜 バリエーション一覧へ
(190種類の商品があります)
TAIYO 16MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) 1個

【特長】圧力16MPaで、1000万回の使用が可能です。 油圧シリンダで重要な軸受部分には、特殊鋼合金を使用しています。 【呼び圧力(MPa)】16 【ねじ】おねじ

TAIYO > 油圧シリンダ > 16MPa用薄形油圧シリンダ
注文コード 品番 内容量 ストローク(mm) 内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
72215211 160S-16SD20N5 1個 5 20 ¥10,080 8日
72215245 160S-16SD20N5T 1個 5 20 ¥11,880 8日
75137081 160S-16SD20N10 1個 10 20 ¥10,260 5営業日後以内
72215062 160S-16SD20N10T 1個 10 20 ¥12,060 8日
72215071 160S-16SD20N15 1個 15 20 ¥10,530 8日

4. ソレノイドバルブ DBシリーズ TAIYO

販売価格(税別) ¥21,060 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
TAIYO ソレノイドバルブ DBシリーズ 1個

【最高使用圧力(MPa)】35 【絶縁種別】H種 【使用作動油】[温度範囲]-15〜+70℃(但し、連結なきこと),[粘度]15〜400mm2/s,[フィルトレーション]25ミクロン以下

TAIYO > ジャストパワーシステム
注文コード 品番 内容量 形式 定格電圧(V) タイプ 販売価格 出荷目安 数量
89725781 DB43R-1S1L 1個 Pポートブロック形 AC100V(50/60Hz),AC110V(60Hz) ダブルソレノイド ¥26,280 6営業日後以内
89725797 DB43R-1S2L 1個 Pポートブロック形 AC200V(50/60Hz),AC220V(60Hz) ダブルソレノイド ¥26,280 6営業日後以内
89725806 DB43R-1S8L 1個 Pポートブロック形 DC24V ダブルソレノイド ¥28,890 6営業日後以内
89725754 DB432-1S1L 1個 リターン形 AC100V(50/60Hz),AC110V(60Hz) シングルソレノイド ¥21,060 6営業日後以内
89725763 DB432-1S2L 1個 リターン形 AC200V(50/60Hz),AC220V(60Hz) シングルソレノイド ¥21,060 6営業日後以内

5. マニホールド本体 TAIYO

販売価格(税別) ¥15,750 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TAIYO マニホールド本体 1個

TAIYO > 油圧ソレノイドバルブ
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 連数 販売価格 出荷目安 数量
16389433 MD1VW01 1個 765-4014 (マニホールド)1連 ¥15,750 3営業日後以内
16389442 MD1VW02 1個 765-4022 (マニホールド)2連 ¥21,060 8日
16389458 MD1VW03 1個 765-4031 (マニホールド)3連 ¥26,280 8日
16389467 MD1VW04 1個 765-4049 (マニホールド)4連 ¥31,500 8日
16389476 MD1VW05 1個 765-4057 (マニホールド)5連 ¥36,810 8日

6. 油圧ソレノイドバルブ TAIYO

販売価格(税別) ¥14,760 〜
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
TAIYO 油圧ソレノイドバルブ 1個
レビュー:(1)

【特長】インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用) 【適合】作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品 【質量(kg)】片SOL/1.5、両SOL/2.1 【使用温度範囲(℃)】作動油/-25〜+70(周囲温度-25〜+50) 【保護構造】IP65 【最高使用圧力(MPa)】P・A・Bポート/35、Tポート/21 【保持電力(W)】30 【切換頻度(回分)】250 【フィルトレーション】作動油/推奨18・16・13 ISO4406 【使用粘度範囲】2.8〜400(推奨30〜80)mm2/s

TAIYO > 油圧ソレノイドバルブ

7. 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1R6SD63N50 TAIYO

販売価格(税別) ¥76,590 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
TAIYO 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1R6SD63N50 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 16MPa用薄形油圧シリンダ

8. パッキンセット/16MPa用薄形油圧シリンダ用 TAIYO

販売価格(税別) ¥1,935 〜
5営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
TAIYO パッキンセット/16MPa用薄形油圧シリンダ用 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 油圧シリンダ用パッキンセット

9. 10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) TAIYO

販売価格(税別) ¥8,910 〜 バリエーション一覧へ
(220種類の商品があります)
TAIYO 10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) 1個

【特長】本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。 【使用温度範囲(℃)】-10〜+70(但し、連結なきこと) 【使用作動油】一般鉱物性作動油 【耐圧力(MPa)】20 【ねじ公差】JIS 6H/6g 【作動速度範囲(mm/s)】8〜100 【呼び圧力(MPa)】10 【最低作動圧力(MPa)】0.3

TAIYO > 油圧シリンダ > 10・16MPa用薄形油圧シリンダ

10. 積層形減圧弁 TAIYO

販売価格(税別) ¥14,130
出荷目安:8日
TAIYO 積層形減圧弁 1個

【特長】一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。 一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 【適合】作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品 【トラスコ品番】765-4090 【質量(kg)】1.25 【使用温度範囲(℃)】作動油/-25〜+70(但し、結露なきこと) 【最大流量(L/min)】40 【最高使用圧力(MPa)】25 【圧力調整範囲(MPa)】1〜14 【フィルトレーション】作動油/推奨18・16・13 ISO4406 【使用粘度範囲】作動油/12〜230mm2/s

TAIYO > 油圧ソレノイドバルブ

11. 2山先端金具(Y先)ピン付 TAIYO

販売価格(税別) ¥810 〜
5営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(87種類の商品があります)
TAIYO 2山先端金具(Y先)ピン付 1個

TAIYO > 油圧シリンダ

12. パッキンセット/3.5MPa用位置検出器付油圧シリンダ 35P用 TAIYO

販売価格(税別) ¥4,590 〜
5営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
TAIYO パッキンセット/3.5MPa用位置検出器付油圧シリンダ 35P用 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 油圧シリンダ用パッキンセット

13. 小型油圧ユニット TAIYO

販売価格(税別) ¥86,580 〜
5営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
TAIYO 小型油圧ユニット 1個

TAIYO > ジャストパワーシステム

14. パッキンセット/21MPa用油圧シリンダ用 TAIYO

販売価格(税別) ¥6,840 〜
5営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(118種類の商品があります)
TAIYO パッキンセット/21MPa用油圧シリンダ用 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 油圧シリンダ用パッキンセット

15. Tシリーズ油圧ホース金具 TAIYO

販売価格(税別) ¥810 〜
5営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
TAIYO Tシリーズ油圧ホース金具 1個ほか

TAIYO > ジャストパワーシステム

16. 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD TAIYO

販売価格(税別) ¥6,120 〜
出荷目安:8日から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(158種類の商品があります)
TAIYO 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 3.5MPa用薄形油圧シリンダ

17. 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-82TC TAIYO

販売価格(税別) ¥35,010 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(375種類の商品があります)
TAIYO 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-82TC 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 14MPa用複動形油圧シリンダ

18. パッキンセット/複動形片ロッド 35Z用 TAIYO

販売価格(税別) ¥4,230 〜
5営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TAIYO パッキンセット/複動形片ロッド 35Z用 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 油圧シリンダ用パッキンセット

19. 油圧シリンダ用先端ロックナット TAIYO

販売価格(税別) ¥315 〜
5営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
TAIYO 油圧シリンダ用先端ロックナット 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 油圧シリンダ用先端ロックナット

20. インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ TAIYO

販売価格(税別) ¥6,590 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TAIYO インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ 1個

TAIYO > ジャストパワーシステム

21. パッキンセット/複動形片ロッド C-1シリーズ TAIYO

販売価格(税別) ¥9,000 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
TAIYO パッキンセット/複動形片ロッド C-1シリーズ 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 油圧シリンダ用パッキンセット

22. パッキンセット/35S用 TAIYO

販売価格(税別) ¥2,610 〜
5営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TAIYO パッキンセット/35S用 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 油圧シリンダ用パッキンセット

23. 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-82FK TAIYO

販売価格(税別) ¥35,010 〜
出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(375種類の商品があります)
TAIYO 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-82FK 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 14MPa用複動形油圧シリンダ

24. パイロットチェックバルブ HPC5シリーズ TAIYO

販売価格(税別) ¥14,400 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TAIYO パイロットチェックバルブ HPC5シリーズ 1個

【特長】油圧シリンダの自重による下降防止等に使用できます。 ISO規格準拠品(ISO4401)です。 【クラッキング圧力(MPa)】0.2 【質量(kg)】1.2 【最大流量(L/min)】35 【最高使用圧力(MPa)】31.5 【使用作動油】[温度範囲]-15〜+70℃(但し、連結なきこと),[粘度]15〜400mm2/s,[フィルトレーション]25ミクロン以下、[適合]JIS K2213-2種(タービン油ISO VG32)相当品

TAIYO > ジャストパワーシステム

25. 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CB TAIYO

販売価格(税別) ¥16,110 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
TAIYO 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-31CB 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 3.5MPa用油圧シリンダ

26. 1山先端金具(T先) TAIYO

販売価格(税別) ¥495 〜
5営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
TAIYO 1山先端金具(T先) 1個

TAIYO > 油圧シリンダ

27. 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB40B TAIYO

販売価格(税別) ¥23,940 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(180種類の商品があります)
TAIYO 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB40B 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 3.5MPa用油圧シリンダ

28. 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-16LA TAIYO

販売価格(税別) ¥15,120 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
TAIYO 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-16LA 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 16MPa用薄形油圧シリンダ

29. 積層形パイロットチェックバルブ TAIYO

販売価格(税別) ¥7,920 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TAIYO 積層形パイロットチェックバルブ 1個

【特長】油圧シリンダの自重による下降防止等に使用可能。 ソレノイドバルブを積層し、使用可能。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 【適合】作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品 【使用温度範囲(℃)】作動油/-20〜+70(但し、結露なきこと) 【最大流量(L/min)】50 【最高使用圧力(MPa)】25 【クラッキング圧力(MPa)】0.18 【フィルトレーション】作動油/推奨18・16・13 ISO4406 【使用粘度範囲】作動油/12〜230mm2/s

TAIYO > 油圧ソレノイドバルブ

30. 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-82FY TAIYO

販売価格(税別) ¥31,230 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(285種類の商品があります)
TAIYO 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-82FY 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 14MPa用複動形油圧シリンダ

31. 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8R1LA32BB TAIYO

販売価格(税別) ¥40,860 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(375種類の商品があります)
TAIYO 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8R1LA32BB 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 14MPa用複動形油圧シリンダ

32. 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-81FA TAIYO

販売価格(税別) ¥30,060 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(285種類の商品があります)
TAIYO 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-81FA 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 7MPa用複動形油圧シリンダ

33. 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8R2LB140B TAIYO

販売価格(税別) ¥205,650 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(375種類の商品があります)
TAIYO 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8R2LB140B 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 7MPa用複動形油圧シリンダ

34. パッキンセット/10MPa用小口径油圧シリンダ用 TAIYO

販売価格(税別) ¥4,230 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TAIYO パッキンセット/10MPa用小口径油圧シリンダ用 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 油圧シリンダ用パッキンセット

35. 油圧シリンダ用ブラケット TAIYO

販売価格(税別) ¥2,070 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
TAIYO 油圧シリンダ用ブラケット 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 油圧シリンダ用ブラケット

36. 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-81FY TAIYO

販売価格(税別) ¥31,230 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(285種類の商品があります)
TAIYO 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-81FY 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 14MPa用複動形油圧シリンダ

37. 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8R1FZ50CB TAIYO

販売価格(税別) ¥48,150 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(375種類の商品があります)
TAIYO 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8R1FZ50CB 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 14MPa用複動形油圧シリンダ

38. 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1R6SD32N50 TAIYO

販売価格(税別) ¥53,820 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
TAIYO 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1R6SD32N50 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 16MPa用薄形油圧シリンダ

39. 油圧ねじシリンダ TAIYO

販売価格(税別) ¥7,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
TAIYO 油圧ねじシリンダ 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 油圧ねじシリンダ

40. 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8R1LA40A TAIYO

販売価格(税別) ¥49,860 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(375種類の商品があります)
TAIYO 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8R1LA40A 1個

TAIYO > 油圧シリンダ > 7MPa用複動形油圧シリンダ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ