安心のゲルバッテリー
ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。
また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。
高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用
質量(kg)1.5
電圧(V)12
バッテリー容量(Ah)4
充電電流(A)0.4
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)113×69×85
他社参考品番(BOSCH)RBTX4L-BS
主な適合車種Dio(AF62、AF68)、Today、スーパーカブ50('08)、ブロード90、C100(HA06)、BJYL50(SA24J)、ジョグ CV50(SA16J)
他社参考品番(FURUKAWA)FT4L-BS/FTX4L-BS
他社参考品番(GSユアサ)YT4L-BS/FTX4L-Bs
取扱説明書(4.3MB)