バイク・自転車用品 AZ BATTERY 【通販モノタロウ】
検索条件:
ブランドAZ BATTERY

9件中 1件〜9件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー:(37)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様 【電圧(V)】12

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > 液入りタイプ
注文コード 品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(GSユアサ) 販売価格 出荷目安 数量
35577297 ATR4A-5(ATR4A-BS) 1個 2.3 114×50×87 YTR4A-BS ¥2,790 0営業日後以内
35577306 AT4B-5 1個 2.3 115×40×89 GT4B-5 ¥2,790 0営業日後以内
35577315 AT7B-4 1個 6 152×68×96 GT7B-4 ¥5,590 3営業日後以内
35577324 ATZ7S 1個 6 115×72×107 YTZ7S ¥5,690 0営業日後以内
35577333 AT9B-4 1個 8 152×72×108 GT9B-4 ¥5,990 0営業日後以内

2. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥9,590 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー:(35)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。 ※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両 エンジンカスタム、その他改造している車両。 ※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】180mL 【危険物の性質】非水溶性

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > リチウムバッテリー
注文コード 品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
60848383 ITZ5S-FP 1個 (サイズ調整部品)TR02×2 113 70 ¥9,590 0営業日後以内
60848392 ITZ7S-FP 1個 (サイズ調整部品)TR02×4 113 70 ¥13,900 0営業日後以内
60848401 ITZ10S-FP 1個 - 150 87 ¥19,900 0営業日後以内
60848417 ITZ14S-FP 1個 (サイズ調整部品)TR01×2 150 87 ¥22,900 0営業日後以内
60848426 IT9B-FP 1個 (サイズ調整部品)TR01×2 150 65 ¥13,900 0営業日後以内

3. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥27,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個

【特長】鉛バッテリーの重量約1/3の超軽量バッテリー、約4倍の高サイクル寿命、約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。 他社リチウムイオンバッテリーと比べ、低温時に強い設計となっており始動性能が圧倒的に高いです。 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】180mL 【危険物の性質】非水溶性

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > リチウムバッテリー
注文コード 品番 内容量 付属品 充電電流(A) 消費電力量(Wh) 販売価格 出荷目安 数量
80067925 ITL9-FP 1個 (サイズ調整部品)TR01:6個、TR02:0個 標準:3、最大:32 96 ¥49,900 4営業日後以内
80067952 ITM7-FP 1個 (サイズ調整部品)TR01:4個、TR02:0個 標準:2、最大:20 54 ¥27,900 4営業日後以内

4. AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥5,590 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
AZ BATTERY AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ) 1個

【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能! キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。 ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。 【仕様】即用式 【電圧(V)】12 【危険物の種別】非危険物

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > 液入りタイプ
注文コード 品番 内容量 質量(kg) バッテリー容量(Ah) メーカー従来品番 販売価格 出荷目安 数量
80067828 ATB10L-A2-SMF 1個 4.1 11 ATB10L-A2 ¥5,590 6営業日後以内
80067855 ATB12A-A-SMF 1個 4.2 12 ATB12A-A ¥5,690 0営業日後以内
80067873 ATB14L-A2-SMF 1個 4.6 14 ATB14L-A2 ¥5,790 0営業日後以内
80067907 ATB9-B-SMF 1個 3.1 9 ATB9-B ¥5,590 4営業日後以内

5. バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥7,890
AZ BATTERY バッテリーチャージャー(リチウムイオンバッテリー対応) 1台
レビュー:(6)

【特長】ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復。マイクロプロセッサ搭載。診断機能つき。メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ。2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。) 【出力電流(A)】最大/2 【防塵防水性能】IP65 【適合バッテリー】12V、2〜28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 充電器(チャージャー)
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
11698523 ACH-200 1台 ¥7,890 0営業日後以内

6. バッテリーチャージャー(サルフェーション溶解機能付) AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥4,990
AZ BATTERY バッテリーチャージャー(サルフェーション溶解機能付) 1台
レビュー:(4)

【特長】充電&乗らない間のメンテナンスに!!充電完了後はフロート式補充電で電圧を維持。軽量・小型 持ち運びに便利。弱ったバッテリーを回復!!サルフェーション溶解機能つき。バッテリー短絡診断機能搭載 【付属品】ワニ口クリップケーブル、車両側ケーブル 【出力】DC12V、1A 【ケーブル長(m)】入力/1.8、出力/1.0 【入力】AC100-240V、0.4A、50/60Hz 【最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】126×37×70 【適合バッテリー】12V、2〜50Ah、開放型・GEL・AGM(原付、ウォータークラフト、オートバイ、軽自動車) 【安全機能】逆接保護、短絡保護、過充電防止、充電時間制限

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 充電器(チャージャー)

7. AZ BATTERY CHARGER AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥8,990
AZ BATTERY AZ BATTERY CHARGER 1個

【特長】4.5A/1Aの切り替えスイッチつきで用途に合わせて選択。12V、2〜120Ah、開放型・AGM・GELバッテリーに対応。LCDディスプレイを搭載し、電圧と充電状態がわかる。コンセントに接続しなくても、テスター代わりとして電圧測定可能。サルフェーション溶解機能を搭載し、16Vまで昇圧させてバッテリーを回復。マイクロプロセッサ搭載。防水・防塵(IP65)。電圧降下診断機能つき。メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ。2Vから充電可能。 【付属品】ワニ口クリップケーブル、車両側ケーブル 【出力電流(A)】最大4.5 【保証期間】1年 【防塵防水性能】IP65 【適合バッテリー】12V、2〜120Ah、開放型(鉛)・AGM(鉛)・GEL(鉛)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 充電器(チャージャー)

8. 車両側ケーブル AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥1,090
AZ BATTERY 車両側ケーブル 1個

【適合本体】ACH-200、ACH-100

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 充電器(チャージャー)

9. ワニグチクリップケーブル AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥1,090
AZ BATTERY ワニグチクリップケーブル 1個

【適合本体】ACH-200、ACH-100

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 充電器(チャージャー)

戻る ページ: 1 次へ