制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「フォトカプラ」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


仕様●回路数:1回路●最大直流順電流If[A]:50mA●最大出力電圧Vo[V]:-●出力許容損失Po[W]:200mW●絶縁耐圧[V]:5000Vrms●動作温度:-55℃~110℃●用途:-●パッケージ:4-PDIP●回路数:1回路 アズワン品番68-2072-10
1個
79 税込87
5日以内出荷


1袋(5個)ほか
570 税込627
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントン●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:Mini-Flat●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:100μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最小電流伝送率:1000 %●ダーリントントランジスタ出力オプトカプラ、Lite-On RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷