接点構成3a
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens Sirius ストレートスルー電流トランス( 3RB22 / 23 / 24 サイズ S00 / S0 用)は 0.3 A → 3 A です。スタンドアロンインストール
仕様●巻数比:3:1●トランスタイプ:ストレートスルー●入力電流:3A●出力電流:3 A●全体の高さ:83mm●全体の幅:45.3mm●実装タイプ:スタンドアロン
アズワン品番65-7340-93
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Siemens 選択性モジュールSiemens SITOP PSE200U シリーズのアナログ選択性モジュールは、24 V dc 入力電圧を備えた 4 チャンネル DIN レールパネル取り付け電源です。安定化 24 V dc 電源に接続して最大 3 A の出力電流を供給し、4 つの負荷回路に分割するように設計されています。各出力の定格電流は、ポテンショメータを使用して必要な範囲に個別に設定
仕様●AC又はDC入力電圧:dc●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:24V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:3A●定格電力:9W●出力数:4●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●実装タイプ:DINレール●効率:97%
アズワン品番65-7212-41
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
ねじ止め Terminal タイプの電気接続 Siemens Sirius AS-i 取り付けモジュールです。幅は 45 mm です。適合性の証明書: IEC / EN60947-6-2 保護クラス IP : IP20
仕様●範囲:SIRIUS●IP保護等級:IP20
アズワン品番65-7292-92
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
The Siemens protective cover is made up of silicon, it is mainly used with raised pushbutton.Available in clear
仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:プッシュボタンユニット●コード番号:231-3564
アズワン品番65-7806-21
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
LZSプラグインリレー。Siemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:75.5mm●極数:1●コード番号:758-6863
アズワン品番65-8093-98
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
。SIRIUS、3SK2 用診断ディスプレイ、及び診断データを表示するモジュラセーフティシステム 3RK3 。
仕様●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ねじ●幅:41.9mm●長さ:96mm●コード番号:183-7202
アズワン品番65-8064-58
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Siemens Dc/DC パネル取り付けトランスですSiemens SITOP PSU400M シリーズシングル出力パネル取り付けスイッチモード DC トランスは、定格出力電流 20 A @ 24 V dc です。ドライブ及びバッテリシステムに適した入力電圧範囲は、300 → 900 V dc です。高効率機能と 50 % の「予備電力」により、大電流が要求される負荷と接続して、非常に効果的にエネルギ
仕様●入力電圧:400V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●出力数:1●電気的位相:1●タイプ:モード切替●高さ:125mm●幅:125mm●最低温度:-25℃
アズワン品番65-7212-35
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Siemens にはプラグインリレーユニット一式があり、LED モジュールを備えています。赤色の標準プラグインソケットとねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度
仕様●コイル電圧:24V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6855
アズワン品番65-8079-04
1袋(5個)
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
。Siemens には、LED モジュール付きプラグインリレー完成ユニット、赤色標準プラグインソケット、ねじ式 Terminal があります。このリレーユニットは、モノステーブルスイッチング動作を備えています。このリレーユニットには、スナップ式取り付けタイプが用意されています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:115V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6841
アズワン品番65-8062-64
1袋(5個)
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式プラグインソケット
端子形状ねじ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
。Siemens にはプラグインリレーユニット一式があり、LED モジュールを備えています。赤色の標準プラグインソケットとねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:115V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6857
アズワン品番65-8062-86
1袋(5個)
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはリングケーブル接続があります。動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●最小負荷電流:90 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4929
アズワン品番65-8060-15
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
Siemens Label の前面、1-10、水平、Terminal Width : 6.2 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1215
アズワン品番65-7522-36
1袋(100個)
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
Siemens のハンドルは、サイズ 100 x 100 のマスキングプレート付きで、非常停止用で、10 x 10 シャフトで使用します。ハンドルは 140 mm で、3KD サイズ 4 3KF サイズ 4 用のアクセサリです。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2905
アズワン品番65-7815-67
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Siemens Label の前面、11 → 20、垂直、Terminal width : 6.2 mm長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1204
アズワン品番65-7516-61
1袋(100個)
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
Siemens Label の前面、U、V、W、N、垂直、Terminal width : 6.2 mm長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1202
アズワン品番65-7519-18
1袋(100個)
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
仕様●種類:ジャンパ●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9909
アズワン品番65-7660-03
1袋(5個)
¥81,980
税込¥90,178
欠品中
Siemens 3RF2 シリーズソリッドステートリレーは単相、1NO (常時開)コンタクトデバイスで、リングケーブル接続付きです。24 V dc 定格電圧及び 15 mA 定格電流を備えています。ソリッドステートリレーの主な利点は、摩耗する可動部品がないことですDINレール取り付け ゼロ
仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:ゼロポイントスイッチング●コード番号:203-2082
アズワン品番65-8085-06
1個
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
Siemens ラベル(前面、L1、L2、L3、PE、N、垂直、Terminal Width )。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1201
アズワン品番65-7516-02
1袋(100個)
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
Siemens バスバークランプは、バスバーにインライン遮断器を取り付けるための製品です。インラインヒューズスイッチ遮断器用アクセサリです
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:インジケータ付端子台●コード番号:203-2031
アズワン品番65-8086-62
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
Siemens SIRIUS シリーズソリッドステートコンタクタはゼロポイントスイッチングを備えています。。Sirius シリーズの単相回路での用途を見つけ、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられることで、最大 50 A の短絡保護を提供します。リングケー
仕様●最小負荷電流:5 A●最大負荷電流:50 A●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2164
アズワン品番65-8085-07
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Siemens バスバーサポートには、中心間に 60 mm のバスバーがあります。動作電圧は 690 V ac です。バスバー用 3 極 20 mm の内部固定幅
仕様●種類:バスバーサポート●シリーズ:8US●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:203-3241
アズワン品番65-7732-40
1袋(10個)
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
Siemens Sirius シリーズの個別取り付けは、主に 3RU21 ・ 3RB30 ・ 3RB31 のスタンドアロンアセンブリサポートに使用されます。接触器のサイズは S3 です。保管時の周囲温度: -50 → +80 ℃ 電気接続のタイプはねじ式端子です
仕様●種類:個別取り付け●併用可能製品:3RB30 、3RB31 、3RU21●素材:プラスチック●コード番号:202-1714
アズワン品番65-7836-67
1個
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
。Siemens 3RF2 シリーズソリッドステートリレーは単相、1NO (常時開)コンタクトデバイスで、リングケーブル接続付きです。定格電圧は 30 V dc、定格電流は 20 mA です。ソリッドステートリレーの主な利点は、摩耗する可動部品がないことですDINレール取り付け ゼロポイントスイッチング IP20等級
仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:SIRIUS●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:ゼロポイントスイッチング●コード番号:203-2118
アズワン品番65-8085-42
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:機械式ラッチ●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RT2●3RT2アクセサリ. Siemensの業務用3RT2シリーズ接触器のアクセサリです。 機械式ラッチ、マグネットコイル端子カバー、接触部などがあります。
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7303-25
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Support範囲:Sirius Innovationシリーズ:3RU2CE、UL、CSA. ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。. 過負荷リレー - 3RUシリーズ. スイッチ位置のインジケータ及びテスト機能 停止ボタン 手動 / 自動リセット用のセレクタスイッチ ねじ接続又はスプリングクランプ型 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 表面実装又はDINレールによるスタンドアロン取り付けを用意(品番 ; 706-1699 706-1699 などを参照). 最大80 Aの電流に対応する3RU21熱過負荷リレーは、通常の始動時に、電流の影響を受ける過負荷を保護するように設計されています。 これらの熱過負荷リレーは、SiriusサイズS0及びS00コンタクトとの併用向け
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ラベル、フラット、21 ~ 30、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、高さ: 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1212
アズワン品番65-7522-35
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
Siemens ラベル、マイナス、1-10、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、H : 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1210
アズワン品番65-7527-78
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
バスバー間隔 185 mm の Siemens フロントカバー、インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 用の 50 mm 幅アクセサリです。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:エンドカバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8178
アズワン品番65-7815-14
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様●種類:ジャンパ●シリーズ:8WH●併用可能製品:DIN 雨 Terminal●コード番号:229-9907
アズワン品番65-7659-81
1袋(5個)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
Siemens のマスキングプレート付きハンドルは 10 x 10 シャフトで使用し、ハンドルは 140 mm です。3KD サイズ 4 3 KF サイズ 4 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC、UL の認定を受けています。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2904
アズワン品番65-7815-96
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:Terminal Bracket範囲:Sirius InnovationCE、UL、CSA. ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。. 過負荷リレー - 3RUシリーズ. スイッチ位置のインジケータ及びテスト機能 停止ボタン 手動 / 自動リセット用のセレクタスイッチ ねじ接続又はスプリングクランプ型 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 表面実装又はDINレールによるスタンドアロン取り付けを用意(品番 ; 706-1699 706-1699 などを参照). 最大80 Aの電流に対応する3RU21熱過負荷リレーは、通常の始動時に、電流の影響を受ける過負荷を保護するように設計されています。 これらの熱過負荷リレーは、SiriusサイズS0及びS00コンタクトとの併用向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Support範囲:Sirius InnovationCE、UL、CSA. ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。. 過負荷リレー - 3RUシリーズ. スイッチ位置のインジケータ及びテスト機能 停止ボタン 手動 / 自動リセット用のセレクタスイッチ ねじ接続又はスプリングクランプ型 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 表面実装又はDINレールによるスタンドアロン取り付けを用意(品番 ; 706-1699 706-1699 などを参照). 最大80 Aの電流に対応する3RU21熱過負荷リレーは、通常の始動時に、電流の影響を受ける過負荷を保護するように設計されています。 これらの熱過負荷リレーは、SiriusサイズS0及びS00コンタクトとの併用向け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Siemens Label の前面、1-10、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、H : 10.5 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1203
アズワン品番65-7529-10
1袋(100個)
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
Siemens のドアカップリング操作機構の緊急スイッチングオフは、許容差補償サイズ 100 x 100 です。100 mm のハンドルを備え、3 KF サイズ 3 用のアクセサリです。EAC、CCC、UL、VDE の認定を受けています。正味重量は 1199 グラムです
仕様●種類:ドアカップリングロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2885
アズワン品番65-7815-86
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Siemens のマスキングプレート付きハンドルは、10 x 10 シャフトの非常停止用で、140 mm のハンドルを備えています。3KD サイズ 4 3 KF サイズ 4 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC、UL の認定を受けています。IP65 等級です
仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●併用可能製品:3KD サイズ 4 3KF サイズ 4●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2903
アズワン品番65-7815-49
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。