制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ソール」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:16000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:620 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 3.5mm アズワン品番65-7255-23
1袋(20個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.6 V●光度:30000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:520 nm●シリーズ:WL-SMTD アズワン品番65-7244-82
1袋(20個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

WurthElektronikWE-HCFTTHT高電流インダクタは、高電流電源、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは10μHです。磁気シールド付きDCRの電力は極めて低くなってい機械的な安定性を保証するTHTタイプです
仕様●入数:1リール(200個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:18.5A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:8.4MHz●シリーズ:WE-HCF アズワン品番65-7081-99
1セット(200個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

WurthElektronikWE-HCFTTHT高電流インダクタは、高電流電源、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは6.8μHです。磁気シールド付きDCRの電力は極めて低くなってい機械的な安定性を保証するTHTタイプです
仕様●入数:1リール(200個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:18.5A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-HCF アズワン品番65-7081-97
1セット(200個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-HCFT THT 高電流インダクタは、高電流電源、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 1 μ H です。磁気シールド付き DCR の電力は極めて低くなってい 機械的な安定性を保証する THT タイプです
仕様●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:33A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:38MHz●シリーズ:WE-HCF アズワン品番65-7068-31
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-HCFT THT 高電流インダクタは、高電流電源、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 2.2 μ H です。磁気シールド付き DCR の電力は極めて低くなってい 機械的な安定性を保証する THT タイプです
仕様●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:28A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:23MHz●シリーズ:WE-HCF アズワン品番65-7081-76
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-HCFT THT 高電流インダクタは、高電流電源、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 4.7 μ H です。磁気シールド付き DCR の電力は極めて低くなってい 機械的な安定性を保証する THT タイプです
仕様●入数:1リール(200個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:23A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:14.5MHz●シリーズ:WE-HCF アズワン品番65-7081-95
1セット(200個)
159,800 税込175,780
欠品中