3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別漏電ブレーカ 寸法(mm)H70×W68×D40 質量(kg)0.19 ブラック 定格電圧(V)AC100V 端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい 定格電流(A)30 定格感度電流(mA)30 形名J型 極数・素子数2P1E フレーム(AF)30 引外し方式電磁式
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

種別漏電ブレーカ 寸法(mm)H80×W90×D40 質量(kg)0.19 ブラック 定格電圧(V)AC100/200V 端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい 定格電流(A)25 定格感度電流(mA)30 形名J型 極数・素子数3P2E フレーム(AF)30 引外し方式熱動式
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

種別漏電ブレーカ 寸法(mm)H70×W68×D40 質量(kg)0.19 ブラック 定格電圧(V)AC100/200V 端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい 定格電流(A)30 定格感度電流(mA)15 形名J型 極数・素子数3P2E フレーム(AF)30 引外し方式熱動式
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング