検索条件:
ブランドベッセル

92件中 1件〜40件

並び替え:

1. 静電気除去ファン ベッセル

販売価格(税別) ¥39,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル 静電気除去ファン 1台

【特長】ACコロナ放電式の除電器です。 針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。 フロントカバーの風向角度の変更が可能です。 除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。 内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。【用途】(直進ルーバー) 基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。 製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。 (広角ルーバー) はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。 電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"【仕様】可変ルーバー機能【材質】本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス【幅(mm)】162【高さ(mm)】198【質量(g)】900【奥行(mm)】69.5【電源(V)】AC100〜240(50/60Hz)【消費電力(W)】17【出力電圧】10kV(p-p)【使用範囲(mm)】150〜900【最大風量(m3/min)】3.66【使用温湿度範囲】5〜40℃、35〜65%RH(ただし結露氷結のないこと)【イオンバランス】±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)【設置場所】屋内ノ非危険場所【除電時間(秒)】1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)【入力電源】DC24V±5%

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > 卓上型
注文コード 品番 内容量 除電方式トラスコ品番セット内容 販売価格 出荷目安 数量
02275184 F-120R 1台 高周波交流コロナ放電式 485-6830 取扱説明書、電源アダプタ(N0.AD24-IT)、AC入力ケーブル(1.8m) ¥39,900 0営業日後以内
48855125 F-120 1台 高周波交流コロナ放電式 429-9281 電源アダプタAD-24IT ¥43,875 取扱終了

2. 静電気除去イオンビームガン ベッセル

販売価格(税別) ¥59,900
ベッセル 静電気除去イオンビームガン 1台

【特長】●手にフィットするエルゴノミックグリップ、小型・軽量な樹脂製ボディーです。 ●ホコリが目視しやすいグリーンLED照明搭載です。 ●圧電トランス内蔵の安全設計。使用電圧はDC24Vの安全、低電圧、専用アダプター付です。 ●高電圧異常を知らせる警告LED付です。 ●針電極は専用工具で簡単に掃除・交換が可能です。 ●グリップ両サイドに運転LED・高電圧異常警告LEDを配置。常に動作状況が確認できます。 ●除電方式:圧電高周波交流コロナ放電式【用途】●携帯電話の除電・除じん、バンパーの除電・除じんなど。【トラスコ品番】496-1251【質量(g)】200【電源(V)】DC24±5%、AC100〜240【消費電流(mA)】100(typ)【使用周囲温度(℃)】5〜40【イオンバランス】±10V以内(出荷時0.3MPa、測定距離150mm)【使用周囲湿度】35〜65%RH(結露氷結のないこと)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > ブロア型
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
21498322 G-7R-L 1台 ¥59,900 0営業日後以内

3. クリーンウォーカー ベッセル

販売価格(税別) ¥23,900
ベッセル クリーンウォーカー 1枚

【特長】粘着シートはがし不要!。裏表両面に粘着性がありますので、どちら側にも使用できます。裏返したり、場所の移動が簡単におこなえます。靴裏の塵埃をゲルの粘着力でキャッチします。ゲルのやわらかさで凹凸のある靴底の汚れを残さず捕集できます。表面が汚れてきたときは水ぶきだけでOK。水で濡らした雑巾をよく絞って付着物をふき取ってください。水分が乾けば粘着力は元に戻ります。人数の多い現場や広い入り口では、隙間なくつなげて敷くことができます。敷きこみ枠がないので、端まで効果があります。3年間使っても、粘着力の変化はほとんどありません。マットのコストは、最初の導入費用だけ。多層剥離タイプと比較すると、1年程度で元が取れることになります。(※数値はメーカー環境による測定値です。使用環境により数値は異なります。)【用途】半導体工場、食品製造、塗装、電子機器製造、包装資材製造、製薬工場、精密機械製造、印刷、医療施設など【トラスコ品番】374-5562【寸法(mm)】500×900×5【質量(kg)】約2.4

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 粘着マット
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
35119357 CW-900B 1枚 ブルー ¥23,900 0営業日後以内

4. イオンパーツクリーナー ベッセル

販売価格(税別) ¥199,000
3営業日後以内
ベッセル イオンパーツクリーナー 1台

【特長】静電気除去装置付き小型集塵ユニット。作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化。セル生産現場に適した除電集塵機です。 フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。 フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置 N-1を2台搭載。 赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射。 センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能です。(1/3/5/10/30 秒) 粘着ゲルが、吹き飛ばされた塵埃を確実に捕集します。 粘着ゲルのフィルターは水洗いして何度でも使えます。 集塵機が不要で消費電力が大幅に低減、ランニングコストの低減につながります。 さらに、パルスブローでエアー使用量も削減します。 パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。 作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。 エアーレギュレター内蔵。【用途】部品トレーの洗浄 UV加工やシルク印刷前の製品の除電除塵。 製品包装前の除電除塵【仕様】静圧/460Pa(内蔵ファン)、静電気除去装置/スーパースリムノズルN-1【付属品】電源アダプタ、ダクトフランジΦ75用、紙パックフィルタ6枚【寸法(mm)】420×300×411【質量(kg)】9.5【消費電力(W)】22【使用温度(℃)】+5〜+40【空気消費量(L/min)】220(0.3MPa)【風量(m3/min)】1.13(内蔵ファン)【使用流体】クリーンエアー(0.1〜0.7MPa)【使用エアーホース径】外径Φ8mm【集塵方式】粘着ゲルシート+紙パックフィルタ【騒音レベル(dB(A))】70.0(0.3MPa)【入力電源】DC24V±5%【使用湿度(%RH)】35〜65(結露氷結のないこと)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > 設置型
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
75252046 IPC-A3 1台 ¥199,000 3営業日後以内

5. 導電疲労軽減マット ベッセル

販売価格(税別) ¥8,790
1営業日後以内
ベッセル 導電疲労軽減マット 1枚

【特長】裏面のエアポケットで荷重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。裏面のエアポケット構造で、体重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。省スペースのセル生産台に最適な、幅600mmサイズです。マット全面、均一で安定した導電性能です。導電不良をまねくゴミ・汚れを見つけやすい、明るいグレー色です。マットの縁が傾斜しているのでつまずきにくく、転倒防止に効果的です。【用途】セル作業、ライン作業、組み立て工程などでの立ち仕事の疲労軽減に。多人数のコンベアラインにも最適です。【仕様】屋内用(床用)、水洗い可能、RoHS【トラスコ品番】829-0729【材質】ニトリルゴム(NBR)【長さ(mm)】600【幅(mm)】447【抵抗値】R≦1.0×10[[の9乗]]Ω【使用温度】-20〜60℃【2018年トラスコ掲載ページ】3 0577

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気対策マット・シート類 > 静電マット
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
89575693 AF-45 1枚 グレー ¥8,790 1営業日後以内

6. 静電気測定器 ベッセル

販売価格(税別) ¥66,900
ベッセル 静電気測定器 1個

【特長】イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS【用途】静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。【測定範囲】帯電電位/±0〜±1.50kV(LOレンジ)、±1.0〜±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0〜±220V【寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)】123×70×25.3【質量(g)】本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30【付属品】イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本【トラスコ品番】452-2338【使用温度(℃)】0〜50【電源電圧(V)】DC9(006P 乾電池1本)【測定距離(mm)】25±0.5【測定精度(%)】±10(指示値)【応答速度】1秒以内【使用湿度(%RH)】80以下

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気測定器

7. 導電性ゴムマット ベッセル

販売価格(税別) ¥29,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル 導電性ゴムマット 1枚

【特長】均一で安定した導電性能です。反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。やわらかく、そりが起こりません。半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台用、半田付け作業に安心の耐熱仕様です。【用途】作業台、保管棚、台車、ワゴンなど。【幅(m)】1【材質】表面層/静電気拡散性ゴム、裏面層/導電性ゴム【幅(mm)】1000【質量(kg)】29.5

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気対策マット・シート類 > 静電マット

8. 電源ユニット ベッセル

販売価格(税別) ¥53,900
ベッセル 電源ユニット 1台

【特長】スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ用の専用高圧電源です。 バー 接続用ソケット2個付き。 バーの設置・配線が簡単。 イオンバランス調整機能付き(パルス比) 過電流、高電圧異常時に出力をシャットダウンする安全回路付き。【用途】SHシリーズ用【付属品】ACケーブル 2本(AC100V用/海外AC240V)1.8m【寸法(mm)】62.7×138×230【質量(kg)】1.5【消費電力(W)】10【入力電源】AC100〜240V(50/60Hz)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > オプション > 電源

9. 静電気除去ファン(低風量タイプ) ベッセル

販売価格(税別) ¥43,900
ベッセル 静電気除去ファン(低風量タイプ) 1台

【特長】低風量120mm角のDCファンを内蔵。ワークの吹き飛びを抑える低風量と騒音低下で、作業環境に配慮しています。 フロントカバーの風向角度の変更が可能。除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。【用途】セル作業台での製品組立、作業机でのフィルム貼り作業、検査工程での静電気対策に。【仕様】使用距離/150〜900mm【付属品】電源アダプタ(AC100-240V 0.4A)【寸法(mm)】162×198×68【質量(kg)】0.9【使用温度(℃)】5〜40【保存温度(℃)】0〜60【消費電流(mA)】500【オゾン発生量】0.05ppm以下(測定距離50mm)【イオンバランス】±10V以内(測定値:出荷時、風量HI、直進、距離300mm)【警告】高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)【設置場所】屋内の非危険場所【除電時間(秒)】2.5以下(測定値:風量HI、直進、距離300mm)【入力電源】DC24V±5%【保存湿度(%)】35〜85%RH(ただし結露氷結のないこと)【使用湿度(%RH)】35〜85%RH(ただし結露氷結のないこと)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > 卓上型

10. 静電気除去ACパルスイオンバー(電源外置タイプ) ベッセル

販売価格(税別) ¥43,900 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ベッセル 静電気除去ACパルスイオンバー(電源外置タイプ) 1台

【特長】スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ。 エアーパージ機能あり。 安全設計、シリコン被覆高圧ケーブル(2.3m付属)。 分岐ボックス(SH-SP2)で、最大3本まで分岐配電可能。【用途】静電気対策に【イオン発生方式】パルスACコロナ放電式【周波数(Hz)】30【オゾン発生量】0.05ppm以下【使用周囲温度(℃)】5〜55【イオンバランス】±50V(距離1000mm)【使用周囲湿度】25〜85%RH(ただし結露氷結のないこと)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > 設置型

11. クリーンウォーカー・トレー ベッセル

販売価格(税別) ¥10,900
ベッセル クリーンウォーカー・トレー 1枚

【特長】クリーンウォーカーのサイズに合わせた専用トレーです。 傾斜がついていますので、引っかかりなく台車を通すことができます。 クリーンウォーカーの取り外しが適度な力でおこなえます。【用途】CW-900B,CW-900EZ 用【材質】ゴム【寸法(mm)】600×1000×5【色】青【質量(g)】2.45【導電性】絶縁体

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気対策マット・シート類 > オプション

12. 静電気除去装置付き小型集塵ユニット イオンパーツクリーナーIPC20 ベッセル

販売価格(税別) ¥329,000
3営業日後以内
ベッセル 静電気除去装置付き小型集塵ユニット イオンパーツクリーナーIPC20 1台

【特長】イオン洗浄と集じんで作業性を大幅にアップさせます。作業台と小型集じん機を一体化した静電気除去装置付小型集じんユニットです。センサーにより自動でエアを噴射します。【用途】シルク印刷前の除電除じん。基板の洗浄。液晶のフィルムはく離・貼付。樹脂加工品の除電除じんなど。【トラスコ品番】284-6322【幅(mm)】345【質量(kg)】21【高さ(mm)】669【出力(kW)】0.05【奥行(mm)】350【電源(V)】AC100【消費電力(W)】70/75【集塵容量(L)】0.5【使用空気圧力(MPa)】0.4〜0.7【使用エアーホース径】(外径×内径)Φ6×Φ4mm【使用周囲温度(℃)】0〜40【集塵方式】円筒形カートリッジフィルター【イオンバランス】±10V(フード内)以下【騒音レベル(dB(A))】56/58【使用周囲湿度】20〜80%RH【入力電源】AC100V【除電方式】高周波交流コロナ放電式

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > その他除電用品

13. イオンパーツクリーナー ベッセル

販売価格(税別) ¥149,000
1営業日後以内
ベッセル イオンパーツクリーナー 1台

【特長】わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。【用途】基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に【仕様】【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)【付属品】電源アダプタ(入力AC100〜240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー【トラスコ品番】375-5801【材質】ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン【質量(g)】約6.0【消費電力(W)】17【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】350×300×250(突起部除く)【入力電圧(V)】DC24±5%【空気消費量(L/min)】187(0.3MPa、連続モード)【使用流体】クリーンエアー(0.1〜0.3MPa)【使用温湿度範囲】5〜40℃/35〜65%RH(結露氷結のないこと)【電流(mA)】700【タイマー時間】1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)【騒音レベル(dB(A))】86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)【オゾン発生量(ppm)】0.05以下(正面50mm)【印加電圧(kV)】AC6.0(p-p)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > 卓上型

14. 静電気除去クロスフローファン ベッセル

販売価格(税別) ¥62,900
ベッセル 静電気除去クロスフローファン 1台

【特長】ワイドエリアをカバー。セル生産台や装置取付けに幅広い用途。 ムラなく・まっすぐ・遠くまで、ワイドエリア除電。 抜群のイオンバランス±10V以内。風量調整は無段階。 クリーニングブラシ付。つまみスライドで放電針をクリーニング。メンテナンスが容易です。 クロスフローファン搭載。ワイドブローを実現するクロスフローファンと直進フロントカバーによりすぐれた除電性能を実現。【用途】作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。【付属品】電源アダプタ No.AD24-IT/ AC 入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ(1個)【トラスコ品番】829-0728【材質】(本体・スタンド)SPCC、(フロントカバー)ABS樹脂、(放電針)SUS304【質量(kg)】2.9【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】157×348×165【フィルター】ラフフィルター(CF-300F)【消費電流(mA)】500(max)【最大風量(m3/min)】2.5【使用温湿度範囲】5〜40℃・35〜65%RH(ただし、氷結、結露のないこと)【保存温湿度範囲】0〜60℃・35〜85%RH(ただし、氷結、結露のないこと)【保護機能】ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)、電源ヒューズ3.15A【イオンバランス】±10V以内( 出荷時、測定距離300mm)【騒音レベル(dB(A))】52.5(本体正面から1mの距離で測定)【設置場所】屋内【除電時間(秒)】1.5以下(正面300mm風量最大)【入力電源】DC24V リップル(p-p)±10% 以下【除電距離(mm)】150〜900【オゾン発生量(ppm)】0.05以下【異常検知機能】高電圧異常時(HV ALARM)赤LED、FAN ロック時(FAN ALARM)赤LED

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > 設置型

15. ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式) ベッセル

販売価格(税別) ¥119,000
4営業日後以内
ベッセル ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式) 1台

【特長】手腕のように自在に動く、ツールアーム。 垂直を保って真っすぐにネジ締めでき、精度アップ。 メッキ部品を使用し、塗装剥がれを嫌う電子分野に最適。 ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。【用途】生産ラインやセル作業台などで作業環境の改善に。【外径(Φmm)】取付工具:35〜45【可動範囲(mm)】450〜600

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > その他はんだ関連商品

16. パルスイオンバー(電源外置タイプ) ベッセル

販売価格(税別) ¥31,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ベッセル パルスイオンバー(電源外置タイプ) 1台

【特長】帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。 コンパクト&スリムデザインを採用。 放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。 別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。【用途】製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器の除電・除塵に

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > オプション

17. 静電気除去ミニファン(スタンド付) ベッセル

販売価格(税別) ¥35,900
1営業日後以内
ベッセル 静電気除去ミニファン(スタンド付) 1台

【特長】小型・軽量の樹脂ボディー、クリップ付で取付自在です。風量は2段階に調整可能。【用途】電子デバイスの製造やアッセンブリ・検査・製造装置への組み込み【質量(g)】460【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】83×75×142【最大風量(m3/min)】0.78【イオンバランス】±10V以内【除電時間(秒)】3.0以下【入力電源(V)】DC24

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > 卓上型

18. 静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル

販売価格(税別) ¥99,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセル 静電気除去ACパルス・クリーンバー 1台

【特長】超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現しました。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整します。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付きです。カード型リモコン付きです。超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付き。カード型リモコン付き。【用途】クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送などに。クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送など…【イオン発生方式】パルスACコロナ放電式【付属品】取扱説明書、リモートコントローラ×1個、電源ケーブル(5m)×1本エンドブラケット×2個、 ミドルブラケット【材質】本体/難燃ABS樹脂、放電針/タングステン【高さ(mm)】92.5【奥行(mm)】33【電源(V)】DC24【消費電力(W)】15【使用空気圧力(MPa)】0.3【オゾン発生量】0.05ppm以下【エアー接続口】PT 1/8【使用エアーホース径】(外径×内径)Φ8×Φ6mm【使用周囲温度(℃)】0〜50【使用環境温度(℃)】0〜50(ただし氷結のないこと)【イオンバランス】±30V(距離1000mm)【使用周囲湿度】35〜85%RH(ただし結露氷結のないこと)【入力電源】DC24V ±5% 〔コネクタRJ45〕【除電距離(mm)】50〜2000程度【使用環境湿度(%)】35〜85RH(ただし結露のないこと)【警報機能】高電圧異常、針清掃タイマ(設定時のみ)〔 コネクタRJ45〕【供給エア】クリーンドライエアーまたは窒素N2(0.3MPa以下)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > 設置型

19. 静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル

販売価格(税別) ¥79,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル 静電気除去ACパルス・クリーンバー 1台

【特長】超コンパクト設計に加え、より安定した除電を実現しました。 ショートタイプで、コンベア上や装置内部への設置に最適です。 高電圧異常アラーム付です。外部信号出力できます。 出力電圧、イオンバランスの調整ができます。 空気消費量を抑えながら除電性能を高めた新設計ノズルです。 電源用ターミナル、信号用ターミナルを片側に集約し、配線をしやすくしています。【用途】電子部品、電子組立、樹脂成型、包装容器などの静電気破壊や帯電防止、塵埃付着防止に【イオン発生方式】パルスACコロナ放電式【仕様】パルス比:プラス側40〜70%0.5%ごとに調整可能【材質】本体:難燃ABS樹脂、放電針:タングステン【高さ(mm)】90【消費電力(W)】7.8max【使用範囲(mm)】50〜2000程度【対応】RoHS/CE【使用温湿度範囲】0〜50℃、35〜85%RH(ただし結露氷結のないこと)【エアー接続】PT1/8ホース外径8mm×内径6mm【警報出力】高電圧異常【オゾン発生量(ppm)】0.05以下【印加電圧(kV)】8.0〜12.5p-pまで10段階で設定可能【供給エア】クリーンドライエアーまたは窒素ガス(0.3MPa以下)【入力電源(V)】DC24±5%〔コネクタRJ45〕

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > 設置型

20. 静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル

販売価格(税別) ¥95,900 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル 静電気除去ACパルス・クリーンバー 1台

【特長】超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現しました。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整します。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマー&高圧異常アラーム付きです。カード型リモコン付きです。超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整。あらゆるアプリケーションに対応します。 針清掃タイマ&高圧異常アラーム付き。 カード型リモコン付き。【用途】クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送など【セット内容】取扱説明書、、リモートコントローラ:1個、、電源ケーブル(5m):1本、エンドブラケット:2個、 、ミドルブラケット【材質】本体:難燃ABS樹脂 放電針:タングステン【高さ(mm)】92.5【奥行(mm)】33【電源(V)】DC24【消費電力(W)】15【入力電源】DC24V ±5% 〔コネクタRJ45〕

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > 設置型

21. クッションドリルセット 鉄工用 ベッセル

販売価格(税別) ¥5,990
4営業日後以内
ベッセル クッションドリルセット 鉄工用 1セット(14本)

【特長】高硬度HSS(ハイス鋼)で鋭い切れ味が持続。 振れやガタを低減するクッションリング効果。(1.5〜6.0mm) 溝加工したドリルを軸にプレス絞りで一体化。(1.5〜6.0mm) X形シンニングで食い付き性がよく、ポンチ不要。(3.0〜7.0mm) 先端と根元で角度が違う変則らせんで切粉の排出が良く作業性がアップ。(6.5、7.0mm) 持ち運びに便利な専用ボックス入り。【用途】鉄・軽金属・合成樹脂・木工用

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > 吸取器・リワーク > オプション

22. 導電疲労軽減マット ベッセル

販売価格(税別) ¥15,900
1営業日後以内
ベッセル 導電疲労軽減マット 1枚

【トラスコ品番】754-5169

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気対策マット・シート類 > 静電マット

23. イオンパーツクリーナー ベッセル

販売価格(税別) ¥639,000
3営業日後以内
ベッセル イオンパーツクリーナー 1台

【特長】大型フードで幅広ワークに対応します。 赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。 小型・強力の静電気除去ミニファンF-6CL 2台をセット。 集塵機のモーターは過負荷防止機能付き。 フード内の気体を排気後、静電気除去装置の電源が入る制御回路を装備。 粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力が供給されます。 集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ。【用途】SHバー専用【質量(kg)】(フード)14、(集塵機)30【集塵容量(L)】1.2【消費電力(W)(50/60Hz)】200/280【消費電流(A)(50/60Hz)】3.0/3.0【使用エアーホース径】Φ6mm×Φ4mm【集塵機風量(m3/min)】3.3/4.0(50/60Hz)【使用周囲温度(℃)】0〜40【集塵方式】円筒形カートリッジフィルター【使用周囲湿度】20〜80%RH【入力電源】AC100V±5%(50/60Hz)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > 設置型

24. 静電気除去ミニファン(スタンド付) ベッセル

販売価格(税別) ¥37,900
4営業日後以内
ベッセル 静電気除去ミニファン(スタンド付) 1台

【特長】小型・軽量ボディ。風量は2段階に調整可能。汎用スタンド付き。【用途】セル生産台/パーツ棚/ベルトコンベアに取り付けてピンポイント除電。【使用範囲(mm)】150〜600【除電時間(秒)】3以内

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > 卓上型

25. 静電気除去ミニファン(クリップ付) ベッセル

販売価格(税別) ¥39,900
4営業日後以内
ベッセル 静電気除去ミニファン(クリップ付) 1台

【特長】小型・軽量ボディ。風量は2段階に調整可能。取り付けに便利なクリップ付き。【用途】セル生産台/パーツ棚/ベルトコンベアに取り付けてピンポイント除電。【使用範囲(mm)】150〜600【除電時間(秒)】3以内

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > 卓上型

26. マット連結ゲル ベッセル

販売価格(税別) ¥929 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセル マット連結ゲル 1組(2枚)

【特長】療用導電ゲルを用いた連結ゲルです。面倒なハトメ作業が不要です。簡単にアース接続や連結ができます。【縦(mm)】40【横(mm)】40

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 静電気対策マット・シート類 > オプション

27. ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式) ベッセル

販売価格(税別) ¥109,000
4営業日後以内
ベッセル ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式) 1台

【特長】手腕のように自在に動く、ツールアーム。 垂直を保って真っすぐにネジ締めでき、精度アップ。 狭い範囲や小さなワークの作業に最適。 ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。【用途】生産ラインやセル作業台などで作業環境の改善に。【外径(Φmm)】取付工具:35〜45【可動範囲(mm)】150〜650

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > はんだ用品 > その他はんだ関連商品

28. イオンパーツクリーナー ベッセル

販売価格(税別) ¥369,000
4営業日後以内
ベッセル イオンパーツクリーナー 1台

【特長】ブロアエアーをHEPAフィルタでクリーン化。 DCイオナイザー搭載、除電エリアを作る。 エアーブローの風速調整が可能。 エアー循環式で外部への排気がない。【用途】基盤、成型部品、粉末作業の除電除塵

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > 設置型

29. イオンパーツクリーナーIPC40 ベッセル

販売価格(税別) ¥469,000
5営業日後以内
ベッセル イオンパーツクリーナーIPC40 1台

【特長】大型フードで幅広ワークに対応します。スペースを有効活用できるセパレート型です。センサーにより自動でエアを噴射します。【用途】製品のイオン洗浄。(除電除じん)幅が広い樹脂トレーなどの除電除じん。樹脂カバーやライトの透明カバーなどの除電除じん。液晶フィルムのはく離・貼付時のホコリ吸着対策。【トラスコ品番】451-6460【質量(kg)】42【出力(kW)】0.2【電源(V)】AC100【消費電力(W)】200/280【集塵容量(L)】1.2【使用空気圧力(MPa)】0.4〜0.7【使用エアーホース径】(外径×内径)Φ6×Φ4mm【使用周囲温度(℃)】0〜40【集塵方式】円筒形カートリッジフィルター【使用周囲湿度】20〜80%RH【入力電源】AC100V【寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】フード/518×462×400、集塵機/481×354×400

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > 設置型

30. グラウンドタップ ベッセル

販売価格(税別) ¥2,790
ベッセル グラウンドタップ 1セット

【特長】静電気対策用リストストラップや導電性ゴムマットの接地接続点を確保し、グラウンドアースに接続できます。 作業台の表面もしくは作業台側面/裏面に取り付けてご使用ください。【用途】リストストラップ接地用【材質】(本体)ABS樹脂、(接続金具)ステンレス

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > ストラップ類 > 関連商品

31. 分岐ボックス ベッセル

販売価格(税別) ¥9,790
3営業日後以内
ベッセル 分岐ボックス 1個

【特長】静電気除去ACパルスバー(電源外置タイプ)SHシリーズの中継用の分岐ボックスです。【用途】SHシリーズ用

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > オプション > 電源

32. スーパースリムノズル ベッセル

販売価格(税別) ¥43,900
1営業日後以内
ベッセル スーパースリムノズル 1台

【特長】超小型スリムボディーのノズル型イオナイザーです。 ブロー方向をノズルを回して替えられる”回転コーナーノズル”を標準装備しており、設置場所を選びません。 狭い場所への取り付けに最適です。 高電圧異常の信号取り出しや、DC24V電源の渡り配線ができる6極端子付きです。【用途】充填作業の液汚れ対策、チャック盤への取り付け、パーツフィーダーの走行不良対策に。【トラスコ品番】412-5053【セット内容】標準ノズル、コーナーノズル、取扱説明書【幅(mm)】109.6【高さ(mm)】28【質量(g)】62【奥行(mm)】27.5【使用空気圧力(MPa)】0.1〜0.6【消費電流(mA)】100【オゾン発生量】0.05ppm以下(0.2MPa時、測定距離50mm)【使用湿度範囲】35〜65%RH(ただし結露氷結のないこと)【使用環境温度(℃)】5〜40【イオンバランス】±10V(標準ノズル装着、0.3MPa時、距離150mm)【入力電源】DC 24 V ±5% リップル(P-P) 10%以下

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > オプション > ノズル

33. 静電気除去ハイパワーバー ベッセル

販売価格(税別) ¥29,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ベッセル 静電気除去ハイパワーバー 1個

【特長】超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適。針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用。高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル。高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応。オプションで、エアーアシストバーも用意。【用途】帯電量の多い/対象物が動くワーク向け。製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。【イオン生成方式】交流コロナ放電式【付属品】高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)【適合】高圧電源:GP-1 4kV【種別】高電圧印加式除電器【材質】本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン【使用温度範囲(℃)】0〜45【ケーブル長(m)】高圧:3【構造】直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)【使用湿度範囲】10〜85 %RH (結露・氷結なきこと)【寿命】10000時間が目安です (8時間×250日×5年)【保存温度範囲(℃)】0〜50【保存湿度範囲】10〜85 %RH (結露・氷結なきこと )【コネクタ】末端:高圧コネクタ CON-4【設置場所】屋内【印加電圧(kV)】AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)【最大接続台数】2台

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置)

34. 静電気除去ハイパワーガン ベッセル

販売価格(税別) ¥44,900
4営業日後以内
ベッセル 静電気除去ハイパワーガン 1個

【特長】ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。【用途】帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電【適合】高圧電源:GP-1 4kV【種別】高電圧印加式除電器【材質】エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン【質量(g)】約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む)【使用温度範囲(℃)】0〜+45【ケーブル長(m)】高圧:3【構造】直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)【空気消費量(L/min)】100【使用流体】クリーンエアー【使用湿度範囲】10〜90 %RH (氷結・結露なきこと)【寿命】10000時間が目安です (8時間×250日×5年)【イオンバランス】GP-1側で調節可能【保護回路】高圧電源ユンビット【騒音レベル(dB(A))】約95(入力エアー圧0.3MPaのとき)【保存温度範囲(℃)】-30〜+50【保存湿度範囲】10〜90 %RH (氷結・結露なきこと)【コネクタ】末端:高圧コネクタ CON-4【設置場所】屋内【除電時間(秒)】約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合)【エアー接続】Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手【印加電圧(kV)】AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)【設置距離(mm)】50〜300程度(帯電物-ガン先端)【入力電源(V)】DC24V±10%【入力圧力(MPa)】最大:0.7

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置)

35. 静電気除去ハイパワーノズル ベッセル

販売価格(税別) ¥25,900
4営業日後以内
ベッセル 静電気除去ハイパワーノズル 1台

【特長】静電気の除去とエアーを利用して、ホコリの吹き飛ばしが行えます。商品周波数型の高圧電源ユニットGP-1 4KVに接続して使用します。放電針は、損耗の少ないチタンの採用により、長期的に安定した性能を発揮します。放電針が取外しできるので、交換が可能です。HPN-1のケーブルは、外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを採用しています。イオンバランスは、高圧電源ユニットGP-1 4kVの調整ボリュームで簡単に調整することができます。高圧異常(短絡や過電流など)が発生した時、自動的に出力が停止します。アラーム出力端子から、外部機器に運転状態を出力することができます。【用途】製袋、フィルム包装、成型、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に。【トラスコ品番】868-8847【材質】ノズル部:PA66+SUS304 放電針:チタン【幅(mm)】65.5【高さ(mm)】23.9【奥行(mm)】25.2【電源(V)】DC24V±10%【消費電力(mA)】90

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > ブロア型

36. シャワーチューブ ベッセル

販売価格(税別) ¥2,990
出荷目安:15日
ベッセル シャワーチューブ 1本

【特長】ピンポイントノズルN-2用のシャワーノズルです。【用途】N-2用【ノズル長(mm)】250

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > オプション > ノズル

37. スピコン ベッセル

販売価格(税別) ¥3,490
3営業日後以内
ベッセル スピコン 1個

【特長】静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易流量調整です。【用途】静電気対策に【使用エアーホース径】外径Φ6mm

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > オプション > ノズル

38. 【ワケあり】静電気除去ACパルスイオンバー(電源外置タイプ) ベッセル

ベッセル 【ワケあり】静電気除去ACパルスイオンバー(電源外置タイプ)

【特長】スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ。 (電源別売、SH-G3を別途お買い求めください) パルス比を変動させることでイオンバランスの調整が可能。 小型本体30×33mmで狭い装置内への取り付けに最適。 分岐ボックスを使用すれば、電源ユニット1台から複数のバーの稼動が可能。 バー本体と高圧ケーブルの着脱が可能。 高圧ケーブルは安全性を考慮したシリコン性。 高電圧異常が発生した場合はシャットダウンする安全回路付。【用途】静電気対策に【特記】※理由あり(未使用・外装不良)【仕様】針電極/8本、使用距離/50〜2000mm程度【全長(mm)】218【質量(kg)】0.3【周波数(Hz)】30【オゾン発生量】0.05ppm以下【使用周囲温度(℃)】5〜55【イオンバランス】±50V(距離1000mm)【使用周囲湿度】25〜85%RH(ただし結露氷結のないこと)【イオン発生方式】パルスACコロナ放電式

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > 設置型

39. 静電気除去クロスフローファン ベッセル

ベッセル 静電気除去クロスフローファン

【特長】圧電トランスと容量結合針電極でイオンバランス±5Vを実現しました。風量に応じてLEDが段階的に点灯し、風量は無段階に調整可能です。ファンロック・高電圧異常を知らせる警告LEDおよび 外部出力端子付です。稼働時間累積タイマーを搭載(200時間で針掃除をお知らせ)しています。針電極ユニットはフロントカバーとともに着脱でき、メンテナンス性が向上しました。針電極:インコネルです。【トラスコ品番】371-3024【幅(mm)】300【高さ(mm)】125【奥行(mm)】150【電源(V)】AC100〜240V【消費電力(W)】14【出力電圧】AC3.5kV【最大風量(m3/min)】1.58【入力電源】DC24V±5%【除電方式】高周波交流圧電式

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > 設置型

40. 静電気除去ワイドブロアー SDJ-14 ベッセル

ベッセル 静電気除去ワイドブロアー SDJ-14

【特長】ワイドな除電エリア600×1200mmをカバーします。 プラスマイナス各8本の放電針で強力除電します。【用途】大型樹脂成形品のホコリ対策、帯電による黒ずみ防止・カップ容器などのスタッキング不良の防止に。【質量(kg)】9【電源(V)】AC100【消費電力(W)】50【出力電圧(V)】DC±6.5k【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】260×500×225【オゾン発生量】0.05ppm以下(風量最大 測定距離50mm)【最大風量(m3/min)】3.3【使用周囲温度(℃)】5〜40(ただし結露氷結のないこと)【イオンバランス】±30V以内【使用周囲湿度】35〜65%RH(ただし結露氷結のないこと)【除電時間(秒)】1以下【入力電源】AC100V【イオン発生方式】直流高圧コロナ放電式

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > はんだ関連・静電気対策用品 > 静電気対策用品 > 除電器(静電気除去装置) > 設置型

戻る ページ: 1 2 3 次へ