制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「アラーム」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電源電圧 = 9 → 28 V dcIP保護等級 = IP65音圧レベル/1m = 92dB電流タイプ = DCトーンの数 = 32本体色 = 白取付方法 = パネル取り付け直径 = 50 mm用途 = サウンダ最小デシベル = 92dB最大デシベル = 100dB材質 = ABS℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 9 → 28 V ac/dcIP保護等級 = IP65音圧レベル/1m = 92dB電流タイプ = DCトーンの数 = 32本体色 = 白取付方法 = パネル取り付け直径 = 50 mm用途 = サウンダ最小デシベル = 92dB最大デシベル = 100dB動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

製品タイプ = 音響器。サウンドレベル = 92dB。ケースカラー = 白。奥行き(深さ) = 50 mm。高さ = 112 mm。幅 = 112mm。。RS Pro Grade 3アラーム延長スピーカ. 耐候性のあるポリカーボネート製ハウジング スイッチへのいたずらに対する保護 グレード3 騒音レベル: 92 Db @ 1 m 頑丈なマイラーコーン 抵抗: 16 Ω 左面、右面、底面にケーブルのエントリポイント 環境クラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷


RS Pro デジタルプロセスインジケータ、 77 35 mm 10 30 dc RS Pro デジタルプロセスインジケータは、コンパクトで堅牢なシングルセットプロセスインジケータです。さまざまな用途でパネル取り付けに最適で、測定値を迅速かつ効率的に表示します。4 桁ディスプレイはフロントパネルから簡単に調整でき、小数部を調整できるため柔軟性が向上し、明瞭で正確な測定が可能になります。RS Pro デジタルプロセスインジケータでは、最大値及び最小値を連続的に表示できます。調整可能なアラームセットが搭載されており、フロントパネルから簡単に操作できます。セキュリティを強化するため、デジタルプロセスインジケータには、プログラミングモードのパスワード保護も組み込まれています。 特長と利点 桁ディスプレイにより、すばやく簡単に測定を行えます 小型で堅牢な設計 使いやすいインターフェイスを備えた、簡単に調整可能なフロントパネルです 小数点以下桁数、入力フィルタ、アラーム設定値を調整できるため、柔軟性が向上します プログラミングモードのパスワード保護 アラーム出力 最大値又は最小値を連続的にディスプレイに表示できます フロントパネルは IP65 保護、背面は IP20 保護 用途 デジタルプロセスインジケータは、幅広い用途でプロセス値を測定するのに最適です。多くの場合、簡単に調整できるフロントパネルを備えており、使いやすくアラーム出力、ユニバーサルプロセス入力特性などを実現します。デジタルプロセスインジケータは、次のような分野で一般的に使用されています。 自動車 産業用 暖房 換気 空調 よくある質問 IP 等級は? RS Pro デジタルプロセスインジケータは、フロントパネルで IP65 、背面で IP20 の保護等級を備えています。 寸法はどれくらいですか パネル取り付け用の 77 mm 35 mm 62.5 mm プラスチックハウジングです。パネル切抜きは 71 29 mm です。
仕様特性測定 = 電流, 電圧ディスプレイのタイプ = デジタル高さ = 71mm幅 = 29mm奥行き = 62.5mm動作原理 = プロセスインジケータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

取付けタイプ = 表面実装。色 = 白。奥行き(深さ) = 24 mm。高さ = 20 mm。幅 = 78mm。。RS Proグレード3表面アラームコンタクト. 端子タイプの取り付けスイッチです。 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。 すべてのスイッチに個別の端子が備わっているので、BS4737で規定されたセキュリティが最大限に発揮されます。. 磁気干渉の検出 不正操作防止スイッチを内蔵 抵抗を交換可能なので、ほとんどのアラームパネルに適応 スペーサと取り付けねじが付属 回線終端を監視 共有ゾーンで取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

スピーカー部品 = スピーカーユニット。インピーダンス = 8Ω。直径 = 50mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。長さ = 50mm。幅 = 50mm。深さ = 17.4mm。コーン/ドーム材質 = マイラー。。マイラーコーンスピーカー. 音質を必要としない音楽やスピーチ用に最適な耐水性のある黒色コーンスピーカーです。. 複数のトーンが必要なサウンダやアラームに最適 インピーダンス: 8 Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

活性化タイプ = タンパースイッチ。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 30V dc。オペレーティングギャップ = 14mm。色 = 白。奥行き(深さ) = 22 mm。高さ = 32 mm。幅 = 35mm。。RS Proグレード3埋込型アラームコンタクト. 常時開コンタクト リードベースの磁気インターフェイス検出 最大スイッチング電圧: 30 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 回路終端のゾーン保護を監視 不正操作防止 動作距離: 14 mm 付属の抵抗を使用してコンタクト抵抗を調整可能 動作温度範囲: -40 → +50 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro 85 dB のパネル取り付け連続ブザーです実績のある RS Pro シリーズの一部であるこの連続内蔵ブザーは、アラームシステムや警告システムに適した汎用性の高い選択肢です。これらは小型で、幅広い電圧範囲と鮮明なサウンドにより低消費電力を実現します。 このブザーは 6 mA の供給電流を発生し、 3 → 28 V dc で動作します。つまり、エネルギー効率が高く、電話機やタイマーなど、ほとんどの消費者向け電化製品と互換性があります。85 dB の連続音を発し、バックグラウンドノイズではっきりと聞くことができます。これらはすべて、設置が簡単なコンパクトなパネル取り付けユニットに入っています。フライングリードにより、ワイヤを回路基板に簡単に接続できます。 RS Pro 規格を満たしていることを確認するため、このブザーで徹底的なテストを実施しています。また、有害な静電気放電からの保護については、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも準拠しています。アラームシステム及び車載機器で一般的に使用されています。特長と利点連続音のピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧: 3 V dc 最大供給電圧: 28 V dc 85 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 28 mm 長さ: 33.5 mm 高さは 25.4 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 6 mA 最小周波数 2000 Hz 最大周波数は 3 kHz ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 28mm長さ = 33.5mm高さ = 25.4mm寸法 = 28 (Dia.) x 24.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2000Hz
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 50V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。色 = 白。高さ = 30.2 mm。幅 = 20 (Dia.)mm。。RS Proグレード2埋込型アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着する埋込型スイッチです。 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、N/O SPST磁気式リードスイッチを実装した成形構造になっています。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。. 常時開 + 監視ループコンタクト グレード2 最大スイッチング電圧: 50 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 150 mΩ 動作距離: 15 mm 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 140V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。色 = 白。奥行き(深さ) = 14 mm。高さ = 14 mm。幅 = 60mm。。RS Proグレード1表面実装アラームコンタクト. ケーブルタイプ: 長さ300 mmのケーブルに装着 近接スイッチは、主にドアと窓を個別に保護するように設計されています。 このスイッチは、耐衝撃性の高いポリエチレン製ハウジングを備えたN/O SPST磁気式リードスイッチです。 永久駆動磁石も成形構造になっているので、簡単に固定できます。. 常時開 グレード1 最大スイッチング電圧: 140 V ac/dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 最大搬送電流: 1.0 A 最大電力: 10 W / VA 絶縁抵抗: 100 MΩ 接触抵抗: 150 mΩ 動作距離: 20 mm 動作温度範囲: -40 → +60 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付き
材質(レンズ)UV安定化ポリカーボネート、(ベース)UV安定化ABSプラスチック 取付方式表面実装 使用温度範囲(℃)-25~55 規格CEマーキング 定格電圧(V)DC24 光源LED 消費電流(mA)45 防塵・防噴流 保護特性記号IP65 ベース径(Φmm)100 音圧レベル(dB)80~120 動作点滅、停止 点滅数(回/分)60 ボディーカラー RoHS指令(10物質対応)対応 ベース高(mm)56
1個
19,630 税込21,593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRO電子ブザー RS PRO
エコ商品
RS Pro 電子サウンダ、赤 RS Pro 電子サウンダは、警告や緊急事態用に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する可聴信号ユニットに最適です。ビーコンはスタンドアロンのサウンダユニットで、さまざまな環境に設置して、作業者の安全を確保する明確な信号として利用することができ、高価な機械や部品を日々安全に操作することができます。 計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。サウンダは周波数範囲が広く、工場や製造工場、建設現場、多数の公共エリアで活用されている汎用性があります。 特長と利点: コスト効果の高い RS Pro 電子サウンダは、取り付けねじを使用して簡単に設置できる堅牢な装置で、 20 dB の音量調整で 114 dB のサウンダ信号を受信します Durable ポリカーボネート製のユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このサウンダユニットは、衝撃、衝突、振動に強いため、産業及び通行量の多い環境にも耐えられます 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です サウンダサイズ: 92.5 mm (直径)94 mm (高さ) 動作温度: -25+80℃ IP44定格 CE認定及びRoHS適合 用途: サウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。サウンダは、高周波サウンドを使用して最大限の安全性を実現する方法です。さまざまな周波数やサイレンと組み合わせて使用し、正しい警告や信号メッセージが届いていることを確認できます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア 電子サウンダの利点 電子サウンダビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における予期しないダウンタイムの防止に役立つ警告を提供することです。可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 VIP保護等級 = IP44音圧レベル/1m = 114dB電流タイプ = DC本体色 = 赤用途 = サウンダ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS PRO電子ブザー RS PRO
エコ商品
RS Pro サウンダ、グレー RS Pro 電子サウンダは、警告や緊急事態用に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する可聴信号ユニットに最適です。信号灯は、さまざまな環境に取り付けてクリアな信号として使用できる電気機械サウンダユニットで、作業者の安全を確保すると同時に、高価な機械や部品を日常的に安全に操作するのに不可欠な信号灯です。 計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。サウンダは周波数範囲が広く、工場や製造工場、建設現場、多数の公共エリアで活用されている汎用性があります。 特長と利点: コスト効果の高い RS Pro 電子サウンダは、取り付けプレートと M12 ケーブルグランドを使用して簡単に設置できる堅牢なユニットで、 115 dB の安定したサウンダ信号を備えています Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このサウンダユニットは、衝撃、衝突、振動に強いため、産業及び通行量の多い環境にも耐えられます 機械式モータにはファンが搭載されており、ユニットを冷却して最適な性能を確保するのに役立ちます 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です サウンダサイズ: 118 mm (直径)167 mm (高さ) 動作温度: -30+40℃ IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: サウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。サウンダは、高周波サウンドを使用して最大限の安全性を実現する方法です。さまざまな周波数やサイレンと組み合わせて使用し、正しい警告や信号メッセージが届いていることを確認できます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア 銅の利点 サウンダ用ビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における計画外のダウンタイムを防止する警告を行うことです。可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 VIP保護等級 = IP43音圧レベル/1m = 114dB電流タイプ = DCトーンの数 = 1本体色 = 赤用途 = サウンダシリーズ = superCELERE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

RS PRO電子ブザー RS PRO
エコ商品
RS Pro 電子サウンダ、グレー RS Pro 電子サウンダは、警告や緊急事態用に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する可聴信号ユニットに最適です。ビーコンはスタンドアロンのサウンダユニットで、さまざまな環境に設置して、作業者の安全を確保する明確な信号として利用することができ、高価な機械や部品を日々安全に操作することができます。 計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。サウンダは周波数範囲が広く、工場や製造工場、建設現場、多数の公共エリアで活用されている汎用性があります。 特長と利点: コスト効果の高い RS Pro 電子サウンダは、取り付けねじを使用して簡単に設置できる堅牢な装置で、高周波サウンダサイレンを備えています このユニットは、ポリカーボネート及び ABS 素材製で、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このサウンダユニットは、衝撃、衝突、振動に強いため、産業及び通行量の多い環境にも耐えられます 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です サウンダサイズ :76 mm直径x 204 mm高さ動作温度: -30+50℃ 919596 Db モデルから選択可能な騒音レベルオプション IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: サウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。サウンダは、高周波サウンドを使用して最大限の安全性を実現する方法です。さまざまな周波数やサイレンと組み合わせて使用し、正しい警告や信号メッセージが届いていることを確認できます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア 電子サウンダの利点 電子サウンダビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における予期しないダウンタイムの防止に役立つ警告を提供することです。可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 12 VIP保護等級 = IP43音圧レベル/1m = 92dB電流タイプ = DCトーンの数 = 1用途 = サウンダシリーズ = SEM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS PRO電子ブザー RS PRO
エコ商品
RS Pro サウンダ、グレー RS Pro 電子サウンダは、警告や緊急事態用に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する可聴信号ユニットに最適です。信号灯は、さまざまな環境に取り付けてクリアな信号として使用できる電気機械サウンダユニットで、作業者の安全を確保すると同時に、高価な機械や部品を日常的に安全に操作するのに不可欠な信号灯です。 計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。サウンダは周波数範囲が広く、工場や製造工場、建設現場、多数の公共エリアで活用されている汎用性があります。 特長と利点: コスト効果の高い RS Pro 電子サウンダは、取り付けプレートと M12 ケーブルグランドを使用して簡単に設置できる堅牢なユニットで、 96 dB の定常サウンダ信号を備えています Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このサウンダユニットは、衝撃、衝突、振動に強いため、産業及び通行量の多い環境にも耐えられます 機械式モータにはファンが搭載されており、ユニットを冷却して最適な性能を確保するのに役立ちます 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です サウンダサイズ: 118 mm (直径)167 mm (高さ) 動作温度: -30+40℃ IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: サウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。サウンダは、高周波サウンドを使用して最大限の安全性を実現する方法です。さまざまな周波数やサイレンと組み合わせて使用し、正しい警告や信号メッセージが届いていることを確認できます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア 銅の利点 サウンダ用ビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における計画外のダウンタイムを防止する警告を行うことです。可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 V音圧レベル/1m = 96dB電流タイプ = DCトーンの数 = 1本体色 = グレー用途 = サウンダ最大デシベル = 93dBシリーズ = MICRO W10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS PRO電子ブザー RS PRO
エコ商品
RS Pro サウンダ、赤及びグレー RS Pro 電子サウンダは、警告や緊急事態用に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する可聴信号ユニットに最適です。信号灯は、さまざまな環境に取り付けてクリアな信号として使用できる電気機械サウンダユニットで、作業者の安全を確保すると同時に、高価な機械や部品を日常的に安全に操作するのに不可欠な信号灯です。 計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。サウンダは周波数範囲が広く、工場や製造工場、建設現場、多数の公共エリアで活用されている汎用性があります。 特長と利点: コスト効果の高い RS Pro 電子サウンダは、取り付けプレートや M12 ケーブルグランドを使用して簡単に設置できる堅牢なユニットで、 109 dB の定常サウンダ信号を備えています Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このサウンダユニットは、衝撃、衝突、振動に強いため、産業及び通行量の多い環境にも耐えられます 機械式モータにはファンが搭載されており、ユニットを冷却して最適な性能を確保するのに役立ちます 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です サウンダサイズ: 118 mm (直径)167 mm (高さ) 動作温度: -30+40℃ IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: サウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。サウンダは、高周波サウンドを使用して最大限の安全性を実現する方法です。さまざまな周波数やサイレンと組み合わせて使用し、正しい警告や信号メッセージが届いていることを確認できます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア 銅の利点 サウンダ用ビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における計画外のダウンタイムを防止する警告を行うことです。可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 VIP保護等級 = IP43音圧レベル/1m = 114dB電流タイプ = AC , DCトーンの数 = 1本体色 = 赤用途 = サウンダシリーズ = superCELERE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

RS PRO電子ブザー RS PRO
エコ商品
RS Pro 電子サウンダ、グレー RS Pro 電子サウンダは、警告や緊急事態用に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する可聴信号ユニットに最適です。ビーコンはスタンドアロンのサウンダユニットで、さまざまな環境に設置して、作業者の安全を確保する明確な信号として利用することができ、高価な機械や部品を日々安全に操作することができます。 計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。サウンダは周波数範囲が広く、工場や製造工場、建設現場、多数の公共エリアで活用されている汎用性があります。 特長と利点: コスト効果の高い RS Pro 電子サウンダは、取り付けねじを使用して簡単に設置できる堅牢な装置で、高周波サウンダサイレンを備えています このユニットは、ポリカーボネート及び ABS 素材製で、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このサウンダユニットは、衝撃、衝突、振動に強いため、産業及び通行量の多い環境にも耐えられます 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です サウンダサイズ :76 mm直径x 204 mm高さ動作温度: -30+50℃ 919596 Db モデルから選択可能な騒音レベルオプション IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: サウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。サウンダは、高周波サウンドを使用して最大限の安全性を実現する方法です。さまざまな周波数やサイレンと組み合わせて使用し、正しい警告や信号メッセージが届いていることを確認できます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア 電子サウンダの利点 電子サウンダビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における予期しないダウンタイムの防止に役立つ警告を提供することです。可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 VIP保護等級 = IP43音圧レベル/1m = 92dB電流タイプ = DCトーンの数 = 1用途 = サウンダシリーズ = SEM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 85 dB のパネル取り付け低速パルスこの強力な内蔵ブザーは、低スペース設計で、高電圧範囲とクリアなサウンドを両立しています。30 → +85℃ の幅広い動作温度範囲により、温度変動のある製造環境で役立ちます。 ブザーは 60 250 V dc で動作し、電流は 15 mA しか必要ありません。つまり、高電圧の機器に接続した場合に誤動作する可能性が低くなります。85 dB の低速パルストーンを生成し、縮みがなくても簡単に聞こえます。パネル取り付けユニットは、直径わずか 42.5 mm で簡単に取り付けることができます。ファストン端子を備えているので、はんだ付けせずにワイヤを圧着できます。 RS Pro シリーズの一部として、この内蔵ブザーは性能と信頼性を徹底的にテストされています。工場など、背景ノイズが多い環境での警告デバイスやアラームに最適です。特長と利点低速パルストーンのピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧は 60 V dc です 最大供給電圧は 250 V dc です 85 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 42.5 mm 高さは 42 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 15 mA 最小周波数は 2300 Hz です 最大周波数 3.3 kHz ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 60V ac/dc最大供給電圧 = 250V ac/dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 低速パルス直径 = 42.5mm高さ = 42mm寸法 = 42.5 x 42mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hz
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

RS Pro 7 V dc 、基板実装電磁ブザー、 94 dB 連続この磁気ブザーコンポーネントを使用すると、電気機器又は回路に簡単にサウンドトーンを設定できます。94 dB の高サウンド出力の連続音を生成します。 このピエゾブザーは、内部回路と 2000 Hz → 2.6 kHz の周波数範囲により、 DC 電流で動作します。さらに、黒色の Noryl 素材でできた円形ハウジングにより、洗濯可能で耐衝撃性に優れています。また、基板に直接実装できるだけでなく、量産向けにウエーブはんだ付けが可能です。 信頼の RS Pro 製品に属するこのコンポーネントは、品質と安全性について厳しくテストされています。-30 → +70℃ の温度範囲での使用に適しており、静電制御規格に準拠しています。アラームや警告システム、通信機器や電子キャッシュレジスタで使用されています。特長と利点連続音ピエゾブザー 騒音レベル: 94 dB 内蔵ドライブ 耐洗浄性と耐衝撃性を備えた黒色の Noryl ハウジング 直径 12 mm 高さ 9.5 mm 供給電流: 30 mA 最小供給電圧: 3 V ( DC ) 最大供給電圧: 7 V ( DC ) 最低動作温度は -30℃ です 最大動作温度は +70℃ です 周波数範囲: 2.0 kHz ~ 2.6 kHz スルーホール取り付けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 7V dcサウンドレベル = 94dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 x 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz最小周波数 = 2000Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro 16 V dc 、基板実装電磁ブザー、 94 dB 連続このピエゾブザーは、 94 dB の高サウンド出力を誇り、連続音を発生します。電気機器や回路のサウンドトーンを簡単に設定できます。 このブザーの丸形ハウジングは黒色の Noryl 素材製で、洗浄可能で耐衝撃性に優れています。周波数範囲が 2000 Hz → 2.6 kHz で内部回路を備えたこの製品は、 DC 電流で動作できます。ブザーは基板に直接取り付けることができ、ウエーブはんだ付け可能で量産用途にも対応しています。 信頼の RS Pro シリーズに属するこのブザーは、メーカーの厳しい品質と安全基準を満たしています。-30 → +70℃ の温度範囲で使用でき、静電制御規格に準拠しています。アラームや警告システム、通信機器、電子キャッシュレジスタで使用されています。特長と利点磁気ピエゾブザー 騒音レベル: 94 dB スルーホール取り付け 内蔵ドライブ 耐洗浄性と耐衝撃性を備えた黒色の Noryl ハウジング 直径 12 mm 高さ 9.5 mm 供給電流は 35 mA です 周波数範囲: 2 kHz ~ 2.6 kHz 最小供給電圧: 8 V ( DC ) 最大供給電圧: 16 V ( DC ) 最低動作温度は -30℃ です 最大動作温度は +70℃ です 周波数範囲: 2.0 kHz ~ 2.6 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 12V dcサウンドレベル = 94dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 x 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz最小周波数 = 2000Hz
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro 70 dB のスルーホール連続内蔵ピエゾこの便利なピエゾブザーは、連続音を生成し、 70 dB の高サウンド出力を備えています。 電気機器又は回路にサウンドトーンを簡単に設定できます。 このブザーは、 3600 Hz → 4.6 kHz の周波数範囲を誇り、内部回路も備えているため、 DC 電流でも動作可能です。黒色の Noryl 素材製の円形ハウジングにより、洗濯可能で耐衝撃性があります。基板に直接取り付けることができ、大量生産用途向けにウエーブはんだ付けが可能です。 このピエゾブザーコンポーネントは、静電制御規格に準拠しており、 -20 → +70℃ の温度範囲での使用に最適ですRS Pro 製品に含まれるこの製品は、メーカーの厳しい品質及び安全基準を満たしています。アラームや警告システム、通信機器、電子キャッシュレジスタで使用されています。特長と利点連続音ピエゾブザー 70 dB の騒音レベル 内蔵ドライブ スルーホール取り付け 耐洗浄性と耐衝撃性を備えた黒色の Noryl ハウジング 直径 13.7 mm 高さ 7.6 mm 供給電流: 7 mA 周波数範囲: 3600 Hz ~ 4.6 kHz 最小供給電圧: 3 V ( DC ) 最大供給電圧: 20 V ( DC ) 最小動作温度は -20℃ です 最大動作温度は +70℃ ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 70dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 13.7mm高さ = 7.6mm寸法 = 13.7 (Dia.) x 7.6mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 4.6kHz最小周波数 = 3600Hz
1個
789 税込868
5日以内出荷

RS Pro ドア及び窓用スイッチ 500 mA ( dc )、 50 V dc目立たないように保護するには、このドア / ウィンドウスイッチを選択します。ドア又は窓を開くたびに壊れた信号を生成し、アラームを発生させます。 この製品は、長期間にわたり信頼性を維持して使用でき、スイッチング電流は 500 DC mA です。監視ループ付きの常時開スイッチ構成を特長とし、バイパスが非常に困難な設計です。白色で、ボディが非常にコンパクトなサイズ( 30 x 9 mm )のこのスイッチは、設置後に侵入者をほとんど認識しません。長さ 300 mm のケーブルを使用すると、ドアや窓から離れていてもスイッチを設置できます。 BS 4737-3 に準拠したこの製品は、干渉を防止するタンパーループを備えています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠とは、 0.1 % を超える有害物質が存在しないことを意味します。このスイッチは、商業用及び住宅用警報システムで使用するように設計されています。特長と利点.ドアとウインドウの白色スイッチ .常時開構成 .近接スイッチの作動 .スイッチング電流: 500 DC mA .スイッチング電圧: 50 V dc . 15 mm の作動ギャップ .高さ 30 mm .幅の直径は 9 mm です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様活性化タイプ = 近接スイッチ設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 500 (dc)mAスイッチング電圧 = 50V dcオペレーティングギャップ = 5mm色 = 白高さ = 30 mm幅 = 9 (Dia.)mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

スピーカー部品 = スピーカーユニット。インピーダンス = 8Ω。直径 = 66mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。長さ = 66mm。幅 = 66mm。深さ = 21mm。コーン/ドーム材質 = マイラー。。RS Pro 丸型スピーカードライバ、 1.5 W (公称)、 8 Ωスピーカーやアラームを介してサウンドをブロードキャストする必要がある場合は、スピーカードライバがサウンド配信システムに不可欠なコンポーネントです。RS Pro 丸型スピーカードライバは、信頼性の高いコンポーネントです。特に複数のトーンが必要なシステムで最適です。また、マイラーコーンスピーカーは耐候性もあるため、紙の同等品が適さない湿気の多い環境でも効果的に機能します。 マイラーは、軽量で柔軟性に優れ Durable2 点はんだ付けで簡単に設置できます。この 66 mm 丸型スピーカーは、公称定格電力 1.5 W 、 8 Ω インピーダンスです。RS Pro シリーズに期待されるとおり、性能と品質の厳格なテストが実施されています。 このマイラーコーンスピーカードライバは、耐候性により、屋内外の両方で使用できます。学校やオフィスのインターホン及び PA システムで使用されます。特長と利点.ラウンドスピーカードライバ .公称定格電力: 1.5 W .スピーカのインピーダンス: 8 Ω .寸法: 66 mm ( W )および 66 mm ( L ) .マイラーコーン素材 .スピーカードライバのサイズは 8 cm (3 インチ ) 以下 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

スピーカー部品 = スピーカーユニット。インピーダンス = 8Ω。直径 = 66mm。ドライバーの形状 = 丸形。スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下。長さ = 66mm。幅 = 66mm。深さ = 17.4mm。コーン/ドーム材質 = マイラー。。RS Pro 丸型スピーカードライバ、 300 mW (公称)、 8 ΩRS Pro 丸型スピーカードライバは、複数のトーンを必要とするサウンド配信システムにおける信頼性の高い耐候性コンポーネントです。マイラーコーンスピーカーは、紙の同等品がオプションでない湿気の多い環境で機能します。 マイラーは、軽量で柔軟性の高い伸縮性のあるポリエステルフィルムで、耐久 Durable です。つまり、このスピーカードライバを屋内でも外でも使用できます。ドライバを所定の位置に固定する 2 つのはんだ付けポイントで簡単に設置できます。この 66 mm 黒色丸型スピーカーは、公称定格電力 300 mW 、インピーダンス 8 Ω です。RS Pro 製品には、性能と品質についてエンジニアがテスト このマイラーコーンスピーカードライバは、耐湿性に優れているため、屋外のラウドスピーカーやアラームに使用できます。また、オフィスや学校の PA 及びインターホンシステムにも適しています。特長と利点.公称定格電力: 300 mW .スピーカのインピーダンス: 8 Ω .ラウンドスピーカー .寸法: 66 mm ( W )および 66 mm ( L ) .マイラーコーン素材 .スピーカードライバのサイズは 8 cm (3 インチ ) 以下 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 50V ac/dc。オペレーティングギャップ = 5mm。奥行き(深さ) = 17 mm。高さ = 10 mm。幅 = 43mm。。RS Pro ドア / 窓スイッチ表面実装、 500 mA 、 50 V ac/dcRS Pro のこの表面実装ドア / ウィンドウスイッチは、家庭や企業のセキュリティセットアップに実用的に追加されます。2 つのコンタクトが取り付けられていて、一方はドア又は窓フレームに取り付けられ、他方はドア又は窓自体に取り付けられています。これら 2 つの接点間の信号が遮断されると、 Alarm System が起動します。 このスイッチは、耐腐食性と耐摩耗性に優れた軽量アルミハウジングに収められています。また、耐熱性に優れているため、 -40.+85 ° C の幅広い動作温度範囲に対応します。長さ 750 mm のケーブルを使用すると、必要に応じてアラームや電源から少し離れてスイッチを設置できます。永久駆動磁石は成形設計になっているため、簡単に取り付けることができます。 この高品質の RS Pro 製品は、商業用及び住宅用警報システムの両方に最適です。特長と利点.ドアおよびウインドウスイッチ .表面実装 .スイッチング電流: 500 mA .スイッチング電圧: 50 V ac/dc . 15 mm の作動ギャップ .奥行き: 17 mm .高さ 10 mm .幅: 43 mm . 100 M Ω の絶縁抵抗 .作動距離: 15 mm . 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ .アルミニウム製ハウジング .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

実装タイプ = パネルマウント。最小供給電圧 = 3V dc。最大供給電圧 = 20V dc。サウンドレベル = 73dB。ドライブタイプ = 内部。トーンタイプ = 連続。直径 = 23.8mm。長さ = 34mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 23.8 (Dia.) x 14.5mm。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +85℃。最大周波数 = 3.6kHz。最小周波数 = 2600Hz。。RS Pro 20 V dc 、パネル取り付けブザー、連続 73 dBRS Pro のこのピエゾブザーは、電子機器から安全かつ簡単にサウンドを生成します。この製品の共振周波数は 2.8 kHz です。また、簡単に配線して最大 73 dB の連続トーンを解放できます。 このブザーは、 14 mA の低電流で機能します。内部回路を備えており、基板( PCB )に直接取り付けることができます。ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)ハウジングは耐衝撃性及び耐薬品性が高く、フライングリードですばやく接続できます。このピエゾブザーは、磁気ブザーと比較すると、はるかに大きな圧力レベルの音を生成します。 この便利なコンポーネントは、最も厳しい RS Pro の安全性及び品質基準を満たすように徹底的にテストされています。-30 → +85℃ の温度範囲で使用しても安全ですアラームだけでなく、電話のダイヤルトーンやおもちゃ、ゲームの音にも使用されます。特長と利点.連続ピエゾブザー .騒音レベル: 73 dB .共振周波数は 2.8 kHz です .内蔵ドライブ .フランジ取り付け .寸法は 23.8 (直径) x 14.5 mm (高さ) x 34 mm ( L ) .供給電流: 14 mA .最低動作温度は -30℃ です .最大動作温度は +85℃ です .最小供給電圧: 3 V ( DC ) .最大供給電圧: 20 V ( DC ) .最小周波数は 2600 Hz です .最大周波数 3.6 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
翌々日出荷

取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 250mA。スイッチング電圧 = 25V dc。色 = Black。奥行き(深さ) = 160 mm。高さ = 160 mm。幅 = 230mm。。RS Pro 圧力パッド表面実装 250 mA 、 25 V dc実績のある RS Pro シリーズのこの圧力パッドは、侵入者を非常に高い信頼性で検出します。その感度により、光の量が 16 kg となっている人を感知できます。 このパッドは、平らで均一なベースに取り付ける必要があり、アラームのトリガやドアの開閉などの用途に使用できます。奥行きが 3 mm で寸法が 230 mm x 160 mm なので、カーペットの下やドアマットの下に隠すことが簡単にでき、隠密検出が可能です。この製品は、黒色のシーム溶接 PVC 素材で製造され、商業施設や小売店のインテリアに適合します。IP64 等級で、長時間使用できるように圧力パッドは完全に密閉されて埃が入らないようになっていますが、防水性はありません。 この製品は、メーカーの高い基準を満たすために徹底的にテストされています。侵入者警報システムの英国規格 BS 4737-3 に準拠しています。圧力パッドは、セキュリティシステム、店舗、レストランで一般的に使用されています。特長と利点.黒色のプレッシャパッド .シーム溶接 PVC 材製 .スイッチング電流: 250 mA .スイッチング電圧: 25 V dc . PVC 絶縁ケーブル .奥行き 3 mm .高さ: 160 mm .幅 230 mm . IP64 等級.完全密閉されていますが、防塵性はありません 防水 . BS 4737-3 に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 .表面実装RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS Pro LED 及びサウンダビーコン、アンバー RS ProLED 及びサウンダビーコン製品のご紹介では、 360の可視性と可聴騒音を実現する Visual and Audible Signaling System に最適な信号灯製品をご紹介します。デュアル機能の信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源を備えており、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらのユニットには、音声で警告することができるサウンダユニットと、警告や信号がはっきりと聞こえるようにするためのサウンダユニットが内蔵されています。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED とサウンダのコンビネーションビーコンは、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、 96 個の DB サウンダ信号で安定した LED 光を出力します コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます 多機能ユニット用の単一設置ポイントを備えているため、コンビネーションビーコンの設置コストも削減されます Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています 火災警報器などの緊急時の警告灯又は Visual可聴アラームとして使用したり、潜在的な危険を示したり車両の後退などの注意を促したりするための一般的な安全対策として使用するのに最適です 寸法: 76 mm (直径)204 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色は橙と赤が用意されています IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: ライトサウンダビーコンは、機器や設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。Visual and Audible の多機能信号ユニットです。開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの連絡を示し、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生した場合にすばやく簡単に通知します。ライトサウンダビーコンは、明るい照明と高周波のサウンドを使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯、高周波などのさまざまな色やライトモードと組み合わせて、適切な警告又は信号メッセージが表示されるようにすることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 ビーコンサウンダコンビネーションの仕組み ビーコンサウンダコンビネーションには、高周波や低周波、業界標準の周波数パターン等の様々なトーンが含まれています。さらに警告信号を一層目立たせるための様々な色のレンズが付属します。一部のビーコンサウンダコンビネーションは、音量コントロールと可変機能を備えており、屋内外の環境で使用できるオプションがあります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 12 V dc、24 V dc発光色 = アンバー取付方法 = ベース取り付け電流タイプ = DC光効果 = 点滅シリーズ = CPMバルブタイプ = LED灯最大デシベル = 96dB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

RS Pro LED 及びサウンダビーコン、赤 RS ProLED 及びサウンダビーコン製品のご紹介では、 360の可視性と可聴騒音を実現する Visual and Audible Signaling System に最適な信号灯製品をご紹介します。デュアル機能の信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源を備えており、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらのユニットには、音声で警告することができるサウンダユニットと、警告や信号がはっきりと聞こえるようにするためのサウンダユニットが内蔵されています。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED とサウンダのコンビネーションビーコンは、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、 96 個の DB サウンダ信号で安定した LED 光を出力します コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます 多機能ユニット用の単一設置ポイントを備えているため、コンビネーションビーコンの設置コストも削減されます Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています 火災警報器などの緊急時の警告灯又は Visual可聴アラームとして使用したり、潜在的な危険を示したり車両の後退などの注意を促したりするための一般的な安全対策として使用するのに最適です 寸法: 76 mm (直径)204 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色は橙と赤が用意されています IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: ライトサウンダビーコンは、機器や設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。Visual and Audible の多機能信号ユニットです。開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの連絡を示し、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生した場合にすばやく簡単に通知します。ライトサウンダビーコンは、明るい照明と高周波のサウンドを使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯、高周波などのさまざまな色やライトモードと組み合わせて、適切な警告又は信号メッセージが表示されるようにすることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 ビーコンサウンダコンビネーションの仕組み ビーコンサウンダコンビネーションには、高周波や低周波、業界標準の周波数パターン等の様々なトーンが含まれています。さらに警告信号を一層目立たせるための様々な色のレンズが付属します。一部のビーコンサウンダコンビネーションは、音量コントロールと可変機能を備えており、屋内外の環境で使用できるオプションがあります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 12 V dc発光色 = 赤取付方法 = ベース取り付け電流タイプ = DC光効果 = 点滅シリーズ = CPMバルブタイプ = LED灯最大デシベル = 96dB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS Pro LED 及びサウンダビーコン、赤 RS ProLED 及びサウンダビーコン製品のご紹介では、 360の可視性と可聴騒音を実現する Visual and Audible Signaling System に最適な信号灯製品をご紹介します。デュアル機能の信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源を備えており、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらのユニットには、音声で警告することができるサウンダユニットと、警告や信号がはっきりと聞こえるようにするためのサウンダユニットが内蔵されています。これらの取り付けやすいユニットは、安定した LED 光出力と 32 種類のトーンを備えており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性があります。 特長と利点: RS ProLEDサウンダビーコンの組み合わせは、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、 20 dB の音量調整で 114 dB のサウンダ信号で安定した LED 光を出力します コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます 多機能ユニット用の単一設置ポイントを備えているため、コンビネーションビーコンの設置コストも削減されます Durable ポリカーボネート製のユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 火災警報器などの緊急時の警告灯又は Visual可聴アラームとして使用したり、潜在的な危険を示したり車両の後退などの注意を促したりするための一般的な安全対策として使用するのに最適です 寸法: 92.5 mm (径)110 mm (高さ) 動作温度: -25+80℃ IP44定格 CE認定及びRoHS適合 用途: ライトサウンダビーコンは、機器や設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。Visual and Audible の多機能信号ユニットです。開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの連絡を示し、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生した場合にすばやく簡単に通知します。ライトサウンダビーコンは、明るい照明と高周波のサウンドを使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯、高周波などのさまざまな色やライトモードと組み合わせて、適切な警告又は信号メッセージが表示されるようにすることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア ビーコンライトで LED を使用する利点は何ですか? ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 ビーコンサウンダコンビネーションの仕組み ビーコンサウンダコンビネーションには、高周波や低周波、業界標準の周波数パターン等の様々なトーンが含まれています。さらに警告信号を一層目立たせるための様々な色のレンズが付属します。一部のビーコンサウンダコンビネーションは、音量コントロールと可変機能を備えており、屋内外の環境で使用できるオプションがあります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 V電流タイプ = DC音圧レベル/1m = 114dB本体色 = 赤IP保護等級 = IP44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro LED 及びサウンダビーコン、アンバー RS ProLED 及びサウンダビーコン製品のご紹介では、 360の可視性と可聴騒音を実現する Visual and Audible Signaling System に最適な信号灯製品をご紹介します。デュアル機能の信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源を備えており、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらのユニットには、音声で警告することができるサウンダユニットと、警告や信号がはっきりと聞こえるようにするためのサウンダユニットが内蔵されています。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED とサウンダのコンビネーションビーコンは、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、 96 個の DB サウンダ信号で安定した LED 光を出力します コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます 多機能ユニット用の単一設置ポイントを備えているため、コンビネーションビーコンの設置コストも削減されます Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています 火災警報器などの緊急時の警告灯又は Visual可聴アラームとして使用したり、潜在的な危険を示したり車両の後退などの注意を促したりするための一般的な安全対策として使用するのに最適です 寸法: 76 mm (直径)204 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色は橙と赤が用意されています IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: ライトサウンダビーコンは、機器や設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。Visual and Audible の多機能信号ユニットです。開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの連絡を示し、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生した場合にすばやく簡単に通知します。ライトサウンダビーコンは、明るい照明と高周波のサウンドを使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯、高周波などのさまざまな色やライトモードと組み合わせて、適切な警告又は信号メッセージが表示されるようにすることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 ビーコンサウンダコンビネーションの仕組み ビーコンサウンダコンビネーションには、高周波や低周波、業界標準の周波数パターン等の様々なトーンが含まれています。さらに警告信号を一層目立たせるための様々な色のレンズが付属します。一部のビーコンサウンダコンビネーションは、音量コントロールと可変機能を備えており、屋内外の環境で使用できるオプションがあります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 12 V dc発光色 = アンバー取付方法 = ベース取り付け電流タイプ = DC光効果 = 点滅シリーズ = CPMバルブタイプ = LED灯最大デシベル = 96dB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS Pro LED 及びサウンダビーコン、赤 RS ProLED 及びサウンダビーコン製品のご紹介では、 360の可視性と可聴騒音を実現する Visual and Audible Signaling System に最適な信号灯製品をご紹介します。デュアル機能の信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源を備えており、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらのユニットには、音声で警告することができるサウンダユニットと、警告や信号がはっきりと聞こえるようにするためのサウンダユニットが内蔵されています。これらの簡単に設置できるユニットは、安定した LED 光出力を備え、さまざまな色が揃っており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: RS ProLED とサウンダのコンビネーションビーコンは、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、 96 個の DB サウンダ信号で安定した LED 光を出力します コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます 多機能ユニット用の単一設置ポイントを備えているため、コンビネーションビーコンの設置コストも削減されます Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています 火災警報器などの緊急時の警告灯又は Visual可聴アラームとして使用したり、潜在的な危険を示したり車両の後退などの注意を促したりするための一般的な安全対策として使用するのに最適です 寸法: 76 mm (直径)204 mm (高さ) 動作温度: -30+50℃ LED の色は橙と赤が用意されています IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: ライトサウンダビーコンは、機器や設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。Visual and Audible の多機能信号ユニットです。開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの連絡を示し、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生した場合にすばやく簡単に通知します。ライトサウンダビーコンは、明るい照明と高周波のサウンドを使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯、高周波などのさまざまな色やライトモードと組み合わせて、適切な警告又は信号メッセージが表示されるようにすることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア LED ビーコンライトの利点 ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 ビーコンサウンダコンビネーションの仕組み ビーコンサウンダコンビネーションには、高周波や低周波、業界標準の周波数パターン等の様々なトーンが含まれています。さらに警告信号を一層目立たせるための様々な色のレンズが付属します。一部のビーコンサウンダコンビネーションは、音量コントロールと可変機能を備えており、屋内外の環境で使用できるオプションがあります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 V dc発光色 = 赤取付方法 = ベース取り付け電流タイプ = DC光効果 = 点滅シリーズ = CPMバルブタイプ = LED灯最大デシベル = 96dB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様取り付けタイプ = リード線直径 = 35mm高さ = 0.51mm寸法 = 35 (Dia.) x 0.51mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 2.8kHz静電容量 = 37nFピエゾスピーカーエレメント. 明瞭な音質 極薄、軽量 コンタクトなしのため、ノイズがなく高い信頼性 電圧タイプの低電力消費 用途: 時計、計算機、デジタルカメラ、防犯アラームなどのさまざまなアラーム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,850 税込3,135
当日出荷


1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ = パネルマウント直径 = 12mm高さ = 0.22mm寸法 = 12 x 0.22mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 9.5kHz静電容量 = 8nFピエゾスピーカーエレメント. 明瞭な音質 極薄、軽量 コンタクトなしのため、ノイズがなく高い信頼性 電圧タイプの低電力消費 用途: 時計、計算機、デジタルカメラ、防犯アラームなどのさまざまなアラーム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
870 税込957
翌々日出荷

1セット(100個)ほか
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様センサータイプ = 電圧出力信号応答時間 = 250 ms許容差 = 読み取り値の±1.5 ℃又は±1.5 %ケーブル長 = 1m電源電圧 = 24 V dc出力タイプ = アラーム、アナログ℃ライトソース = 赤外線℃材質 = ABS、アルミ実装タイプ = 穴 x 2、M3 x 0.5 mmねじ、深さ7 mm直径 = 31 mmIP保護等級 = IP65実装タイプ = 4-Wire Tail RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷