磁気近接センサ RS PRORS PRO10日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = CO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.5A最大AC電圧 = 120V ac最大DC電圧 = 175V dc応答周波数 = 100Hz接触抵抗 = 150mΩ全長 = 528.5mm長さ = 28.5mm動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接センサ RS PRORS PRO7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 150mΩ全長 = 528.5mm長さ = 28.5mm幅 = 19mmRoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接センサ RS PRORS PRO7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 200mΩ全長 = 523mm長さ = 23mm幅 = 13.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホールセンサ 2ワイヤRS PRO7日以内出荷
仕様本体形状 = Rectangular取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 2ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 23mm幅 = 13.9mm奥行き = 5.9mm動作温度 Max = +85℃材質 = ABS℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホールセンサ 3ワイヤRS PRO7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = Rectangular取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 3ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 23mm幅 = 13.9mm奥行き = 5.9mm動作温度 Max = +85℃材質 = ABS℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホールセンサ 3ワイヤRS PRO7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = Rectangular取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 3ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 23mm幅 = 13.9mm奥行き = 5.9mm動作温度 Max = +85℃材質 = ABS℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホールセンサ ワイヤリードRS PRO7日以内出荷
仕様本体形状 = 円柱形取付方法 = パネルマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 40V長さ = 38mm幅 = 10mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホールセンサ ワイヤリードRS PRO7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネルマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 40V長さ = 38mm幅 = 10mm動作温度 Max = +85℃材質 = ニッケルめっき黄銅℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 2列 メスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 6行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 メスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 34行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 メスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 14行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 20行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = 垂直結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 20行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 50行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACコンタクト材質 = リン青銅
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 メスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 34行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 26行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 オスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 16行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = 垂直結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 1.27mmピッチ 8極 2列 メスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 8行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 1.27mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ライトアングル結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = 錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 20行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 10行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = 垂直結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 オスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 40行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = 金フラッシュ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 250Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 オスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 50行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = 金フラッシュ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 250Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 2列 オスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 6行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = 垂直結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 2列 オスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 4行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = 垂直結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 2列 オスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 8行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = 垂直結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2mmピッチ 12極 2列 メスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 12行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500V ACコンタクト材質 = 銅
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 メスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 40行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メスRS PRO翌々日出荷
仕様極数 = 10行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 2列 オスRS PRO7日以内出荷
仕様極数 = 4行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO 振動センサ, 1 kHz, 50mm/sRS PRO7日以内出荷
仕様最大衝撃/振動 = 50mm/s電流 Max = 20 mA最大DC電圧 = 30V応答周波数 = 1 kHz動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 振動センサ, 1 kHz, 10mm/sRS PRO7日以内出荷
仕様最大衝撃/振動 = 10mm/s電流 Max = 20 mA最大DC電圧 = 30V応答周波数 = 1 kHz動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ, , 800 x 480pixelsRS PRO7日以内出荷
仕様ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 120.7 x 75.8 x 18.25mm供給電圧 = 5Vバックライトタイプ = LCDAC/DC入力電圧 = dc動作温度 Min = +70℃動作温度 Max = -30℃グラフィックアレータイプ = WVGAディスプレイタイプ = TFTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ネジ式RS PRO7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 6バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合油、流体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20mA電流 Max = 23mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレス鋼動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ネジ式RS PRO7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 4バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合油、流体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20mA電流 Max = 23mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレス鋼動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 相対 スレッドRS PRO7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 250バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール実装タイプ = スレッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ スレッドRS PRO7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 絶対 スレッドRS PRO6日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 相対 スレッドRS PRO7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 100バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, ゲージ スレッドRS PRO7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 0.25バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール実装タイプ = スレッドRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 圧力センサ, 絶対 ねじ込みRS PRO7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0.8バール最大圧力の読み = 1.2バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3