2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

日本モレックス(molex)Z軸プラガブル74441シリーズ
用途モジュール対基板 仕様(ElectricalModel)有、(ジェンダー)リセプタクル、(パネルグランド)有 種別(コンポーネント)リセプタクル 材質(金属部)HPA(ハイ・パフォーマンス・アロイ)、(嵌合部メッキ)金、(ターミナルメッキ)錫、(樹脂部)耐熱樹脂 (樹脂部)黒色 質量(g)0.89 ピッチ(mm)(嵌合部)0.80、(実装部)0.80 極数(実装)30、(最大)30 使用温度範囲(℃)-40~+85 ポート数1 列数2 厚さ(μm)(嵌合部メッキ)0.381、(ターミナルメッキ)2.540 最大電流(A)0.5 形態(実装)ライトアングル 防塵防水性能 難燃性94V-0 シールド コンタクト数30 挿抜耐久200回 パネルマウント 実装方法SMT(表面実装) 最大電圧(V)30AC(RMS)/DC 嵌合キー 嵌合ロック 嵌合極性 位置決め 基板保持 基板極性 表面実装対応(SMC)
1セット(960個)
659,800 税込725,780
62日以内出荷