制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「電圧 測定 記録」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3 色又は 7 色の棒グラフで、色の切り替えをプログラム可能 測定された信号を、記録された時間間隔( 800 サンプル)で記録します。 ユニバーサル測定入力 表示特性をプログラム可能( 21 ポイント再スケーリング)及び棒グラフ拡大鏡 最大 8 つのプログラム可能なアラーム出力。 時間の経過に伴う測定信号の変化率によってトリガーされるアラーム。 算術関数 x 2、√ x Scada システムでの通信( RS485 / modbus インターフェース)。 任意の測定値を電流又は電圧のアナログ信号に変換します。
仕様●特性測定:電流、抵抗、温度、電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:137.5mm●幅:44mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:7 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●コード番号:186-5336 アズワン品番65-7327-23
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

3 色又は 7 色の棒グラフで、色の切り替えをプログラム可能 測定された信号を、記録された時間間隔( 800 サンプル)で記録します。 ユニバーサル測定入力 表示特性をプログラム可能( 21 ポイント再スケーリング)及び棒グラフ拡大鏡 最大 8 つのプログラム可能なアラーム出力。 時間の経過に伴う測定信号の変化率によってトリガーされるアラーム。 算術関数 x 2、√ x Scada システムでの通信( RS485 / modbus インターフェース)。 任意の測定値を電流又は電圧のアナログ信号に変換します。
仕様●特性測定:電流、抵抗、温度、電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:137.5mm●幅:44mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:7 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●コード番号:186-5337 アズワン品番65-7327-24
1個
109,800 税込120,780
欠品中

3 色又は 7 色の棒グラフで、色の切り替えをプログラム可能 l - 測定された信号の記録を、記録された時間間隔 (800 サンプル ) で記録します。 ユニバーサル入力付きの 2 つの独立した測定チャンネル。 表示特性をプログラム可能( 21 ポイント再スケーリング)及び棒グラフ拡大鏡 最大 8 つのプログラム可能なアラーム出力。 時間の経過に伴う測定信号の
1個
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)