制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「安全警報装置」の検索結果
Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g)約6.5
保護構造閉鎖形
ユニット形状丸形
端子形状はんだづけ兼用タブ端子形
耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間
定格絶縁電圧(V)DC60
適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本
消費電流(mA)24
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ)
キャップ色ブルー
使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと)
周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)
音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m)
音響周波数(Hz)3.5k±800
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。