多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
RoHS 指令対応製品です。
コンパクトな小型汎用タイプ
ファストン/ワイヤーなし
RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
性能汎用特性
定格電圧(V)AC/DC250
温度上昇30
保存温度(℃)-25~85
安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8
動作温度(℃)-25~85
端子端子台
耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)15~85
保存湿度(%RH)15~85
ブロック端子
汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50
寸法I(mm)-
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
動作温度(℃)-25~85
端子端子台
ディレーティング開始温度(℃)55
相数単相
耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
定格電圧250V
使用温度範囲-25~+85℃
定格電圧(V)[AC/DC] 250
耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)
絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
タイプ広帯域高減衰の金属ケースタイプ
定格電圧(V)[AC/DC] 250
耐電圧AC2500, 60sec [line - earth]
漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
定格電圧(V)[AC/DC] 500
漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
タイプ高減衰低漏洩三相フィルタ(低背タイプ)
定格電圧(V)[AC/DC] 250
耐電圧AC2000, 60sec [line - earth]
漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
定格電圧(V)[AC/DC] 500
漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
最大定格電流 = 20A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
形状低背
幅(mm)127
高さ(mm)52
質量(g)350
奥行(mm)35
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)20
漏洩電流1mA以下(DC250V/60Hz)
ディレーティング開始温度(℃)55
温度上昇30
保存温度(℃)-25~85
直流抵抗(max)22mΩ
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8
耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5m/s2一定X、Y、Z各方向2時間
動作温度(℃)-25~85
端子端子台
推奨締付トルク範囲(N・m)1.27
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)15~85
保存湿度(%RH)5~85
定格電圧(V)[AC/DC] 500
漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
定格電圧(V)[AC/DC] 500
漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
ブロック端子
三相高減衰、高電圧パルス対応、低背
使用温度範囲(℃)-25~+85
寸法A(mm)210
寸法D(mm)195
寸法E(mm)78
漏洩電流5mA max. (DC500V/60Hz)
ディレーティング開始温度(℃)50
寸法B(mm)95
寸法C(mm)50
寸法H(Φmm)4.5
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V/1min)
寸法FM4
寸法GM4
推奨締付トルク範囲(N・m)1.27
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)
耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
アクセサリタイプ = 単相フィルタ。併用可能製品 = 単相電源。入力電流範囲 = Maximum of 10A。TDKラムダ RPE / RPAシリーズインレットタイプノイズフィルタ. TDKラムダのノイズフィルタは、密閉型電源やオープンフレーム型電源向けに設計されています。
性能汎用特性
形状IECインレット
幅(mm)58.8
高さ(mm)50
質量(g)40
奥行(mm)22.4
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)10
漏洩電流0.5mA以下(DC250V/60Hz)
温度上昇30
保存温度(℃)-25~85
直流抵抗(max)30mΩ
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
相数単相
安全規格認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法
耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
動作温度(℃)-25~85
端子ファストン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/sec)AC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)15~85
減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:5~30(25dB保証)、ディファレンシャルモード:10~30(25dB保証)
保存湿度(%RH)5~85
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。