絞り込み
ブランド
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)
  • RS PRO(336)
  • シュナイダーエレクトリック(149)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(115)
  • IDEC(和泉電気)(108)
  • 日恵製作所(95)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(87)
  • エスコ(79)
  • omron(オムロン)(55)
  • SIEMENS(37)
  • WERMA(35)
  • Qlight(33)
  • 坂詰製作所(32)
  • サトーパーツ(29)
  • DIALIGHT(28)
  • 北陽電機(27)
  • AUTONICS(オートニクス)(20)
  • 警子ちゃん(20)
  • 富士電機(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(56)
  • 10,000-50,000円(190)
  • 50,000-100,000円(40)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「led燈」の検索結果

216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯アロー(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)アロー(シュナイダーエレクトリック)
8,998税込9,898
1個ほか
3日以内出荷から73日以内出荷
取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上引出し線長さ(mm)1300引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー付き突入電流ブザー100mA
積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個ほか
当日出荷から103日以内出荷
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
EZタワーライト 円形台座付ポール取付けタイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)EZタワーライト 円形台座付ポール取付けタイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
簡単にUSB接続できる積層式LED表示灯、円形台座付ポール取付けタイプ、3 段、Φ60、点灯・点滅、ブザー付き
積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
24,980税込27,478
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
引出し線長さ(mm)500
積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1個ほか
4日以内出荷から41日以内出荷
積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷から91日以内出荷
積層式LED表示灯マルチカラ アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯マルチカラアロー(シュナイダーエレクトリック)
7,398税込8,138
1台
41日以内出荷
積層式LED表示灯 橙 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 橙アロー(シュナイダーエレクトリック)
3,498税込3,848
1台
4日以内出荷
仕様表示ユニット、LEDユニット材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.064規格CE適合品、UL認定品、CSA認定品保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24、AC100~240光源LED信号線接点容量AC/DC24:電源電圧以上60mA以上、AC100-240:DC24V60mA以上点滅速度:点滅しません配列消費電流2
積層式LED表示灯 緑 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 緑アロー(シュナイダーエレクトリック)
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
積層式LED表示灯 白 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 白アロー(シュナイダーエレクトリック)
5,498税込6,048
1台
66日以内出荷
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
8,690税込9,559
1台
4日以内出荷から66日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品段数2定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5配列赤/緑
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー(シュナイダーエレクトリック)
17,900税込19,690
1台
41日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.3取付直付け規格CE適合品段数4定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタ材質(カバー)-点滅速度:点滅しません引出し線長さ(mm)960材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5配列赤/黄/緑/青突入電流-
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー(シュナイダーエレクトリック)
9,990税込10,989
1台
4日以内出荷から82日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
積層式LED表示灯 青 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 青アロー(シュナイダーエレクトリック)
4,898税込5,388
1台
41日以内出荷
積層式LED表示灯 Φ30 AUSGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ30 AUSGシリーズ 直付 AC/DC24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
7,898税込8,688
1台
翌日出荷から41日以内出荷
積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付)アロー(シュナイダーエレクトリック)
11,900税込13,090
1台
翌日出荷から41日以内出荷
一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段 アロー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段アロー(シュナイダーエレクトリック)
10,800税込11,880
1台
翌日出荷から66日以内出荷
XVRパワーLED回転灯 緑 アロー(シュナイダーエレクトリック)XVRパワーLED回転灯 緑アロー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
41日以内出荷
XVRパワーLED回転灯 赤 アロー(シュナイダーエレクトリック)XVRパワーLED回転灯 赤アロー(シュナイダーエレクトリック)
13,900税込15,290
1台
4日以内出荷から106日以内出荷
XVRパワーLED回転灯 青 アロー(シュナイダーエレクトリック)XVRパワーLED回転灯 青アロー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
41日以内出荷
XVRパワーLED回転灯 黄 アロー(シュナイダーエレクトリック)XVRパワーLED回転灯 黄アロー(シュナイダーエレクトリック)
13,900税込15,290
1台
3日以内出荷から86日以内出荷
LED表示灯 橙 アロー(シュナイダーエレクトリック)LED表示灯 橙アロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
LED表示灯 緑 アロー(シュナイダーエレクトリック)LED表示灯 緑アロー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
LED表示灯 赤 アロー(シュナイダーエレクトリック)LED表示灯 赤アロー(シュナイダーエレクトリック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
LED表示灯 青 アロー(シュナイダーエレクトリック)LED表示灯 青アロー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から91日以内出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 XVU用モジュール アロー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 XVU用モジュールアロー(シュナイダーエレクトリック)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から73日以内出荷
積層式LED表示灯 XVUシリーズ単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVUシリーズ単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)アロー(シュナイダーエレクトリック)
2,698税込2,968
1台
3日以内出荷から83日以内出荷
自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)アロー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール)アロー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ45、ポール取付けタイプ、ブザー付き、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール) アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール)アロー(シュナイダーエレクトリック)
8,298税込9,128
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯直付24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯直付24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
8,798税込9,678
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式直付け耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ブザー音なしケーブル長(mm)960取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯ポールのみ24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯ポールのみ24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯直付+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯直付+ブザー24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から72日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式直付け耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ブザー音あり(連続音)ケーブル長(mm)960取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯ポール+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯ポール+ブザー24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール+ブザー24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
63日以内出荷から83日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式可倒式台座付きポール耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ブザー音あり(連続音)ケーブル長(mm)500取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯円形取付台+ポール+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯円形取付台+ポール+ブザー24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式円形取付台付ポール耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ブザー音あり(連続音)ケーブル長(mm)550取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式L金具付ポール耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ケーブル長(mm)560取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷から83日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ブザー音なしケーブル長(mm)500取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
制御機器/はんだ・静電気対策用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら