制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「電気抵抗」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ
本体幅13mm、防水構造で丸洗い可能な基板取り付け形(ショートレバー)。
仕様●操作部形状:ウォッシャブルタイプ超小型・ショート●極数:単極●スイッチ特性:ON-OFF-ON●端子部形状:RA端子●定格:実装:接触抵抗:10mΩ(max)●耐電圧:AC1000V(1分間)●絶縁抵抗:1000MΩ(min)●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:50000回●レバー倒れ角度:24°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考: アズワン品番67-0442-17
1個
889 税込978
8日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ
本体幅13mm、防水構造で丸洗い可能な基板取り付け形(スタンダードレバー)。
仕様●操作部形状:ウォッシャブルタイプ超小型・スタンダード●極数:単極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:RA端子●定格:実装:接触抵抗:10mΩ(max)●耐電圧:AC1000V(1分間)●絶縁抵抗:1000MΩ(min)●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:50000回●レバー倒れ角度:24°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:カラーキャップは別売りです。 アズワン品番67-0442-18
1個
799 税込879
8日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)導電性プラスチックポテンショメータ 10kΩ 1/8W
ポテンショメータ 10mm 0.125W 単回転 JC10シリーズ。センサ用ポテンショメータ O10mmのコンパクトサイズ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1/8W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●軸径:3 mm●許容差:±20% アズワン品番65-7169-34
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
仕様●操作部形状:フラット●極数:単極●スイッチ特性:(ON)-OFF-(ON)●端子部形状:RA端子(2.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:50mΩ以下●耐電圧:AC250V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:26°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:金メッキ接点 アズワン品番67-0442-35
1個
589 税込648
8日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
1個
539 税込593
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
1個
719 税込791
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメーター 10kΩ 回転数:3 0.19W
ポテンショメータ 10mm 0.19W 3回転 MCシリーズ。センサ用ポテンショメータ O10mmのコンパクトサイズ 3回転による有効電気角の広さ 長寿命 高追従性、高分解能
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:3●定格電力:0.19W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:3 mm●許容差:±20% アズワン品番65-7157-21
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)小形トグルスイッチ ETシリーズ
取り付けねじM12(穴径Φ12.5)、大電流のシリーズです。※型番の4文字目、5文字目の値(Etx□□の□)が大きいほど許容電流が大きくなります。
1個
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメーター 5kΩ 0.25W 1箱 50個入
Copal Electronics CRV16 シリーズは、抵抗値が 1 KO の回転ポテンショメータです。スピンドル又はノブを回して制御します。導電性プラスチック抵抗素子に固定された 2 つの端子があります。3番目の端子は、ワイパー(スライド式コンタクト)に接続されています。変位は、抵抗器の 1 Terminal とワイパーの間の電圧によって測定されます。長寿命 単回転 高い
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:0.25W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:5 mm●許容差:±20% アズワン品番65-6948-88
1箱(50個)
109,800 税込120,780
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●軸径:6 mm●許容差:±5% アズワン品番65-7157-20
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメーター 5kΩ 0.25W
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:0.25W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:5 mm●許容差:±20% アズワン品番65-7157-54
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメーター 10kΩ 回転数:3 0.19W 1箱 5個入
ポテンショメータ 10mm 0.19W 3回転 MCシリーズ。センサ用ポテンショメータ O10mmのコンパクトサイズ 3回転による有効電気角の広さ 長寿命 高追従性、高分解能
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:3●定格電力:0.19W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:3 mm●許容差:±20% アズワン品番65-7157-22
1箱(5個)
42,980 税込47,278
欠品中

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W 1箱 5個入
Copal Electronics M22L10 シリーズは、スピンドル又はノブを回すことで、抵抗値 1 KO の回転ポテンショメータです。巻線抵抗素子に固定された 2 つの端子があります。3番目の端子は、ワイパー(スライド式コンタクト)に接続されています。変位は、抵抗器の 1 Terminal とワイパーの間の電圧によって測定されます。長寿命 多回転 微細な設定が可能です RoH
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●軸径:6 mm●許容差:±5% アズワン品番65-7150-98
1箱(5個)
37,980 税込41,778
6日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロッキングトグルスイッチ
本体幅9.5mm(4極用のケース使用)ピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(ロック付きレバー)
仕様●操作部形状:ロッキング・スタンダード●極数:4極ボックス・4極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:RA端子(3.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:100mΩ以下●耐電圧:AC2500V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:30°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:カラーキャップは別売りです。 アズワン品番67-0442-40
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷