11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

小形・省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性。(IP67)。豊富なバリエーション。充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)
センサ形状ネジ型 シールド形状シールド 検出方式高周波発振形(シールド) ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧DC12/24V 接続方式プリワイヤ 使用温度範囲(℃)-25~70 使用電圧範囲(V)DC10~30 動作形態N.O. 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 制御出力(開閉電流)100mA以下、(残留電圧)2V以下(開閉電流 100mA、コード長2m)、(出力耐電圧)DC30V 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間 表示灯出力時赤色点灯 応差動作距離の10%以下 特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下 消費電流(mA)13以下 出力直流3線式 仕様直流3線式 タイプホタル表示灯 電源電圧(V)DC 12/24 材質(検出面)PBT樹脂 漏れ電流(mA)13以下 温度特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下
1個ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
保護構造IP67(IEC規格) 接続方式プリワイヤ 材質(ケース)ABS樹脂 定格電源電圧DC 12/24V 制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)1V以下、(出力耐電圧)DC 30V 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用周囲湿度35~95RH%以下 使用電圧範囲(V)DC10~30 耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回 表示灯出力時赤色点灯 応差動作距離の10%以下 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状非シールド センサ形状角型
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1個
4,990 税込5,489
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1個ほか
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

小形、省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)。
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミ切削屑、鋳鉄切削屑が検出ヘッドに堆積しても、確実にワークを検出。PLC、NC装置と直接接続可能な直流2線式で配線コスト削減。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)を装備。高いシール性(IP67)。EN規格認定取得。
シールド形状シールド ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 使用温度範囲(℃)-25~70 電源電圧(V)DC 12/24 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 使用電圧範囲(V)DC10~30 材質(検出面)PBT樹脂 漏れ電流(mA)0.55以下 材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂 材質(塗装)黄銅金めっき 関連資料(3.31MB)
1個
9,890 税込10,879
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
499 税込549
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

非シールドならではの長距離検出が可能。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付で安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)。高いシール性(IP67G)。
ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 接続方式プリワイヤ 使用電圧範囲(V)DC10~30 制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V 電源電圧(V)DC 12/24 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 材質(検出面)PBT樹脂 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 特性動作距離において+25℃を基準として 0~+50℃で±10%%以下、-25~+70℃で±20%以下
1個ほか
8,790 税込9,669
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台ほか
9,898 税込10,888
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)