制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「密度測定器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:3.3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~3.3GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅・リン青銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
アズワン品番67-0368-52
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:ジャック・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき
アズワン品番67-0368-47
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
。HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:12GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで15dB以上(リターンロス)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:ベリリウム銅・黄銅/金めっき・ニッケルめっき
アズワン品番67-0368-48
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:12GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで10dB以上(リターンロス)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-34・TA-35●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着
アズワン品番67-0368-51
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。