制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「簡易分電盤」の検索結果
WHMスペース付(屋内外兼用)組込スイッチ:配線用遮断器
深さ(mm)200
種類ホーム分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6
使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)
保護等級IP44
使用キャビネットMI
使用場所屋内・屋外兼用、露出形
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
分岐ブレーカ容量MCB3P100A
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造IP33D
材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠
従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。
基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。
扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板
タイプラッチ錠・パッキン付
保護構造IP4X
ハンドルKR-60-1(ラッチ錠)
ドア片扉
取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。