制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「電流変換器」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
汎用電流変換器。MCR-SL-CUCシリーズの汎用電流変換器は、直流や交流、ひずみ電流を測定するために使用されています。汎用電流測定、シャント不要 小型のため、分散使用も可能 DINレールや取り付けプレートへの取り付けが可能 COMBICONプラグイン接続端子台によるシンプルな接続方法
仕様●巻数比:300:1●ボアサイズ:32mm●電源電圧:24 V dc●入力電流:300A●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:33.8mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:MCR-SL-CUC-300-I
アズワン品番65-7302-42
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
仕様出力タイプ:電流 、 入力範囲:0 → 12 A、0 → 12 V ac 、 出力レンジ:0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 センサーの互換性:ポテンショメーター 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 電流測定トランスデューサ. MACX MCR-SL CACシリーズ電流測定トランスデューサです。. 3極絶縁 入力 / 出力信号は、DIPスイッチで構成可能 LEDによる動作状態表示 ねじ端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
仕様入力タイプ:抵抗、温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:RTD-電流、RTD-電圧 、 入力範囲:0 → 4000 Ω、-200 → +850 ℃ 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-RTD-UI-NC 、 構成可能な抵抗温度計トランスデューサ. 構成可能な3極絶縁型温度トランデューサです。 このデバイスは、2、3、4線式の抵抗温度計及びリモート抵抗タイプのセンサの接続に適しています。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスは、DIPスイッチ、拡張機能、ソフトウェアを使用したSポート(FDT / DTM)を通して構成できます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極温度トランデューサ Pt、Ni及びCuセンサ用のDIPスイッチで構成可能 無償のソフトウェアで拡張機能を設定可能 Ex-zone 2承認(nA) ねじ又はスプリングケージ接続を用意: ねじ接続(RS品番 ; 785-7771 785-7771 ) スプリングケージ接続(RS品番 ; 785-7780 785-7780 ) DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
仕様入力タイプ:周波数 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:周波数-電流、周波数-電圧 、 入力範囲:0.002 Hz → 20 kHz 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:NAMURセンサ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 周波数 - 電流 / 電圧コンバータ. 構成可能な3極周波数トランデューサ(絶縁型) このデバイスはNAMUR近接センサ(IEC 60947-5-6及びEN 50227)だけでなく、周波数信号を生成するNPN及びPNP出力を備えたセンサとの接続にも適しています。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスはDIPスイッチで構成されます。 周波数範囲は、プレス / スライドボタン(「teach-in wheel」)経由の拡張オプションで構成されます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極周波数トランデューサ DIPスイッチで構成可能 診断LEDインジケータ Ex-zone 2承認(nA) ねじ又はスプリングケージ接続を用意: ねじ接続(RS品番 ; 785-7774 785-7774 ) スプリングケージ接続(RS品番 ; 785-7777 785-7777 ) DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。