検索条件:
ブランドNKE

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. 汎用れんら君 NKE

販売価格(税別) ¥21,900 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NKE 汎用れんら君 1個(90g)

【特長】設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。【用途】センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。 【質量(g)】約90 【出力点数】無し 【入力点数】(I/O)2点 【最大消費電力(W)】1.6(負荷消費電流を含まず) 【使用周囲温度(℃)】0〜+55 【使用湿度(%RH)】35〜85(結露なきこと)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ
注文コード 品番 内容量 電源電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
61082753 UNC-RP06 1個(90g) DC24 ¥21,900 5営業日後以内
61082762 UNC-RP06A 1個(90g) AC100(アダプタ付き) ¥24,900 0営業日後以内

2. れんら君多点タイプ NKE

販売価格(税別) ¥59,900
0営業日後以内
NKE れんら君多点タイプ 1個(110g)

【特長】設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。入出力機器をそれぞれ8点ずつ接続できるため、れんら君1台で多数の管理が可能です。【用途】センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。 【質量(g)】約110 【出力点数】(I/O)8点 【入力点数】(I/O)8点 【電源電圧(V)】DC24 【最大消費電力(W)】3.7(負荷消費電流を含まず) 【使用周囲温度(℃)】0〜+55 【開閉容量(A)】2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220V 【使用湿度(%RH)】35〜85(結露なきこと)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
61082875 UNCM-RP11 1個(110g) ¥59,900 0営業日後以内

3. 無線LAN対応れんら君 NKE

販売価格(税別) ¥34,900 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NKE 無線LAN対応れんら君 1個(100g)

【特長】設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。無線LANに接続して使用できます。手のひらサイズで省スペース設計です。【用途】センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。 【質量(g)】約100 【出力点数】無し 【入力点数】(I/O)2点 【最大消費電力(W)】2.8(負荷消費電流を含まず) 【使用周囲温度(℃)】0〜+55 【使用湿度(%RH)】35〜85(結露なきこと)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ
注文コード 品番 内容量 電源電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
61082893 UNC-WRP06 1個(100g) DC24 ¥34,900 5営業日後以内
61082902 UNC-WRP06A 1個(100g) AC100(アダプタ付き) ¥37,900 5営業日後以内

4. 出力付きれんら君 NKE

販売価格(税別) ¥29,900 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NKE 出力付きれんら君 1個(90g)

【特長】設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。【用途】センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。 【質量(g)】約90 【出力点数】(I/O)1点(リレー接点) 【入力点数】(I/O)2点 【最大消費電力(W)】3(負荷消費電流を含まず) 【使用周囲温度(℃)】0〜+55 【開閉容量(A)】2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220V 【使用湿度(%RH)】35〜85(結露なきこと)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ
注文コード 品番 内容量 電源電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
61082857 UNC-RP05 1個(90g) DC24 ¥29,900 5営業日後以内
61082866 UNC-RP05A 1個(90g) AC100(アダプタ付き) ¥32,900 0営業日後以内

5. カウンターれんら君 NKE

販売価格(税別) ¥49,900 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NKE カウンターれんら君 1個(90g)

【特長】設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。入力情報をカウントし、設定値超えでのメール通報や、PCへの現状値表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。【用途】生産数の監視に。簡易的な生産管理表示盤として。 【質量(g)】約90 【消費電力(W)】2.2 【出力点数】(I/O)1点 【入力点数】(I/O)2点 【使用周囲温度(℃)】0〜+55 【データ転送速度】10Mbps/100Mbps自動認識

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ
注文コード 品番 内容量 電源電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
61082832 UNC-RP31CT 1個(90g) DC24 ¥49,900 5営業日後以内
61082848 UNC-RP31CTA 1個(90g) AC100(アダプタ付き) ¥56,900 5営業日後以内

6. UNCM-RP11用端子台オプション NKE

販売価格(税別) ¥7,390
0営業日後以内
NKE UNCM-RP11用端子台オプション 1個(210g)

【用途】UNCM-RP11の入出力コネクタケーブルにつなげる端子台オプションです。 【質量(g)】175 【定格電圧(V)】125 【コネクタ形状】MILコネクタ 【端子ねじ】M3X6(セルフアップねじ) 【適合電線(mm2)】1.25(max.) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガ) 【相対湿度】45〜85% 【締付トルク(N・m)】0.6〜0.9 【定格通電電流(A)】1 【周囲温度(℃)】-20〜+80 【耐電圧(V/min)】AC500

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

7. アナログれんら君 NKE

販売価格(税別) ¥59,900 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NKE アナログれんら君 1個(90g)

【特長】設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。【用途】庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。 【質量(g)】約90 【出力点数】無し 【入力点数】(I/O)2ch(アナログ入力) 【最大消費電力(W)】2.4(負荷消費電流を含まず) 【使用周囲温度(℃)】0〜+55 【使用湿度(%RH)】35〜85(結露なきこと)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

8. 出力付きアナログれんら君 NKE

販売価格(税別) ¥64,900 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NKE 出力付きアナログれんら君 1個(90g)

【特長】設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。出力端子が付いているため、様々な外部機器との連動や遠隔操作が可能です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。【用途】庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。 【質量(g)】約90 【出力点数】(I/O)1点(50mA以下 50V以下、オープンコレクタ、短絡保護無し) 【入力点数】(I/O)2ch(アナログ入力) 【最大消費電力(W)】2(負荷消費電流を含まず) 【使用周囲温度(℃)】0〜+55 【使用湿度(%RH)】35〜85(結露なきこと)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 省エネ支援/環境対策機器 > 電力監視 > 常時設置タイプ

戻る ページ: 1 次へ