41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
289 税込318
当日出荷

仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = HE寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
229 税込252
当日出荷

仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = EPリード径 = 0.5mmバイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
589 税込648
当日出荷

仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = EP許容差 = ±20%バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 % RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VR寿命 = 2000hニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51 税込56
当日出荷

仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
349 税込384
当日出荷

仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = VYリーク電流 = 49.35 μAニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
719 税込791
当日出荷

仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = EP寿命 = 1000hバイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
589 税込648
欠品中


仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = PM寿命 = 2000hニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは、信頼性が高く、低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で、RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは、広範な使用温度範囲、6.3 ~ 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
359 税込395
欠品中

PWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 V
仕様●静電容量:100μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●シリーズ:PW アズワン品番65-6912-62
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷

仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = PW許容差(プラス) = 20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
329 税込362
翌々日出荷

仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = PW寿命 = 2000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
189 税込208
当日出荷

仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = VY寿命 = 1000hニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46 税込51
当日出荷

仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mmシリーズ = VR許容差 = ±20%ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷

仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 % RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
特価
209 税込230
当日出荷

仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 % RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
189 税込208
当日出荷

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 % RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
309 税込340
当日出荷

仕様静電容量 = 56μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = HE寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
389 税込428
当日出荷

仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = HEリーク電流 = 3 μAアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
359 税込395
当日出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VR寿命 = 2000hニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
739 税込813
当日出荷

仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
特価
219 税込241
当日出荷

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VY寿命 = 1000hニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
799 税込879
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VKリード径 = 0.5mmアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 % RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷

仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = PW寿命 = 2000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
翌々日出荷

仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = EP寿命 = 1000hバイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
479 税込527
当日出荷

仕様静電容量 = 15μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = HE寿命 = 5000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
349 税込384
当日出荷

仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 470μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 11mΩリードピッチ = 3.5mm許容差 = ±20%高さ = 12mm寸法 = 8 (Dia.) x 12mmシリーズ = LG電解質の種類 = ソリッド許容差(マイナス) = -20%導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

仕様静電容量 = 100nFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = VY寿命 = 1000hニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
22 税込24
当日出荷

仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = HE寿命 = 4000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
279 税込307
翌々日出荷

仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 % RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
119 税込131
翌々日出荷

仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VY寿命 = 1000hニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
629 税込692
翌々日出荷

仕様静電容量 = 12μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = PW寿命 = 2000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
翌々日出荷

仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
279 税込307
当日出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,398 税込1,538
欠品中

仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = PW寿命 = 2000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
翌々日出荷

仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
5,698 税込6,268
当日出荷

仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = PWリード径 = 0.5mmPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
189 税込208
翌々日出荷

仕様静電容量 = 3.3μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = EP寿命 = 1000hバイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
639 税込703
翌々日出荷