制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「精密エアーガン」の検索結果
イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。
0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。
ガンの根元でエアー流量調整ができます。
アズワン品番9-1004-11
仕様入力エアー:0.7MPa(最大圧力)、最大170NL/min(0.7MPa)、接続口/外径Φ8mmワンタッチ継手
材質ガン/帯電防ポリカーボネイト、コントロールユニット/スチール
寸法(mm)194×29×142
質量(kg)コントロールユニット/4(2.1mケーブル含む)
質量(g)ガン/185
入力電圧(V)AC100V 50/60Hz
オゾン発生量0.001ppm以下
電源コード1.9m 3P(変換アダプタ付)
イオンバランス0±15V
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。
0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。
ガンの根元でエアー流量調整ができます。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。