制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「a3サイズ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様製品群:Han A シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:3A 適合製品:Han 3A フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体
アズワン品番65-1586-98
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
仕様製品群:Han A シリーズ ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 適合製品:Han 3A インサート & ベース ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:3A アクセサリー タイプ:トップ エントリー フード
アズワン品番65-1393-90
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:ベース バルクヘッドマウント コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:3A 適合製品:Han 3A フード & インサート 製品群:Han A シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 固定 センター:30mm 固定 穴径:3.2mm
アズワン品番65-1351-60
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:アダプター 適合製品:Harting Han シリーズ サイズ 3A コネクタ 製品群:Han シリーズ
アズワン品番65-1644-21
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
。バルクヘッド取り付けハウジング、アングル、サイズ: 1 A、材質(フード / ハウジング):ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、材質(シール): TPE
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han A●ねじサイズ:M3●範囲:Han●メーカーサイズコード:1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1489
アズワン品番65-7587-65
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
。バルクヘッド取り付けハウジング、ストレート、サイズ: 1 A、材質(フード / ハウジング):ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、材質(シール): TPE
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han A●ねじサイズ:M3●範囲:Han●メーカーサイズコード:1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1488
アズワン品番65-7587-64
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Han3a M20(底閉塞)●シリーズ:Han-A●レバー数:2●スレッドサイズ:M20●Harting Han Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、頑丈な亜鉛ダイキャスト製で、表面はRAL 7037パウダーコーティングが施されています。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計. 頑丈な亜鉛ダイキャスト製. しっかりと接続するロックレバー. さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、シングルロックレバー
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1480
アズワン品番65-7775-32
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1471
アズワン品番65-7748-41
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
インサート、圧着終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、シングルロックレバー
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1481
アズワン品番65-7775-81
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1472
アズワン品番65-7587-36
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1464
アズワン品番65-7784-48
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
。インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、+ シールド、導体断面積: 0.14 → 2.5 mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1469
アズワン品番65-7587-21
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1468
アズワン品番65-7777-03
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●行数:2●コード番号:188-1463
アズワン品番65-7583-48
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
。インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1467
アズワン品番65-7583-38
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
タイプインサート
使用温度(℃)-40~+125
対応(PEコンタクト)はい
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
形状ストレート
サイズ3A
種類角型
極数3
定格電圧(V)230/400
定格電流(A)10
導体断面積(mm2)0.75~1.5
材質(コンタクト)銅合金/銀メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ
サイズ3A
ロッキング方式1レバー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:ベースパネル●シリーズ:Han-A●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
サイズ3A
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛ダイカスト
サイズ3A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
サイズ3A
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
タイプインサート
定格電圧(V)250
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)10
対応(PEコンタクト)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃
タイプコネクタインサート
シリーズHAN Q
定格電圧(V)400
定格電流(A)40
コンタクト数2
オス・メスオス
シリーズ番号0912
仕様アクセサリタイプ:ロックレバー●シリーズ:HAN 3A●併用可能製品:ハウジング●レバー数:2●品番841-2007は、841-1997とともに使用されます(その逆も同様です)。. Hanコネクタアクセサリ. Harting-Hanコネクタアクセサリ、ねじアダプタ、サイズ10A、16A、32Aのバルクヘッドガスケット、及びグリップフレームは、Harting-Hanハウジング及びフードに対応しています。
仕様アクセサリタイプ:フード●シリーズ:Han-A●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
仕様アクセサリタイプ:シールなしカバー●シリーズ:Han-A●併用可能製品:フード●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
仕様アクセサリタイプ:保護カバー●オス・メス:オス●範囲:Han 3A●シリーズ:Han A●併用可能製品:RJ45産業用コネクタ●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ベースねじ●シリーズ:Han-A●レバー数:2●スレッドサイズ:M20●Harting Han Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準金属製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、頑丈な亜鉛ダイキャスト製で、表面はRAL 7037パウダーコーティングが施されています。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計. 頑丈な亜鉛ダイキャスト製. しっかりと接続するロックレバー. さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
仕様製品群:Han Q シリーズ 種別:レセプタクル 角型 シェルサイズ:3A コンタクト数:3 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:40A 最大ワイヤサイズAWG:-
アズワン品番65-1639-84
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
仕様製品群:Han A シリーズ ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 適合製品:Harting Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:3A
アズワン品番65-1639-87
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
材質ポリカーボネート (PC)
サイズ3A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
仕様(バージョン)トップエントリー、(ケーブルエントリー)PG11
材質ポリカーボネート (PC)
サイズ3A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌々日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。