木板用マウントブラケット摂津金属工業予約販売
機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定
付属品取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本)適合NHBWO-4835WB材質鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー)幅(mm)50質量(kg)0.2色ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー)高さ(mm)65奥行(mm)34.2シリーズNHBWO表面処理亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ)搭載可能質量(kg)4/4個
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
RFID関連商品帝人フロンティア(NI帝人)税込¥197,780¥179,800
ACアダプタPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥6,598¥5,998
グローブPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥4,288~¥3,898~
ゴムマグネット組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥8,798¥7,998
LED基板総組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥62,678¥56,980