制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「led チップ 種類」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)表面実装用LEDテストソケット
RoHS
チップLEDの照度テスト等に利用できます。 チップLEDを先端の細いピンセットでつまんでソケットに入れる事により固定できます。 1.6×0.8用LEDに出来ていますが、LEDは各社、各種類によってサイズが違う為、適合するか確認してから御使用下さい。
材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
1袋(100個)
14,980 税込16,478
当日出荷

チップLEDの照度テスト等に利用できます。 チップLEDを先端の細いピンセットでつまんでソケットに入れる事により固定できます。 2×1.25用LEDに出来ていますが、LEDは各社、各種類によってサイズが違う為、適合するか確認してから御使用下さい。
材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
1袋(600個)
95,980 税込105,578
9日以内出荷

チップLEDの照度テスト等に利用できます。 チップLEDを先端の細いピンセットでつまんでソケットに入れる事により固定できます。 1.6×0.8用LEDに出来ていますが、LEDは各社、各種類によってサイズが違う為、適合するか確認してから御使用下さい。
材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
1袋(600個)
94,980 税込104,478
9日以内出荷

MAC8(マックエイト)表面実装用LEDテストソケット
RoHS
チップLEDの照度テスト等に利用できます。 チップLEDを先端の細いピンセットでつまんでソケットに入れる事により固定できます。 2×1.25用LEDに出来ていますが、LEDは各社、各種類によってサイズが違う為、適合するか確認してから御使用下さい。
材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
1袋(100個)
15,980 税込17,578
32日以内出荷