制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「家庭用 変圧器」の検索結果
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
種類海外旅行用変圧器(電子式)
本体質量(g)70
出力電圧(V)AC100
保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置
コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)
コンセント(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントA<1個付き>
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。
超小型軽量の変圧器。
ライトグリーンLED通電ランプ付き。
経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)235
種類海外旅行用変圧器(トランス式)
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)225
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110~130
容量(W)105
保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置
コード長さ(cm)約70
電源プラグ(本体)A
コンセント(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×108
使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
1台
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。