制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「盤取付用」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg)150以下
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

日東工業ステンレス取付金具
エコ商品
仕様ステンレス製キャビネット用 セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式 材質本体:ステンレス 板厚(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)1.5~2
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業ABCパーツ(DTK)
分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご利用ください。 配線ダクト(BP52)を合わせてご利用ください。
材質鋼板 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.6
1セット(10個)
4,188 税込4,607
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付 材質 板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

日東工業ABCパーツ(TK)
配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームやトグルスイッチの取付金具としてご利用ください。
材質鋼板 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.6
1セット(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 保護等級IP67 カバーねじ止め式 板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

分岐ブレーカの小型化などに伴い、ホーム分電盤(住宅盤)のリニューアル時に露出する配線穴や取付痕を隠すための穴塞ぎとしてご利用ください。ホーム分電盤(住宅盤)と同一色で調和性が高いです。既設盤のサイズに合わせたホーム分電盤のサイズ選定が不要です。壁の穴埋め(穴塞ぎ)工事が簡単で壁紙の張り替えが不要です。
材質ポリスチレン樹脂 ホワイト(N9.5) 質量(g)78
1箱(3個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

日東工業CT取付ユニット
エコ商品
他社製CTと組合わせてご利用できます。 LT取付台、ブレーカ取付台と合わせてご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、CTバー3コ、LT取付台(25LTのみ)1コ、スペーサ(40LTのみ)2コ 材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業配線支持レール
エコ商品
配線ケーブルの支持にご利用ください。 盤用キャビネットのボデー側面に加工なしで取り付けできます。 基板取付前・取付後、どちらでも配線支持レールの取り付けが可能です。
セット内容金具2本、取付ねじ 材質本体:鉄 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式2段扉 取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)