21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)7200/3600 耐電圧(定格)60000V 定格周波数(Hz)50/60 充電電流(A)10(10回) 機械的寿命1000回 速切機構
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電流(A)200 定格周波数(Hz)50/60 充電電流(A)10 開閉寿命(回)開閉容量 200/1000 定格遮断電流(kA)40(ヒューズ付) 負荷電流(A)200 使用場所屋内 耐電圧(kV)60 定格電圧(kV)7.2 励磁電流(A)10 コンデンサ電流(A)30(リアクトル付)
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

1個
359,800 税込395,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN) 定格電圧(V)3600/7200 種類管型ヒューズ 遮断電流(A)40000(250/500MVA) リード線
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

業界最小寸法。欠相防止機能付き
用途屋内用、垂直取付 付属品ヒューズ別売(G75A~G100A用) 構造欠相防止機構付 定格(A)7.2kV-200 操作方法手動操作式
1台
87,980 税込96,778
6日以内出荷

励磁突入電流抑制機能付LBS。自動投入機能付でも小型化を実現(縦568mm×横651mm×奥行395mm)。遠方操作可能な系統連系用開閉器として最適。業界最小寸法。従来品と取付ピッチが同等で取替えも簡単。 ヒューズ劣化の防止。瞬時電圧低下抑制。OCR の誤動作防止
用途屋内用、垂直取付 構造欠相防止機構付 定格(A)7.2kV-200 操作方法自動投入・自動開放式
1台
759,800 税込835,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最小寸法。欠相防止機能付き。電圧引き外しコイル(トリップコイル)付き。ヒューズ溶断時自動開放。補助接点(リミットスイッチ)付
用途屋内用、垂直取付 付属品ヒューズ別売(G10A~G60A用)、トリップコイル(電圧引外し装置)付、溶断表示接点付、補助接点(リミットスイッチ)付 構造欠相防止機構付 定格(A)7.2kV-200 操作方法手動投入・自動開放式
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷

業界最小寸法。欠相防止機能付き。電圧引き外しコイル(トリップコイル)付き。ヒューズ溶断時自動開放
用途屋内用、垂直取付 付属品ヒューズ別売(G10A~G60A用)、トリップコイル(電圧引外し装置)付、溶断表示接点付 構造欠相防止機構付 定格(A)7.2kV-200 操作方法手動投入・自動開放式
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷

業界最小寸法。欠相防止機能付き。ヒューズ溶断時自動開放
用途屋内用、垂直取付 構造欠相防止機構付 定格(A)7.2kV-200
1台
77,980 税込85,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

励磁突入電流抑制機能付LBS。業界最小寸法。従来品と取付ピッチが同等で取替えも簡単。 ヒューズ劣化の防止。瞬時電圧低下抑制。OCR の誤動作防止
用途屋内用、垂直取付 構造欠相防止機構付 定格(A)7.2kV-200 操作方法手動投入・自動開放式
1台
549,800 税込604,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)60 開閉寿命(回)1000
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エナジーサポート広域形限流ヒューズ
仕様定格電流の約2倍遮断可能 形式PFG.1S-A(ストライカー付) 定格遮断電流(kA)40 電圧(kV)7.2
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電流(A)600 質量(kg)15 定格電圧(V)7.2/3.6k 構造三極単投(3P1T) 準拠規格JEC-2310 定格インパルス耐電圧(kV)60 操作方向左右共用 短時間耐電流(kA-秒)20-2
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性。インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)。きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。全機種に警報用端子を設置。動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仕様前面保護カバー(延長バリヤ、取付具含む) 適合全機種共通品
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷