空調・電設資材

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

45,381件中 1件〜40件

並び替え:

1. パテ エアコン配管用 モノタロウ

販売価格(税別) 66 税込73 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ パテ エアコン配管用 1個(200g)ほか

【特長】エアコン配管用不乾性パテ【色】アイボリー【使用温度(℃)】-20〜50【使用環境温度(℃)】5〜40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)

空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 配管副部材 > 配管パテ
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
39227447 P200-I 1箱(200g×100個) 5,590 6,149(税込) 0営業日後以内
39282853 P200-I 1個(200g) 66 73(税込) 0営業日後以内

2. パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工

販売価格(税別) 63 税込69 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
ネグロス電工 パイラック (一般形鋼用管支持金具) 1個ほか

【特長】一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。

空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > 形鋼用配線・配管部材 > Uラック
注文コード 品番 内容量 適合フランジ厚(mm)寸法A(mm)ねじ寸法 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
06898281 PH1S 1箱(20個) 3〜1226M6×25(くぼみ先) 859 945(税込) 0営業日後以内
06898297 PH1 1箱(20個) 3〜1630M6×25(くぼみ先) 959 1,055(税込) 0営業日後以内
06898306 PH1W 1箱(20個) 9〜2430M6×25(くぼみ先) 2,190 2,409(税込) 0営業日後以内
10267722 PH2W 1箱(20個) 17〜3240M8×30(くぼみ先) 3,590 3,949(税込) 0営業日後以内
45132893 PH3W 1個 20〜4548M8×45(くぼみ先) 289 318(税込) 0営業日後以内

3. エアコン用シールパテ 因幡電工

販売価格(税別) 96 税込106 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
因幡電工 エアコン用シールパテ 1個(200g)ほか

【特長】不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。【使用環境温度(℃)】5〜40【使用温度(℃)】-20〜50【RoHS指令】規制対象外

空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 配管副部材 > 配管パテ
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
09216654 AP-200-I 1個(200g) アイボリー 96 106(税込) 0営業日後以内
09216645 AP-1000-I 1個(1000g) アイボリー 489 538(税込) 0営業日後以内
22913013 AP-200-G 1個(200g) グレー 96 106(税込) 0営業日後以内
22913022 AP-200-W 1個(200g) ホワイト 96 106(税込) 0営業日後以内
22913038 AP-1000-G 1個(1000g) グレー 489 538(税込) 0営業日後以内

4. PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業

販売価格(税別) 65 税込72 バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
未来工業 PF管コネクタ (Gタイプ) 1個ほか

【特長】接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。【用途】ボックスとPF巻との接続に使用します

空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電線管用接続部品 > 電線管用コネクタ
注文コード 品番 内容量 適合管適合ノック径(Φmm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
08732516 MFSK-16G 1袋(10個) ベージュPF管16(※MF、MFXは除く)27 599 659(税込) 0営業日後以内
09200947 MFSK-14GS 1袋(10個) ベージュPF管14(※MF、MFXは除く)22、27 519 571(税込) 0営業日後以内
34566874 MFSK-14GSH 1袋(10個) グレーPF管14(※MF、MFXは除く)22、27 519 571(税込) 0営業日後以内
34566935 MFSK-16GM 1袋(10個) ミルキーホワイトPF管16(※MF、MFXは除く)27 599 659(税込) 0営業日後以内
49485896 MFSK-16GK 1袋(10個) PF管16(※MF、MFXは除く)27 469 516(税込) 0営業日後以内

5. PF管 BEAR

販売価格(税別) 2,790 税込3,069 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
BEAR PF管 1巻

【色】ベージュ【仕様】一重波付、自己消火性【材質】難燃ポリエチレン

空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電線管 > 合成樹脂製可とう電線管 > PF管
注文コード 品番 内容量 1巻長さ(m)外径(Φmm)内径(Φmm) 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
37641362 PF-16 1巻 5023.016(近似) 2,790 3,069(税込) 0営業日後以内
37641371 PF-22 1巻 5030.522(近似) 3,590 3,949(税込) 0営業日後以内
37641387 PF-28 1巻 3036.528(近似) 2,990 3,289(税込) 0営業日後以内
49763683 PF-36 1巻 3045.536(近似) 6,490 7,139(税込) 0営業日後以内
32511437 PF-16 1巻 5023.016(近似) 2,480 2,728(税込) 取扱終了

6. ネオピタテープ 因幡電工

販売価格(税別) 288 税込317 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
因幡電工 ネオピタテープ 1巻ほか

【特長】非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。【用途】配管保護をのり無しのローコストで施すために。

空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 配管副部材 > 配管テープ

7. エアコン樹脂架台 モノタロウ

販売価格(税別) 119 税込131 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ エアコン樹脂架台 1個ほか

【特長】耐薬品性・耐候性に優れています。【用途】ルームエアコン室外機取付台【色】アイボリー【材質】PP【耐荷重(kg)】60

空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 室外機部品 > エアコン架台

8. 洗浄剤 エアコン用 中性タイプ モノタロウ

販売価格(税別) 3,490 税込3,839
モノタロウ 洗浄剤 エアコン用 中性タイプ 1本(10kg)

【特長】アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。【用途】アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)【液性】中性【仕様】アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。【成分】非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤【使用方法】1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。【希釈倍率】10

空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > エアコン洗浄剤 > アルミフィン・フィルター洗浄剤

9. タイシーラー モノタロウ

販売価格(税別) 439 税込483 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ タイシーラー 1個(1kg)

【特長】合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。【用途】電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール

空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電設用補修材

10. 洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ モノタロウ

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
モノタロウ 洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ 1本(10kg)

【特長】速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。【用途】アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)【液性】アルカリ性【仕様】速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。【成分】水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水【使用方法】1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。【希釈倍率】頑固な汚れ 原液〜10倍一般的な汚れ 10倍〜20倍軽い汚れ 20倍〜30倍【RoHS指令対応】(0.2MB)

空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > エアコン洗浄剤 > アルミフィン・フィルター洗浄剤

11. ナイログ アサダ

販売価格(税別) 1,690 税込1,859 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アサダ ナイログ 1本ほか

【特長】ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。 粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。【用途】フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。【容量(mL)】30【対応冷媒種別】HFC系冷媒用

空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > フレア式継手 > フレア配管用オイル

12. フルオロカーボンガス R410A モノタロウ

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
モノタロウ フルオロカーボンガス R410A 1本(10kg)

【特長】サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。【用途】ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒【冷媒の種類】R410A【成分】HFC-32/125【タイプ】サイフォン管付【規格】DOT-39 NRC400/500 M0605【ねじ径】5/16フレアー【概略質量(kg)】約14.34±0.05【沸点(℃)】-52.8【混合比】50/50

空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > フロンガス

13. PVKボックス 未来工業

販売価格(税別) 399 税込439 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
未来工業 PVKボックス 1個

【特長】仕切り板(セパレート)が取り付けられます。 高耐候性。 耐衝撃性【適合規格】(PS)E

空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > ボックス/カバー > ボックス > その他ボックス

14. セフター SUS304 イワブチ

販売価格(税別) 169 税込186 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
イワブチ セフター SUS304 1個

【特長】ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。【材質】SUS304【関連資料】メーカーカタログはこちら(14MB)

空調・電設資材 > 装柱器材 架線・支持パーツ > バンド・ベルト

15. ドレンホース 耐候性 モノタロウ

販売価格(税別) 2,090 税込2,299
モノタロウ ドレンホース 耐候性 1箱(50m)

【特長】Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。【用途】エアコン用ドレンホース【長さ(m)】50【材質】PE(ポリエチレン)【仕様】耐候性、二層構造【質量(kg)】2.4【色】アイボリー【内径(Φmm)】14【接続口径(Φmm)】16、18兼用

空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > ドレン管 > ドレンホース/パイプ

16. 高耐候性粘着テープ 因幡電工

販売価格(税別) 399 税込439 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
因幡電工 高耐候性粘着テープ 1巻

【特長】耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。【用途】配管の紫外線劣化対策に。【材質】PE(ポリエチレン)【厚さ(mm)】0.11【色】アイボリー

空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 配管副部材 > 配管テープ

17. ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工

販売価格(税別)   899 税込989
0営業日後以内 から 出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
ネグロス電工 ダクターチャンネル(穴なしタイプ) 1本

【特長】ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。【用途】電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。

空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ダクターチャンネル > ダクター本体

18. ミラフレキSS(PFS) 未来工業

販売価格(税別) 889 税込978 バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
未来工業 ミラフレキSS(PFS) 1巻

【材質】難燃PE【仕様】単層波付管

空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電線管 > 合成樹脂製可とう電線管 > PF管

19. チャージバルブ ミニ R410A用 モノタロウ

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
モノタロウ チャージバルブ ミニ R410A用 1個

【接続口径】5/16フレア【使用冷媒】R410A【付属品】ナットセット【全長(mm)】60.5【材質(パッキン)】HNBR【色(本体)】金

空調・電設資材 > 空調配管工具 > マニホールド > チャージバルブ

20. 変換アダプター タスコ(TASCO)

販売価格(税別) 679 税込747 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
タスコ(TASCO) 変換アダプター 1個

【特長】Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更【仕様】真空ポンプ用アダプタ

空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > フレア式継手 > フレアアダプター

21. ネオシール 日東化成工業

販売価格(税別) 899 税込989
日東化成工業 ネオシール 1個(1kg)

【特長】粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。【用途】電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用【色】ダークグレー【使用温度範囲(℃)】-20〜+80

空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電設用補修材

22. パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

販売価格(税別) 48 税込53 バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
ネグロス電工 パイラッククリップ(電線管支持クリップ) 1個ほか

【特長】パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。

空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ケーブル支持具 > ダクトクリップ

23. 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工

販売価格(税別) 69 税込76 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ネグロス電工 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 1個ほか

【特長】引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。【用途】形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。

空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > 形鋼用配線・配管部材 > Uラック

24. PF管片サドル 未来工業

販売価格(税別) 29 税込32 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
未来工業 PF管片サドル 1個ほか

【特長】PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。

空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > 電路支持用サドル > 電路支持用片サドル

25. ねじなしコネクタ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) 76 税込84 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ねじなしコネクタ 1個

【特長】電線管とボックスとを接続する場合に使用。【材質】鋼管製【仕様】アース端子付【規格】JIS C8330【適合規格】(PS)E【表面処理】電気亜鉛めっき

空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電線管用接続部品 > 電線管用コネクタ

26. HDMIケーブル モノタロウ

販売価格(税別) 619 税込681
モノタロウ HDMIケーブル 1本

【特長】HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。【用途】主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。【ケーブル長(m)】2【仕様】3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応

空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビ用ケーブル/アンテナ端子 > HDMIケーブル

27. 真空ポンプオイル タスコ(TASCO)

販売価格(税別) 489 税込538 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
タスコ(TASCO) 真空ポンプオイル 1本(500mL)ほか

【特長】タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)

空調・電設資材 > 空調配管工具 > 真空ポンプ > 真空ポンプ用オイル

28. スクエアカットフィルター エスティジェイ

販売価格(税別) 1,990 税込2,189 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
エスティジェイ スクエアカットフィルター 1セット(10枚)

【特長】一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。【厚さ(mm)】10.7【材質(フィルター)】難燃性ポリエステル【耐熱温度(℃)】100【捕集効率(%)】71.6【圧力損失】(初期)47Pa【ろ過速度】2.5m/s

空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 空調フィルター

29. 漏電ブレーカー モノタロウ

販売価格(税別) 2,290 税込2,519
モノタロウ 漏電ブレーカー 1個

【特長】旭東電気製の高品質な商品です。 電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)【用途】洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。【定格電流(A)】15【仕様】衝撃波不動作型【コンセント個数】2【外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)】約40×65×30【動作時間】0.1秒以内(高速型)【定格電圧 AC V】100【定格感度電流(mA)】15

空調・電設資材 > 漏電保護

30. 丸形アース棒 日動電工

販売価格(税別) 399 税込439 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
日動電工 丸形アース棒 1本

【特長】高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。

空調・電設資材 > 接地材料 > 接地棒

31. 防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業

販売価格(税別) 979 税込1,077
0営業日後以内 から 出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(150種類の商品があります)
未来工業 防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 1個

空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > ボックス/カバー > ボックス > プールボックス

32. 誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別)   2,390 税込2,629 バリエーション一覧へ
(230種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 1個

【特長】誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4〜6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。

空調・電設資材 > 照明器具 > 誘導灯/非常灯 > 誘導灯/非常灯用交換電池

33. ペアコイル 因幡電工

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
因幡電工 ペアコイル 1巻(20m)

【特長】品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工【長さ(m)】20【トラスコ品番】761-4985【対応冷媒種別】3【銅管(外径×材厚)(mm) 液管】6.35×0.8【銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管】24×8【銅管(外径×材厚)(mm) ガス管】9.52×0.8【銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管】27×8

空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 被覆銅管・断熱材 > ペアコイル

34. プラロック 因幡電工

販売価格(税別) 329 税込362 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
因幡電工 プラロック 1個

【特長】軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。【材質】PVC(塩化ビニル)

空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 室外機部品 > エアコン架台

35. ドレンホース用クリーナー 大阪魂

販売価格(税別) 1,290 税込1,419
大阪魂 ドレンホース用クリーナー 1個

【特長】ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。【付属品】スポイド(大・小)、ノズル【材質】(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS【質量(g)】(本体)450【本体寸法(mm)】Φ60×425【適合ノズル】内径Φ14、17mm

空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > エアコン洗浄部材 > ドレン洗浄器具

36. ねじなし電線管 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) 899 税込989 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ねじなし電線管 1本

【特長】ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)【長さ(m)】3.66【長さ公差(mm)】±5【規格】JIS C8305【適合規格】(PS)E

空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電線管 > 金属製直管電線管

37. ダクタークリップ(DC) ネグロス電工

販売価格(税別) 79 税込87 バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
ネグロス電工 ダクタークリップ(DC) 1個ほか

【特長】ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。【用途】ダクターチャンネルに管を支持する金具です。

空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ケーブル支持具 > ダクトクリップ

38. 通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ

販売価格(税別) 1,990 税込2,189 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 通線ワイヤー 4.5mm 1本ほか

【特長】スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。【用途】電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。【線径(Φmm)】4.5【材質】PET【色】オレンジ【耐荷重(kg)】300【破断強度(kg)】350【金具径(Φmm)】7

空調・電設資材 > 通線工具類 > 通線ワイヤー > ワイヤー

39. スリムダクトLD 因幡電工

販売価格(税別) 799 税込879 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
因幡電工 スリムダクトLD 1本ほか

【全長(mm)】2000

空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 配管化粧カバー > ダクト

40. 40WX2灯(1灯兼用)安定器 100〜240V TRI.ENG

販売価格(税別) 4,990 税込5,489
TRI.ENG 40WX2灯(1灯兼用)安定器 100〜240V 1セット

【特長】超ランプフリー 入力電圧100〜240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!【電圧(V)】100〜240【付属品】専用ハーネス【規格】40W2灯用【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】285×49×27【適合ランプ】FHF32 ・FL40S ・FLR40S ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55

空調・電設資材 > 照明器具 > 施設・屋外照明 > 安定器 > 蛍光灯用安定器

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

   空調・電設資材特集

空調・電設資材の新着商品

ライティングバー用ライト ELPA (朝日電器)

ライティングバー用ライト ELPA (朝日電器) 税込923 839

ライティングバー用ライト ELPA (朝日電器)

ライティングバー用ライト ELPA (朝日電器) 税込923 839

直線ラック ネグロス電工

直線ラック ネグロス電工 税込5,489 4,990

≫空調・電設資材の新着商品をもっと見る