業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV500/コンプレッサーオイル識別シール/プラグアダプター(7/16-20UNF)/サービス缶バルブ接続ジョイントバルブ付(M12/P1.5メス)/衝撃に強いアルミケース
測定範囲(MPa)0.000~3.000
測定精度【圧力】±1%FS/±1digit
破壊圧力(MPa)6
耐圧(MPa)4
精度(℃)【温度センサー】±2
単位0.1℃(100以下)
動作温度(℃)-10~60
動作湿度(%)35~85
NPT1/8
圧力範囲(MPa)最小0.001
1セット
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV400/コンプレッサーオイル識別シール/衝撃に強いアルミケース
測定範囲(MPa)0.000~3.000
測定精度【圧力】±1%FS/±1digit
破壊圧力(MPa)6
耐圧(MPa)4
精度(℃)【温度センサー】±2
単位0.1℃(100以下)
動作温度(℃)-10~60
動作湿度(%)35~85
NPT1/8
圧力範囲(MPa)最小0.001
1セット
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。