空調・電設資材 :「圧力測定」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理
トラスコ品番253-8142
セット内容testo 550s × 1、testo 115i(有線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース
接続口径1/4インチフレア×3
測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+125
耐圧(MPa)+6.5
測定圧力-0.1~+6(MPa)
冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
1セット
¥60,980
税込¥67,078
翌々日出荷
2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理
トラスコ品番253-4985
セット内容testo 550s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース
接続口径1/4インチフレア×3
測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150
耐圧(MPa)+6.5
測定圧力-0.1~+6(MPa)
冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
1セット
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
4バルブ式デジタルマニホールド testo 557sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理
仕様低圧・高圧・真空ポンプ・ボンベを同時接続可能な4バルブ採用
トラスコ品番253-4978
セット内容testo 557s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース
接続口径1/4インチフレア×33/8インチフレア×1
測定範囲ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 ℃ 、真空 0~20000 micron / 0~26.66 hPa
耐圧(MPa)+6.5
測定圧力-0.1~+6(MPa)
冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。