67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス。錆無し、非磁性体、自己消火性。接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。
材質ポリカーボネート樹脂
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス。錆無し、非磁性体、自己消火性 。接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
材質ポリカーボネート樹脂
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続チューブの中間接続用水抜きコネクターです。
材質亜鉛合金ダイカスト
1個
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

接続電線管とボックスの接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金
1個
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト 止ねじSUS六角小ネジ
1個
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト 止ねじSUS六角小ネジ
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続チューブとボックス接続用水抜きコネクターです。
材質亜鉛合金ダイカスト
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A 材質亜鉛合金ダイカスト
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A 材質亜鉛合金ダイカスト
1個
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保護等級はIP69です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質亜鉛合金ダイカスト 質量(g)180 寸法L(mm)40 ねじCTG36 寸法A(mm)59 寸法D(mm)18 ケーブル外径(Φmm)20.0~27.0
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

保護等級はIP69です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質ポリカーボネート樹脂製 質量(g)135 寸法L(mm)45 ねじCTG36 寸法A(mm)62 寸法D(mm)15 ケーブル外径(Φmm)20.0~27.0
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管に利用下さい。
材質ステンレス帯鋼板(SUS304)+PVC 形状平滑型 黒【標準色】 温度範囲(℃)-28~ 80
1巻(30m)ほか
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護等級はIP68です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質亜鉛合金ダイカスト 質量(g)110 寸法L(mm)32 ねじCTG28 寸法A(mm)50 寸法D(mm)18 ケーブル外径(Φmm)16.0~23.0
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

保護等級はIP66です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質亜鉛合金ダイカスト 質量(g)82 寸法L(mm)22 ねじCTG16 寸法A(mm)33 寸法D(mm)12 ケーブル外径(Φmm)6.0~10.0
1個
689 税込758
翌々日出荷

セイワ工業AP接続チューブ
スクエアロック構造で、柔軟性に富んでおります。強度が必要な場所にはVPをご利用下さい。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC 形状波型 黒【標準色】 温度範囲(℃)-25~ 65
1巻(50m)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保護等級はIP70です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質ポリカーボネート樹脂製 質量(g)180 寸法L(mm)46 ねじCTG42 寸法A(mm)69 寸法D(mm)18 ケーブル外径(Φmm)30.0~35.0
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、特に高温の場所や火花の散るところでは、VBL、VHBをご検討下さい。非防水のフレキシブル接続チューブです。
形状平滑型 素材溶融亜鉛鍍金帯鋼板 定格温度範囲~ + 160
1巻(30m)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セイワ工業AP接続チューブ
定尺のみの販売になります。セイワセレクトにより、低価格でご利用いただけます。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC 形状波型 黒【標準色】 温度範囲(℃)-25~ 65
1巻(50m)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保護等級はIP68です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質ポリカーボネート樹脂製 質量(g)75 寸法L(mm)35 寸法A(mm)51 ケーブル外径(Φmm)16.0~19.0
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC 形状平滑型 黒【標準色】 温度範囲(℃)-24~ 105
1巻(30m)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接続電線管等の中間接続のご利用の他、ボックスへのねじ山延長用としてもご利用いただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、高温の場所や火花の散るところでご利用の際は、VBL、VHBをご検討下さい。非防水のフレキシブル接続チューブです。
材質ステンレス帯鋼板(SUS304) 形状平滑型 定格温度範囲~ + 200
1巻(30m)ほか
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護等級はIP71です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質亜鉛合金ダイカスト 質量(g)340 寸法L(mm)44 ねじCTG54 寸法A(mm)79 寸法D(mm)24 ケーブル外径(Φmm)34.0~39.0
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セイワ工業APニップル
接続電線管等の中間接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護等級はIP67です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質ポリカーボネート樹脂製 質量(g)52 寸法L(mm)29 寸法A(mm)42 ケーブル外径(Φmm)12.0~14.0
1個
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護等級はIP66です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質ポリカーボネート樹脂製 質量(g)35 寸法L(mm)25 寸法A(mm)34 ケーブル外径(Φmm)7.0~10.0
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、特に高温の場所や火花の散るところでは、VBL、VHBをご検討下さい。非防水のフレキシブル接続チューブです。
材質亜鉛合金 サイズ0.5 質量(g)115 寸法L(mm)62 寸法A(mm)35 1袋入数(個)25 接続【チューブ】16
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

保護等級はIP70です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質亜鉛合金ダイカスト 質量(g)275 寸法L(mm)43 ねじCTG42 寸法A(mm)66 寸法D(mm)20 ケーブル外径(Φmm)26.0~35.0
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

セイワ工業AP接続チューブ
コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC 形状平滑型 黒【標準色】 温度範囲(℃)-28~ 80
1巻(30m)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保護等級はIP67です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質亜鉛合金ダイカスト 質量(g)80 寸法L(mm)30 ねじCTG22 寸法A(mm)42 寸法D(mm)14 ケーブル外径(Φmm)11.0~17.0
1個
909 税込1,000
翌々日出荷

1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A 材質亜鉛合金ダイカスト 止ねじSUS六角小ネジ
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続電線管の中間接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト 止ねじSUS六角小ネジ
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管の中間接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A 材質亜鉛合金ダイカスト 止ねじSUS六角小ネジ
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続電線管とボックスの接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続チューブとネジなし接続電線管接続用水抜きコネクターです。
材質亜鉛合金ダイカスト
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります