空調・電設資材 :「人感センサーLED」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減 人感センサで安心安全さらに省エネ
電球の種類LED 消費電力(W)10.8 仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン、人感センサ付ON-OFFタイプ 材質セード:アクリル・乳白色 幅(mm)310 質量(kg)1.1 高さ(mm)140 取付方式簡単取付(工具不要) 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.6 光束(Lm)870 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し) 幅(mm)243 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)9.4 仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型 質量(kg)1.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.5 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)8.9 仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型 質量(kg)1.7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47.1 光束(Lm)420 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(クロム色) 演色指数(Ra)82
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(金色) 演色指数(Ra)82
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)12.4 仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン 材質アクリル(乳白色) 質量(kg)1.3 直径(Φmm)380 高さ(mm)130 LED寿命(時間)40000 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)82
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)7.9 仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン 材質アクリル(乳白色) 質量(kg)0.8 直径(Φmm)310 高さ(mm)124 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)82
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
消費電力(W)12.4 仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型 質量(kg)1.7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79 光束(Lm)980 LED寿命(時間)40000 明るさビーム球150W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)0.8 仕様LED一体型、ON-OFFタイプ、人感センサ付、照度センサ付、点灯照度調節可能 質量(kg)0.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×25 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)33 光源色電球色 色(カバー) アズワン品番64-9317-99 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷

庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)10.4 仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式 質量(kg)1.5 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)55.2 光束(Lm)575 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)80
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可 質量(kg)0.4 直径(Φmm)125 高さ(mm)38 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります