空調・電設資材 :「表示灯 200v」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器。ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ。停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません。別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です。100-200V対応。8/9VA(100/200V)。屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007
仕様調光器併用不可 その他【光束維持】60000時間 材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し 入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA 消費電力(W)7.2 エネルギー消費効率(Lm/W)118 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)850 LED交換不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
309,800 税込340,780
31日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります