空調・電設資材 :「タイト シール」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1.5m)。両端ワンタッチ式ストレートプラグを採用。低損失4Cケーブル使用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。ケーブル色 ライトグレータイプ。
用途高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応。低損失4Cケーブル使用。両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーの接続に便利です。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。ケーブル色、ライトグレー。テレビ、レコーダー間の接続に便利な ケーブル長1.5m。 長さ(m)1.5 ケーブル4C ライトグレー プラグ両端ストレートプラグ 周波数帯域(MHz)10~3224 2K4K8K放送対応 インピーダンス(Ω)75
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ライトグレー色。
用途低損失高シールドの衛星放送対応(~2610MHz)対応高周波同軸ケーブルです。ポリ袋入りパック商品です。宅内配線でも目立たないグレー色。両端無加工。接続用コネクター(別売)を取り付けて使用します。 ケーブルS-4CFB 周波数帯域(MHz)10~3224 2K4K8K放送対応 インピーダンス(Ω)75
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります