空調・電設資材 :「ちょうこう」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
429 税込472
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光器からの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500 定格DC24V・2A 品種調光調色信号接続コード
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

器具を離して調光・調色信号を送る場合に使用します
定格DC24V・2A 品種調光調色信号渡りコード
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNライティング調光器
PWM制御 出力負荷15Aまで 3路スイッチ対応 屋内に設置してください
制御方式PWM 品種調光器 出力の適合負荷15Aまで 使用場所屋内 入力電圧AC100V
1個
14,980 税込16,478
19日以内出荷

DNライティングPWM調光ドライバ
LEDモジュール用 調光 PWM制御 1%~100% LEDモジュール入力電力240Wまで
品種PWM調光ドライバ
1個
14,980 税込16,478
19日以内出荷

DNライティングPWM調光ドライバ
LEDモジュール用 調光・調色 PWM制御 5%~100% LEDモジュール入力電力105Wまで
品種PWM調光・調色ドライバ 入力【DC電源】DC24V±5%、6.25Aまで 使用場所屋内 調光範囲PWM5%~100%
1個
16,980 税込18,678
19日以内出荷

DNライティング位相制御調光器
正位相制御 出力負荷3Aまで 3路スイッチ対応 屋内に設置してください
制御方式位相 品種調光器 出力の適合負荷3Aまで 使用場所屋内 入力電圧AC100V
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷

DNライティング逆位相調光器
逆位相制御 出力負荷3Aまで 3路スイッチ対応 屋内に設置してください
品種調光器
1個
14,980 税込16,478
19日以内出荷

DNライティング調光調色信号コード
TRIMLINE専用吊りパーツ 本体の「調光調色信号送りコネクタ」と接続します リード線長2500mm
長さ(mm)2500 品種調光調色信号コード
1個
6,098 税込6,708
19日以内出荷

LEDモジュール用 調光・調色 PWM制御 5%~100% LEDモジュール入力電力240Wまで
品種PWM調光・調色ドライバ
1個
16,980 税込18,678
19日以内出荷

LEDモジュール用 直流電源装置とLEDモジュールの間に接続 段調光(10%、30%、60%、100%) LEDモジュール入力電力240Wまで
質量(kg)0.08 品種段調光アダプタ 入力【DC電源】DC24V±5%、10Aまで 使用場所屋内 調光率(%)60%、30%、10%、100%
1個
4,798 税込5,278
19日以内出荷

DNライティングPWM信号制御調光器
PWM制御 出力負荷15Aまで 3路スイッチ対応 屋内に設置してください
制御方式PWM 品種調光器 出力の適合負荷15Aまで 使用場所屋内 入力電圧AC100V
1個
19,980 税込21,978
19日以内出荷

LEDモジュール用 調光 位相制御 1%(0%)~100%
質量(kg)0.13 品種位相調光ドライバ 入力【DC電源】DC24V±5%、10Aまで 使用場所屋内 調光範囲位相1%(0%)~100%
1個
14,980 税込16,478
19日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります