空調・電設資材 :「可とう電線管」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。
材質主:(フレキ)鋼
表面処理ニッケルメッキ
主材質(被覆)塩ビ
関連資料(0.39MB)
材質(コネクタ)鋼
SXM型パッキン式フレキシブルコンジットは、SXM-G型パッキン式コネクタとMYLEXが組み合わされた製品です。コネクタ類は銅合金製となります。
長さ(mm)1000
質量(kg)0.7
サイズ22
B41
タイプパッキン式コネクタ×メスコネクタ
L175
L225
表面処理ニッケルメッキ
NG 3/4
ΦC39
適合ケーブル12.0~13.9
寸法S1(mm)20
寸法S2(mm)15
Oリングパッキンケース:無し
主材質(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ
関連資料(0.07MB)
材質(コネクタ)主:銅合金
1個
¥7,498
税込¥8,248
24日以内出荷
-
長さ(mm)1000
質量(kg)0.6
サイズ16
B32
タイプパッキン式コネクタ×メスコネクタ
L175
L220
表面処理ニッケルメッキ
NG 1/2
ΦC35
適合ケーブル10.0~12.0
寸法S1(mm)20
寸法S2(mm)15
Oリングパッキンケース:無し
主材質(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ
関連資料(0.07MB)
材質(コネクタ)主:銅合金
1個
¥5,898
税込¥6,488
24日以内出荷
SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。
表面処理ニッケルメッキ
主材質(フレキ)ステンレス鋼線
関連資料(0.4MB)
材質(コネクタ)主:銅合金
SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
主材質(フレキ)ステンレス鋼線
関連資料(0.4MB)
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。
寸法L(mm)500
規格(構造規格)d2G4
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。