空調・電設資材 :「水銀燈」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体) 質量(kg)0.8 構造防雨型 再生紙使用マーク適合
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フレンジ
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体)アルミダイカスト 質量(kg)0.5 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 構造防雨型 再生紙使用マーク適合
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池内蔵型。安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 光源色昼白色 ランプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)80 カバーポリカーボネート(透明 本体アルミダイカスト、ステンレス オフホワイト 幅(mm)340 エネルギー消費効率(Lm/W)100 LED寿命(時間)50000 調光の可否不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 耐雷サージ15kV 傾斜天井取付角度(°)90 仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用 再生紙使用マーク適合
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施設やマンションの敷地内から分譲住宅地の景観づくり、私道の照明など、幅広い用途に対応するLED街路灯です
幅(mm)156 材質(本体)アルミ(マットシルバー色) 構造防雨型
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高天井用照明 電源別置型
電源別置型。埃のたまりにくいタフなデザイン。天井への負荷が少ない軽量・電源別置型です
仕様電源装置別売(XA453 008)、調光器不可 幅(mm)Φ270 カバー樹脂(透明) 質量(kg)1.9 マットシルバー 高さ(mm)445 使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで) 本体アルミ 定格消費電力(W)132 ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.2 LED寿命(時間)40000 明るさ水銀灯400Wクラス 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)16000 調光の可否不可 再生紙使用マーク適合
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)高天井用照明
仕様落下防止ワイヤー:あり 種別器具:LED一体型 長さ(mm)440 質量(kg)9.2 白色 取付傾斜天井:可能(40°迄) 材質(本体)アルミ合金鋳物(白色) 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)100 消費電力(W)205 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)213、(200V)208、(242V)209 キャブタイヤケーブル(m)1.4 明るさ水銀灯700W相当 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)25000 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 耐雷サージ15KV
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可 長さ(mm)300 幅(mm)217 質量(kg)5.2 ホワイト 取付直付タイプ 高さ(mm)335 電圧(V)100/200/242 本体アルミ・鋼 ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 再生紙使用マーク適合
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可 幅(mm)Φ217 質量(kg)4.7 ホワイト 取付ペンダントタイプ 高さ(mm)365 電圧(V)100/200/242 全高(mm)1447 本体アルミ ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 再生紙使用マーク適合
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池装置内蔵型。落下防止ワイヤー付
仕様調光器:不可 長さ(mm)440 幅(mm)465 質量(kg)9.2 高さ(mm)280 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)100/200/242 構造防雨型 本体アルミ合金鋳物 定格消費電力(W)195 取付場所壁・天井・床兼用 ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)134.8 皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V) キャブタイヤケーブル(m)1.4 LED寿命(時間)40000 明るさ水銀灯700Wクラス 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)26300 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)40 耐雷サージ15kV 再生紙使用マーク適合
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

大光量と小型化とを両立させた新設計のLEDモジュールを採用。高精度な専用反射板は、業界トップクラスの高光束密度を持つこの最新光源との組み合わせにより、ライトアップのための光を美しく集束させます。
種別器具:LED一体型 マットシルバー 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで) 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)117 電源装置内蔵 構造防雨型 首振角度(°)275 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命60000時間 キャブタイヤケーブル(m)1.5 明るさ水銀灯400W相当 調光方式調光器:不可 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 取付面位置壁・天井・床面兼用 耐雷サージ15kV
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)電源内蔵型 高天井用照明
エコ商品
軽量に、高効率に進化したLED高天井用照明
長さ(mm)264 幅(mm)255 高さ(mm)286 種類高天井用照明 電源内蔵型 電圧(V)100/200/242 角度(°)傾斜天井対応:35 本体アルミ 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) ランプの種類LED一体型 光源寿命60000時間 ワイヤー落下防止ワイヤー付 入数1台 光色昼白色 グリーン購入法適合
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング