空調・電設資材 :「エアコン室外機置台」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。ネジが少なく組立、取付け簡単な平地二段置用。
用途平地・二段置用架台 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上ポリエステル粉体塗装
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷

1台
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質コンクリート 付属品ボルトセット 仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家庭用のクーラー室外機や簡易的なプレハブなどを一時的に仮揚げるのに便利な架台です。 取り外し後の下地の補修を最小限にするために、接地面を小さくし先端を尖らせております。
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

エアコン室外機置台ビス止めタイプ。タテの波板構造に、ヨコの段構造をプラス!。これにより強度がアップしました。
用途エアコン工事用部材 材質ポリプロピレン アイボリー 耐荷重(kg)250 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)122×75×406
1箱(80個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

エアコン室外機置台ボルト式タイプ。レールミゾ付で、取り付け施工も簡単。塩ビ樹脂性で耐候性にすぐれています。軽量で、耐荷重試験300kgをクリアしています。ボルト・ナット・ワッシャーの防錆加工は、六価クロムフリー。防錆加工は、六価クロム、カドミウム、水銀、鉛、臭素糸難燃物質などの有害物質は含まれてません。塩水噴霧試験は、720時間後も赤錆は発生しません。
用途エアコン工事用部材 材質塩ビ製 アイボリー 耐荷重(kg)300
1箱(20個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用) コンクリートより軽量、運搬が容易。 ボルトナット付。 ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ルームエアコン用室外機の置台です。 軽量で耐候性、耐衝撃性に優れています。 位置決め用フックを設けており、据付作業が簡単におこなえます。 積み重ねができ、保管スペースをとりません。
材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)60
1セット(2個)ほか
609 税込670
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック 付属品ボルトセット付 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 高さ(mm)70 幅(mm)80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。 先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg)100 質量(kg)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×150~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 付属品ドブボルト付 幅(mm)130 高さ(mm)120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940 使用荷重(kg)80
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室外機置台・エアコン架台。330・360・400・450mmのサイズの室外機もこれ1つでOK!
種別フリーベース 材質PP アイボリー 寸法A(mm)327 寸法D(mm)75 寸法B(mm)130 寸法C(mm)85 入数(個)1
1個
79 税込87
4日以内出荷

桃陽電線ATベース
室外機置台・エアコン架台
種別ATベース 材質PP アイボリー 寸法A(mm)360 寸法D(mm)70 寸法E(mm)122 寸法B(mm)406 寸法C(mm)75 入数(個)1
1個
129 税込142
3日以内出荷

室外機置台・エアコン架台 防振ゴムパット。室外機の振動をおさえます。表と裏で溝が90度逆転タイプでカットが簡単にできます。
種別防振ゴムパット 長さ(mm)1000 厚さ(mm)10 入数(個)1
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室外機置台・エアコン架台。軽量で耐荷重に優れたボルト止めタイプの置台。
付属品ドブ浸け六角ボルトM10×25、ナット・平ワッシャー2セット×1袋付 種別ブロックベース 材質PVC 寸法A(mm)80 寸法B(mm)90 寸法C(mm)100 入数(個)1
1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

桃陽電線ハイベース
室外機置台・エアコン架台。耐候性・耐荷重性に優れた樹脂を使用。経年変化や温度変化(-20℃~60℃)による形状や機能の劣化がほとんどありません。固定方法がビス止め式だから、ボルト締めに比べ室外機の固定が容易。狭い場所での設置も簡単
種別ハイベース 材質PP アイボリー 寸法D(mm)84 寸法E(mm)130 入数(個)1
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工二段置き
ワイヤー附属 高さ調整可能
仕様高さ調整可能 付属品ワイヤー 適合5.0kW、4500kcal級以下 種別アクリル塗装 最大積載量(kg)75×2 取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング