空調・電設資材 :「コンクリートブロック15」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。
持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。
吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。
材質(ブロック部)レジンコンクリート
質量(kg)約17
深さ(mm)(インサート)25
適合ボルト径M10
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。