空調・電設資材 :「床支持金具」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
軽量床板材の上面から施工が可能です。落下防止プレートにより、金具の落下防止対策と仮止めが可能です。仮止め後、容易に位置調整が可能です。
適合【床板材】日鉄ファインフロア(株式会社ニッケンビルド製)
適合板厚(mm)1.6~2.0
1箱(10個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ミラメッシュを床支持する場合の金具です。
仕様470mm(床からの立ち上がり高さ)
適合アンカーボルトW3/8(M10)
材質スチール製
取付ピッチ1,500mm以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ハゼ式折板屋根用支持金具、ダクターチャンネルと組み合わせて軽量床板材を簡単に
取り付けできます。
適合軽量床板材SD-PSHL200
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
床・壁・天井用。軽天井吊ボルトの支持金具
材質(ねじ部)鉄 ユニクロ
板厚(mm)0.8・W3/8
最大荷重(N)2680(270kgf)
材質(ナット)鉄 ユニクロ
材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板
1ケース(1000個)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
床・壁・天井用金具。軽天井吊ボルトの支持金具
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
板厚(mm)1.6・W3/8
1ケース(500個)
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。