空調・電設資材 :「延長パイプ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ
エコ商品
パイプ吊り器具専用
直径(Φmm)25 再生紙使用マーク適合
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ
エコ商品
パイプ吊り器具専用
適合(延長パイプ)WF801P1専用 材質鋼管(オフホワイト色) 直径(Φmm)27 再生紙使用マーク適合
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ
エコ商品
パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF239専用 材質鋼管(白色) 長さ(mm)1500 質量(kg)1.5 直径(Φmm)27 傾斜天井取付角度(°)35 再生紙使用マーク適合
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ
エコ商品
パイプ吊り器具専
再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ
エコ商品
パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用 材質鋼管(マットシルバー) 長さ(mm)1500 質量(kg)1.5 直径(Φmm)27 傾斜天井取付角度(°)35 再生紙使用マーク適合
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ
エコ商品
パイプ吊り器具専用
材質鋼管(マオフブラック)) 適合(延長パイプ)WF831・833専用 直径(Φmm)27 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ
エコ商品
パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用 材質鋼管(マットシルバー) 長さ(mm)900 質量(kg)0.9 直径(Φmm)27 傾斜天井取付角度(°)35 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ
エコ商品
パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用 材質鋼管(マットシルバー) 長さ(mm)600 質量(kg)0.6 直径(Φmm)27 傾斜天井取付角度(°)35 再生紙使用マーク適合
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ
エコ商品
パイプ吊り器具専用。WF615・616は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用 材質鋼管(マットシルバー) 長さ(mm)300 質量(kg)0.3 直径(Φmm)27 傾斜天井取付角度(°)25 再生紙使用マーク適合
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機延長パイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×500
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。
種別シーリングファン用延長パイプ 幅(mm)Φ27 入数(本)1
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

付属品簡易取付ボルト付 材質鋼管 長さ(mm)2500 幅(mm)Φ27 質量(kg)2.5 マットシルバー 取付傾斜天井取付:可能(35度) 適合器具シーリングファンWF080、WF081、WF090、WF091専用
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

付属品簡易取付ボルト付 材質鋼管 長さ(mm)2500 幅(mm)Φ27 質量(kg)2.5 取付傾斜天井取付:可能(35度)
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)延長パイプ 2層管 樹脂製
ダクト接続をする時パイプがとどかない場合に使用します。
付属品パイプ継手付属(1個) 呼び径Φ100mm×L1m
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ延長用継手と組合せると長さ300mm。280mm×1本入
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×75×280
1台
499 税込549
6日以内出荷

パイプ延長用継手と組合せると長さ300mm。280mm×1本入。パイプ延長工事をする場合は、Φ110mmの壁穴を開けてください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×280
1台
629 税込692
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個入。パイプとジョイントの接合部をコーキング処理してください。パイプ延長工事をする場合は、Φ110mmの壁穴を開けてください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×60
1台
929 税込1,022
7日以内出荷

AC MOTOR FAN モダンスタイル。シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです。
種別シーリングファン モダンスタイル 幅(mm)Φ1224 質量(kg)4.8 取付パイプ吊り 高さ(mm)302 機能風向切替 リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調光の可否不可
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

換気パイプの接続延長に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフリーダクトの接続延長に使用します。 換気パイプにも使用できます。
材質アルミ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジャンボリール
大中口径のCD管・地中管用リール 管口径30Φmm用 300m巻 65Φmm用100m巻もOK コンパクトで携帯運搬時もかさばらない折りたたみ式車にも楽々収納でき、一人で手軽に持ち運び可能 結束状態でのCD管や地中管の内径に合わせて自在スタッドが自由に スライド、任意のパイプに適用 スライドアームでたるみを防ぎ、パイプ延長作業の場合も、パイプが バラけてもはみ出す心配はなし CD管や地中管だけでなく、IV線等の延線にも使用できます
直径(Φmm)2300(最大伸長時)、1300(折り畳み時) 質量(kg)17 高さ(mm)830(最大伸長時)、200(折り畳み時)
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

1個(150mm)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
エコ商品
玄関ホールや階段室、リビングの一角に備えた吹き抜けなど、幅の狭い空間でも使用できるコンパクトタイプです
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 質量(kg)5.4 直径(Φmm)800 高さ(mm)307 取付方式簡易結線型 機能風向切替 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)タンク付洗浄機
余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。 ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。 ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。 ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。 ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。 高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。 強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。 圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。
仕様(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機 セット内容本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付) 形式(ポンプ)対向2連プランジャ式 タンク容量(L)(タンク車)30 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 最高圧力(MPa)2.5 電源コード(m)5(AC100V) 呼び径(inch)8(ノーパンクタイヤ) 吐出ホース長(m)20(巻取機付) 吐水量(L/min)(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
エコ商品
スチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力。洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです
高さ(mm)308 機能風向切替 仕様電動昇降装置:対応型、調光器:不可 取付方式簡易結線型 再生紙使用マーク適合
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体
エコ商品
古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアにマッチします。表面(ブラウン)・裏面(白色)で仕上が異なるリバーシブル仕様。お好きな面でお使いください
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 材質本体:鋼(オフブラック)、羽根:木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味) 機能風向切替 再生紙使用マーク適合
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体 4枚羽根
エコ商品
ナチュラルインテリアに調和する木調羽根とシルバー色本体の組合せです
機能リズム回転・風向切替 仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 再生紙使用マーク適合
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AC MOTOR FAN スチールファン。スチール素材の硬質な質感とシャープなフォルム。スタイリッシュなコンテンポラリーデザインが魅力です。
種別シーリングファン スチールファン 取付パイプ吊り 機能風向切替 リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調光の可否不可
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DC MOTOR FAN 4枚羽根。DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。一定周期で滑らかに変化する心地よいリズム風の設定が可能です。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別シーリングファン(4枚羽根) 材質樹脂(白色) 取付パイプ吊り 高さ(mm)377 機能リズム回転・風向切替 材質(羽根)樹脂(白色) リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調光の可否不可
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC MOTOR FAN 4枚羽根(木調)。木調の内装に調和する、羽根とシルバー色本体の組み合わせです。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別シーリングファン(4枚羽根) 材質鋼・樹脂 取付パイプ吊り 高さ(mm)377 機能リズム回転・風向切替 材質(羽根)樹脂 リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調色の可否×
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります