空調・電設資材 :「感知器 取付」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。
感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。
適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。これ1つでほとんどの火災感知器が交換可能。脚立や踏み台を使わずに高所(約4mまで)の交換ができる埋め込み型や薄型設計の火災感知器は適合しません。適合する寸法の火災感知器であっても構造や状態により、取り外し・取り付けができない場合があります。
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート
段数4段
本体寸法(mm)120×120×4170
本体質量(kg)1.3
最大径(Φmm)53
最大幅(mm)広がり幅:Φ125-140
関連資料(1.41MB)
適合寸法(mm)火災感知器:Φ95-110、高さ15以上
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)120×120×4170(最小伸縮時)120×120×1430
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
天井への感知器等の取り付け台座として使用します。
引き回しノコのけ書きガイド(ポイント穴)付。
天井への仮固定ができる粘着テープ付。
仕様粘着テープ付
適合固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等
1セット(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm
表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製
適合フランジ厚(mm)3~13
1箱(10組)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用
質量(kg)0.13
適合サイズ(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上
広げ幅(mm)最大Φ125~140
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
感知器の取り付けに使用します。Panasonic露出型住宅用火災警報器「けむり当番/ねつ当番」(Φ100)と同サイズで、スッキリした仕上りになります。厚み20mmと薄型です。樹脂モール1~3号にも対応。ノックアウトは4方向に対応。
用途ケーブル工事専用
種別A型
材質樹脂
質量(kg)0.05
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm
表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製
適合フランジ厚(mm)3~13
1箱(10組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。
適合鋼製アウトレットボックスデッキ厚:2.3mm以下
材質ポリプロピレンねじ:電気亜鉛めっき(U)
色グレー
1箱(10個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ、ナット:電気亜鉛めっき
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
材質樹脂製
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
適合ボルト径W3/8・M10
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
吊りボルトへの感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
色ミルキーホワイト
許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。
材料の弾性で、簡単、確実に支持できます。
H・L・C形鋼への感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質硬質塩化ビニル
開口寸法(mm)Φ70~Φ75
適合器具取付ピッチ66.7mmの火災報知器
適合厚さ(mm)(ボード)9.5~25
1セット(20個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。
スポットライト等の取り付けに最適です。
1~4方出露出配管可能
適合コネクタ外径(Φmm)14、16、22(穴:Φ26.5)
吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。
感知器取付穴ピッチ66.7mmに専用取り付けタップ加工が施してあります。
材質ステンレス製
取付穴ピッチ(mm)66.7(34~76)
適合ボルトW3/8
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
寸法A(mm)75~200
寸法B(mm)45~75
寸法C(mm)15~20
壁面等への感知器の取り付けに使用します。予めビスがセットされており、ベースへの取り付けが容易です。
色ミルキーホワイト
適合ビスΦ3.1~Φ4.1
許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。警報用電線の支持ができます。樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合(リップみぞ形鋼)60×30×10から200×75×20、(感知器取付穴ピッチ)66.7(24~78)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
適合フランジ厚(mm)30~200
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。警報用電線の支持ができます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7(24~78)
表面処理ジオメット処理
適合ボルト(吊り)W3/8、W1/2
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
角パイプの小梁へ感知器を取り付ける場合に使用します。
角パイプに簡単に取り付けられます。解除も可能です。
金具上面では結束バンドによるケーブルの固定ができます。
適合角パイプ100用
許容静荷重(N[kgf])4.9(0.5)
1セット(10個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合ジョイントボックス
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。
感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。
鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。
警報用電線の支持ができます。
樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。
アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合フランジ厚(mm)3~20
適合リップみぞ形鋼(mm)60×30×10から200×75×20
入数(個)10
取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。
感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。
警報用電線の支持ができます。
アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8、W1/2
入数(個)10
取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ワイヤーメッシュ天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。線径Φ5、Φ6に兼用できます。ワイヤーメッシュタイプケーブルトレイ(ウィンメッシュ)に取り付けできます。
適合(ケーブルトレイ)WMR□15~□60、N-WMR□15~□60、(ワイヤーメッシュ天井)線径Φ5、Φ6
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1組
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
適合SD-DP1、SD-DP2
材質ステンレス製
ねじサイズM4
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
スイッチボックスに、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
取付穴ピッチ(mm)83.5
許容静荷重(N[kgf])49[5]
適合厚さ(mm)ボード:9~24
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
天井ボードに、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
許容静荷重(N[kgf])19[2]
適合厚さ(mm)天井ボード:9~24
適合開口径(mm)Φ100
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ケーブルラックの子桁に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合ラックケーブル:SR20~80、QR20~100、QR120G
1組
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。
自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
深形アウトレットボックス(深さ54mm)を使用する火災報知用感知器の取り付けに便利です。
適合野ぶち受け:38×12と38×12
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
材質樹脂製
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚4~7)、吊りボルト(W3/8・W1/2)
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~13.5mm迄
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
折板屋根の継ぎ部に感知器を設置できます。
傾斜した折板屋根にでも感知器を水平に設置できます。(角度調整範囲20°以内)
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)(折板屋根)三晃金属工業株式会社製 折板W-500ルーフデッキ
1個
¥789
税込¥868
欠品中
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
プラスチック製熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
既存の換気口への据付可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
室内の湿度の「強・弱」自動コントロール
湿度感知の感度調整可能(約20~70%)
接続パイプ(Φmm)100
付属品ワイヤレスリモコン
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)0.61
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
1
2
3
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。