空調・電設資材 :「照明 取り付け」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様屋内専用
セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)25
色シルバー
高さ(mm)33
電源(V)AC100~200
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
線び開口下向き時の照明器具取り付けにおいて器具上面の突起(天井面密着防止突起)による芯ズレを防止することができます。
適合DP1DP2
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯
幅(mm)36
色温度(K)5000
演色指数(Ra)80
定格電圧(V)125
仕様送り端子付
色ミルキーホワイト
定格電流(A)6
高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
付属品金属製丸形フランジ付
適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
ケーブル敷設の後でも、下面からワンタッチで取り付けが行えます。
仕様ボルト/電気亜鉛めっき処理
適合ケーブルラック:SR20~80、NR20~100、QR20~100、15R、LR、DR照明器具:40Wタイプ
材質溶融亜鉛めっき鋼板
許容静荷重(N[kgf])49(5)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
ボルトM8×45
適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚30迄)
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
仕様対応器具のみ使用可能、竿縁天井取付専用、角形引掛シーリング同梱
材質鋼(白色塗装)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)200
高さ(mm)57
アズワン品番64-9315-10
1台
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
仕様調光器:不可
長さ(mm)1500、(取り付け部含む)1540
幅(mm)64
質量(kg)1.1
取付壁面・天井面・床面取付兼用
高さ(mm)27
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
タイプ薄型タイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)18.8
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない。組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明。広範囲入力24 V AC/DC~265 V AC/DC。-25℃~+70℃(24 V DC時)の拡張温度範囲。LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W
材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)
長さ(mm)剥き線:10
外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390
接続方法プッシュイン式
保護等級IP20
照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85
光束(Lm)700 (実際の光束)
クラスエネルギー効率:D (1つの光源)
ソケットソケットなし
許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90
LED使用数(個)18
光源タイプLED
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
LEDシーリングライト(防雨・防湿型)用の絶縁取り付け台ですカラーは白
付属品ネジ2本、カラー2個
色白
寸法(Φ×高さH)(mm)145×7
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
LEDシーリングライト(防雨・防湿型)用の絶縁取り付け台ですカラーは黒
付属品ネジ2本、カラー2個
色黒
寸法(Φ×高さH)(mm)145×7
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
スクエア型カバー
位相調光型
ハイパワー・コンパクト型
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
電源内蔵
品種建築化照明
使用場所屋内
調光方式位相
送り方式【電源】10灯まで(非調光時)
入力電圧AC100V
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
取付クリップは確実に取付けてください。
最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に
セット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2
材質本体:A6063、カバー:PC
高さ(mm)34.5
電源(V)AC100~200
このLEDは制御盤の内部照明用に設計されています。 カバーのプリズムレンズで制御盤の最適な照明が確保されます。 磁石またはねじを使用して、照明用ホルダを固定することができます。 照明はホルダ内で回転させることができます。 Push-in式接続で電源を照明に接続します。これには特別なコネクタは不要です。 複数の照明を連続して接続することができます。 ライトに電圧を供給するとすぐに動作可能な状態になり、動作感知モード(出荷時の状態)または連続ONモードになります。 ボタンで動作感知モードと連続ONモードの切り替えを行うことができます。
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、モーションセンサ付き、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W
材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)
長さ(mm)剥き線:10
外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390
接続方法プッシュイン式
保護等級IP20
検出器【モーション】検出範囲:最大 5 m、検出角度:100 °、雷の持続時間:5 最小 (再トリガ)
照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85
光束(Lm)700 (実際の光束)
クラスエネルギー効率:D (1つの光源)
ソケットソケットなし
許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90
LED使用数(個)18
光源タイプLED
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
豊富なラインナップと手ごろな価格のスタンダードタイプ
仕様調光器:不可
長さ(mm)1500、(取り付け部含む)1540
幅(mm)36
質量(kg)1.1
取付壁面・天井面・床面取付兼用
高さ(mm)40
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
タイプスタンダード、ノーマルパワー
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)18.8
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
スクエア型カバー
本体色ブラック
位相調光型
ハイパワー・コンパクト型
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
電源内蔵
品種建築化照明
使用場所屋内
調光方式位相
送り方式【電源】10灯まで(非調光時)
入力電圧AC100V
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
一面発光(Ichi-Men Series)
調光調色型(5000K~2800K)
1600lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
電源内蔵
品種建築化照明
使用場所屋内
調光方式PWM
送り方式【電源】10灯まで
入力電圧AC100V
LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です
材質(本体)ABS
法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です
材質(本体)ABS
法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
天井の電球ソケットに取り付けられるファン付ライト。1台でファンとライトの両方の機能があるから、取り付けた場所が暗くなるなどの不便はありません。お部屋の空気を循環させて換気や空調効率をあげることが可能です。直径22センチ400gと軽量コンパクトなので、玄関、廊下や脱衣所など大型のものを取り付けることが出来なかった場所でのご使用が可能です。調光機能、調色機能のついたLEDライトだからお部屋の雰囲気に合わせた光の色や明るさが選べます。リモコン付き、ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)安全機能付き。
電源ソケット(E26)
光源LED
調光方式3段階(200/400/800ルーメン)
光色3段階(電球色、温白色、昼光色)
風量調整3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×200×220
質量(g)400
付属品リモコン、取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
天井の引き掛けシーリングに取り付けられるファン付ライト。1台でファンとライトの両方の機能があるから、取り付けた場所が暗くなるなどの不便はありません。お部屋の空気を循環させて換気や空調効率をあげることが可能です。直径22センチ400gと軽量コンパクトなので、玄関、廊下や脱衣所など大型のものを取り付けることが出来なかった場所でのご使用が可能です。調光機能、調色機能のついたLEDライトだからお部屋の雰囲気に合わせた光の色や明るさが選べます。リモコン付き、ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)
電源引き掛けシーリング
光源LED
調光方式3段階(200/400/800ルーメン)
風量調整3段階
質量(g)400
付属品リモコン、取扱説明書
幅(mm)220
高さ(mm)220
奥行(mm)200
光源色3段階(電球色、温白色、昼光色)
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET
色白
電球(取付)100Wまで
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。高天井の照明器具の向きを操作。舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取り付けられた。照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適。約6m ショートタイプ
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート
段数7段
本体寸法(mm)225×69×6060
本体質量(kg)2.9
最大径(Φmm)69
関連資料(1.2MB)
取扱説明書(1MB)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)225×69×6060(最小伸縮時)225×69×1390
1個(6m)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取付けされた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適です。
ポールは軽量アルミポールで伸縮自在。自由な高さに対応。
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。高天井の照明器具の向きを操作。舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取り付けられた。照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適。約4m ショートタイプ
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート
段数4段
本体寸法(mm)217×53×4130
本体質量(kg)1.7
最大径(Φmm)53
関連資料(1.2MB)
取扱説明書(1.13MB)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)217×53×4130(最小伸縮時)217×53×1390
1個(4m)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
400W型水銀灯と完全互換が可能なLEDランプ、高天井用LED照明 AD-Big F。
簡単取付:既存灯具と簡単に置き替え可能です。補強不要な上、本体に電源も内蔵しています。外付けタイプと異なり付随工事無しで使用可能です。
小型・軽量:独自のヒートシンクと長寿命小型ファンを内蔵し、高出力LED の放熱に成功。小型・軽量化を実現。
JAPANクオリティ、万全の安全対策と高品質
プレス加工ヒートシンク:アルミダイキャストでなく、独自技術のプレス加工によるヒートシンクを実装しているので、小型軽量。純アルミ素材の旋回構造で、高い放熱効果。
E39型口金荷重規格:水銀灯はE39型口金で、電源も内蔵で770gを実現。
温度ヒューズ:温度以上発生時に、温度ヒューズにより出力を自動的に低下制御。FAN不動作、温度異常、回路異常により高温が発生した場合に作動。
高性能LED:高性能で長寿命、安心の日本製LED素子採用。
電磁波障害対策:VCCI ClassBに準拠し、ラインノイズも対応工場や倉庫内でお使いの他の電気製品や計測機器等に、LEDランプから電磁波の影響を与えない規格です。
EMC評価OK:放射エミッション/雑音端子等評価 EMC(Electromagnetic Interference)
省電力でECO!環境に優しく、高い省エネ効果:即時点灯が可能なので、こまめにON/OFFをすれば、より高い節電効果を得られます。LED灯は、従来の水銀灯に含まれる有害物質(水銀・鉛・カドミウム等)を含んでおらず、廃棄も容易です。
仕様不要輻射:EMI評価試験済
質量(g)約770
外形寸法(mm)最大径約Φ120×全長約273
定格電圧(V)100~240
口金E39型
全光束(Lm)13000
平均演色評価数(Ra)80以上
消費電力(W)(50/60Hz)115
騒音値(dB)40
電源(AC V)100/200
色温度(K)5000
互換性400W型水銀灯、250W型メタハラ
ビーム角度(°)113
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
アルミプロファイル2190/2191を固定するクリップです
用途間接照明、ワーキングライト
材質ステンレス
長さ(mm)22
色シルバー
取付ネジ止め用
タイプ取付けクリップ
適合範囲アンダーマウント用ハーフェレLooxプロファイル、プロファイル2190、2191、2192
アングル(°)90
梱包内容取付部品付き取付けクリップ 1 ペア
1組(2個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
適合SD-DP1、SD-DP2
材質ステンレス製
ねじサイズM4
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯
蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能
従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能
電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適
器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能
さまざまな施設で使用可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付
適合交換電池:FK739
タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ)
消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6
識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8
光源寿命常時:40000時間
LED内蔵
蓄電池タイプニッケル水素電池
認定番号3AE-1071
明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当)
点灯方法本体組込LED
演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K)
非常灯評定番号LALE-027
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し)
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別売
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
長さ(mm)398
取付場所ゾーン1(第一類危険個所)、ゾーン2(第二類危険個所)
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。