空調・電設資材 :「誘導 表示板」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
寸法(縦×横)(mm)149×148
材質(本体)樹脂(クールホワイト)
種別C級(10形)、片面用
適合器具FA10373LE1、FA10376LE1、FW10373LE1、FW10376LE1、FA10383LE1、FA10386LE1
電球の種類LED
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
質量(kg)0.3
適合品番EA983AX-1、-2、-41
サイズ(mm)148×10×149 (表示面:138)
材質アクリル
質量(kg)0.6
適合品番EA983AX-6、-7、-11、-12、-43
サイズ(mm)218×12×217 (表示面:202)
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯用表示板
仕様地:絶縁印刷(ハッチ部)
適合B級BL形、B級BH形兼用
材質表示板:アクリル
種類一般形誘導灯
シンボル一部白抜き
表示有効寸法(mm)200×200
適合B級・BL形(20B形)片面用、B級・BH形(20A形)片面用
適合器具FA20312、FA20316、FA20318、FA20322、FA20326
適合本体FA44312
材質アクリル
厚さ(mm)2
材質(本体)鋼板(クールホワイト)
寸法(縦×横)(mm)420×420
寸法(縦×横)(mm)420×420
適合本体FA44312
材質アクリル
厚さ(mm)2
1
2
3
4
5
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。