空調・電設資材 :「防水 ジョイント ボックス」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
種類おねじキャップ付
屋外での使用に便利な防雨型。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。
コーナーにもピッタリ配管できます。
仕切板が取り付けられます。
種類ノック無
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格(PS)E
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニル
色アイボリー
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントフレックスJF・MJF用おねじがフレックス(12)ボックスコネクタです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
呼びCTC19
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用おねじがフレックスボックスコネクタです。JFは防水型仕様になります。
1、2種危険場所で使用できます。
カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。
電線の分岐接続に使用します。
寸法L(mm)134
寸法d(mm)100
寸法a(mm)120
寸法B(mm)85
寸法C(mm)6
規格(構造規格)d2G4
ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ロックナット付き
ジョイントフレックスJF・MJF用おねじがフレックスボックスコネクタです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
ジョイントフレックスMBF・MBFS・MBSS(ワイヤーブレート被覆型)用おねじがフレックスボックスコネクタで非防水型になります。
ジョイントフレックスMBF・MBFS・MBSS(ワイヤーブレート被覆型)用おねじがフレックスボックスコネクタで非防水型になります。
信頼性。 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しています。防水耐腐食で丈夫な材料を使用しているため、長年使用できます。 EL測定済みで、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面には、パネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性。 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラケットに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバーターに適用します。取付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラケットに適用します。
用途【主なご利用場面】。コンパクトなサイズ(寸法: 578 x 503 x 30 mm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。
仕様(W数)50
寸法(mm)578×503×30
質量(kg)3.3
電圧(V)【最大システム】600/DC (UL)
最大出力(W)50
構成【パネル】IP67 防水標準 MC4 コネクター、IP65 防水標準 ジャンクションボックス、ソーラー専用ケーブル(ペア) : 2SQ(14AWG)
保証期間パネル:5年間の品質保証
コネクタMC4 コネクター
開放電圧(V)24.3(Voc)
ケーブル長(cm)(出力)40
取扱説明書(0.96MB)
短絡電流(A)2.67(Isc)
動作電圧(V)(公称最大出力)20.4(Vmp)
動作電流(A)(公称最大出力)2.46(Imp)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
信頼性。 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しております。防水耐腐食の丈夫な材料であるため、長年使用できます。 EL測定済みですので、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性。 正極の出力許容誤差0~3%の範囲で使用可能です。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面にパネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性。 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラッケトに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバータに適用します。取付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラッケトに適用します。
用途キャンプ、船舶、車、アウトドア、家庭などに幅広く使え、オフグリッド・アプリケーションにピッタリなアイテムです。普段の節電対策としてご利用いただけるのはもちろんのこと、「太陽光」を利用するため、地震や停電などの非常時に備えた非常用電源としても使用可能です!
質量(kg)6.4
電圧(V)最大システム:600DC (UL)
最大出力(W)公称100
寸法(cm)106.2×53.0×3.5
開放電圧(V)(公称)24.3(Voc)
取扱説明書(0.73MB)
短絡電流(A)公称5.21(Isc)
動作電圧(V)公称最大出力20.4(Vmp)
動作電流(A)公称最大出力4.91(Imp)
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。