空調・電設資材 :「防雨型 ブラケット」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。 電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。 長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
器具・セット器具のみ 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可 電源(V)100
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)100~242 消費電力(W)12 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 灯数1 演色指数(Ra)84 IP等級IP23防湿 調光の可否
1セット
67,980 税込74,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源(V)100 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミエクステリアライト
エコ商品
仕様速結端子付(送りなし)、ブラケットタイプ・門柱タイプ、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式、別売セード/AE47875E~AE47878E 材質アルミダイカスト(オフホワイト塗装) 幅(mm)120 質量(kg)0.5 高さ(mm)120 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)200 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です。外壁に美しく収まるデザイン。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当 幅(mm)250 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)2 高さ(mm)250 電圧(V)100 消費電力(W)全灯時の値:7.6 口金GX53-1 構造密閉型、防雨型 エネルギー消費効率(Lm/W)65.1 光源寿命40000時間 光束(Lm)495(調光時 145) 入数1セット 出しろ(mm)115 取付面位置天井直付型、壁直付型 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球ブラケット 本体
幅(mm)180 質量(kg)2.0 取付壁面取付専用、ボックス取付可能 高さ(mm)180 口金E26 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)100 材質(パネル)アクリル(透明つや消し)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。
消費電力(W)4.7 仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで) 質量(kg)0.8 タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.7 光束(Lm)370 LED寿命(時間)40000 明るさ直管蛍光ランプFL10W相当 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1台
5,998 税込6,598
当日出荷


1台
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
消費電力(W)7 仕様表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ 材質プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色 質量(kg)0.9 タイプ壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×301×87 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.2 光束(Lm)240 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

その他3VA(100V) 幅(mm)120 質量(kg)0.3 高さ(mm)85 奥行(mm)32 消費電力(W)1.7 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700 光束(Lm)80 演色指数(Ra)93
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプ別売り
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) トランスランプ別売(E26) 電圧(V)100 材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上) 材質(グローブ)アクリル(乳白) 防塵防水性能IP23 防湿 取付方式直付形 固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 取付面位置壁面
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球防湿防雨型ブラケット
材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上) グローブ種別テフロン膜付ガラス(乳白) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 取付面位置壁面
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合防雨型ブラケット 階段灯用 種別交換用 常用光ユニット レンズ形状高タイプ 入数(個)1
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)2.5 直径(Φmm)260 高さ(mm)260 タイプ壁直付型(天井直付兼用型) 奥行(mm)126 電圧(V)AC100 消費電力(W)9.1 全光束(Lm)625 保護等級IP23 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 型式認可番号3AE-1066 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)68.6 入力電流(A)0.094(100V時) 色(本体)オフブラック LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-017
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)2.3 直径(Φmm)260 高さ(mm)90 タイプ天井直付型(壁直付兼用型) 電圧(V)AC100 消費電力(W)9.1 全光束(Lm)630 保護等級IP23 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 型式認可番号3AE-1066 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)69.2 入力電流(A)0.094(100V時) 色(本体)ホワイト LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-017
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)2.5 直径(Φmm)260 高さ(mm)260 タイプ壁直付型(天井直付兼用型) 奥行(mm)126 電圧(V)AC100 消費電力(W)9.1 全光束(Lm)660 保護等級IP23 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 型式認可番号3AE-1066 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)72.5 入力電流(A)0.094(100V時) 色(本体)ホワイト LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-017
1台
68,980 税込75,878
欠品中

その他8VA(100V) 幅(mm)160 質量(kg)1.3 タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可) 奥行(mm)170 消費電力(W)4.2 ランプLEDランプLDF4 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)93
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

おちついたあかりでマンションの開放廊下など、壁付けする際にすっきりと納まるデザインの防雨型非常用照明機器具です。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 適合交換電池:FK762 材質非常灯レンズ:ガラス カバーガラス(内面ホワイト塗装) 質量(kg)3.1 取付壁直付型 定格出力型 タイプ30分間タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)8.8 構造防雨型 本体鋼板(シルバーメタリック) 保護等級IP23 ランプLDA8L-D-G-E17/S/Z26(同梱) 電池内蔵型 光源寿命常時:40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 認定番号3AE-1081 点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球 演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:90/70 非常灯評定番号LALE-032 定格光束(Lm)250 取付面位置壁面取付専用 調光の可否不可
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100 消費電力(W)9.1 安定器定格出力型(出力固定型) 材質【本体】アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 タイプ天井直付型(壁直付兼用型) 色(本体)オフブラック 保護等級IP23 演色指数(Ra)83 型式認可番号3AE-1066 非常灯評定番号LALE-017 入力電流(A)0.094(100V時) 質量(kg)2.3 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 直径(Φmm)260 高さ(mm)90 LED寿命(時間)40000
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります