空調・電設資材 :「led 電飾」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
IP66です。
商業用販売数日本一を誇ります。
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション
消費電力(W)3
材質PVC
長さ(mm)10300
質量(g)280
ピッチ(mm)(電球)100
電源(V)100
コード長さ(m)10
均等荷重(kg)0.28
電線色黒
LED使用数(個)100
本体に電源用コンセントが付属しているので、10台まで連結が可能です。玄関までのアプローチを演出。市販のタイマーをしONすれば、お好きな時間帯だけ点灯させることも可能です。
用途玄関先やお庭に設置すれば、7色のLED発光により雰囲気を楽しむことができます。イルミネーションの設置により、夜間の犯罪抑止にもなります。
連結数10
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約48
電圧(V)5
電源DC5V 1A
全長(m)約2.5(うち、テープライト部 1.5)
全光束(Lm)300(LED45灯時)
光源LED 45灯
アズワン品番64-4373-76
光色白色相当(4000K)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワイヤレスLEDに無接点で給電!
本製品は電磁誘導方式により、ワイヤレスLED(別売)に無接点で給電を行うユニットです。
電源はDC9Vなので乾電池やACアダプタが使えて手軽に使用できます。
組み立て不要、電飾などに最適です!
特徴:・効率的な電磁エネルギー変換・駆動周波数:60KHz・ワイヤレスLEDを駆動する高速伝送
仕様●動作電圧:DC5~9V※乾電池、ACアダプタ(いずれも別売)●出力電流:500mA(DC9V時)●無負荷電流:120mA(DC9V時)●誘導距離:10mm(9V時)●対応ワイヤレスLED・ワイヤレスLED 白色(5個入)/ KP-OSWM43-W5W・ワイヤレスLED 暖白色(5個入)/ KP-OSWM43-M5W・ワイヤレスLED 黄色(5個入)/ KP-OSWM43-Y5W・ワイヤレスLED 青色(5個入)/ KP-OSWM43-B5W・ワイヤレスLED 赤色(5個入)/ KP-OSWM43-R5W・ワイヤレスLED 緑色(5個入)/ KP-OSWM43-G5W●注意事項:・ワイヤレスLEDは別売です。・乾電池、ACアダプタいずれも別売です。・外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番68-1984-71
1個
¥749
税込¥824
8日以内出荷
ロープを伸ばして電飾ライトとして、巻き取るとランタンライトとしてキャンプや非常時などにご使用いただけます。ロープライトは3段階、ランタンは2段階で調光可能。充電残量がわかるランプ付き。ロープライト防水仕様。
用途装飾、電飾、エクステリア、イルミネーション、キャンプ、防災グッズとして。アウトドア/クリスマス/ロープ型/LED/ライト/充電/USB/テント/タープ/夜間/防水/調光/ランタン/屋外/チューブライト/飾り
付属品TypeC-TypeB充電ケーブル
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(g)235
タイプ充電式:Type-C
長さ(m)ロープライト:約10
電流(A)1以下
電圧(V)DC5
充電時間約3-4時間
バッテリー容量(mAh)1800
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.9×11.9×3.9
使用時間(時間)(目安)約3-8
1個(10m)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
配線いらずでLEDが光る!本製品は電磁誘導方式により、ワイヤレスLED給電ユニット(別売)のコイル部に本製品を近づけるだけで簡単にLEDが発光します。手軽にLEDを発光するため、プラモデルやおもちゃへの組み込みなど、アイデア次第で様々な電飾に活用できます。
流れるように光が走る!
用途電飾やオリジナル照明制作に。
定格電圧(V)流星チューブライト:DC12V、電源:AC100
セット内容流星チューブライト防水12V5m、スイッチング電源、RGBコントローラー、専用リモコン
周波数(Hz)50/60
出力DC12V5A
使用チップ5050SMD
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12×4.5×5000
消費電力(W/m)14.4
LED使用数(個)チップ:300
防水性IP67
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。