物流/保管/梱包用品/テープ :「脚立 仮設工業会認定品」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。 梯子としてもお使いいただけます。 耐電圧35000V
用途電気工事・電柱・線路工事等 最大使用荷重(kg)100 材質絶縁素材(グラスファイバー) 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)43 仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具 使用角度(°)75 耐電圧(V)35000 収納寸法・奥行(mm)170 天板寸法・幅(mm)260 天板寸法・奥行(mm)162
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
用途電気工事・電柱・線路工事等 最大使用荷重(kg)100 材質FRP(支柱のみ)/アルマイト 踏ざん間隔(mm)305 材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト 天板寸法(mm)260×165 収納寸法・奥行(mm)185
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング